収集日までたっぷり入る大容量ペールです。
形状丸型
中身が空でもしっかり自立するので作業性の高い集草バッグです。コンパクトに折りたため、持ち運びや収納にも便利です。庭掃除やガーデニングのゴミを集めや物入れとしても重宝します。上下に持ち手があり、斜めに持つことができ集めたゴミの扱いも楽々です。軽量で移動も楽々、嬉しい専用収納袋付属。
仕様スプリング、自立式、専用保存用布バッグ付属
材質ポリエステル
色カーキ
ゴミ収集袋は120L用ポリ袋をご使用ください。700×1000(H)mm程度の袋が最も適しています(ほかのサイズでも使用可能)。2輪式なので小回りがきく、スタイリッシュなダストカートです。
材質フレーム:スチール 蓋:プラスチック(PVC)
質量(kg)9
色青
容量(L)120
口径(Φmm)340
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)キャスターサイズ:150(ゴム車)
サイズ(mm)500×500×960(H)
1台
¥34,600
税込¥38,060
翌日出荷
関連キーワード