小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。ケガキ作業や定規としても便利です。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
長枝(mm)105
短枝(mm)55
幅(mm)10
厚さ(mm)1.2
材質ステンレス
形状同厚
質量(g)14
直角精度100mmにつき0.1mm以下
測定範囲(cm)0~10
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)105(55)×10×1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±0.2以下
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
幅(mm)10
厚さ(mm)1.2
目盛表裏同目
表目盛 長枝(外)5寸
表目盛 短枝(外)2.5寸
裏目盛 短枝(外)2.5寸
裏目盛 長枝(外)5寸
材質ステンレス
形状同厚
測定範囲5寸
質量(g)20
直角精度100mmにつき0.1mm以下
短枝(mm)80
長枝(mm)160
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)160(80)×10×1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
使い勝手が良く、コンパクトで携帯に便利です。目盛がエッチング加工されており消えにくいです。
用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
材質ステンレス(SUS420J2)
幅(mm)10
厚さ(mm)1.2
適合規格JIS規格
目盛表裏cm目盛
仕上ステン仕上
JIS規格取得取得済
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法許容差(mm)全長±0.2
直角度100mmで±0.1mmを超えない
長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺です。本体材質は、ステンレスです。
長枝(mm)160
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)160(80)×10×1.2
厚さ(mm)1.2
短枝(mm)80
幅(mm)10
材質ステンレス
質量(g)20
測定範囲(cm)15
長さ許容差(mm)±0.2
直角度100mmにつき0.1mm以下
関連キーワード