使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質SUS430
材質ステンレス(SUS410)
材質ABS樹脂
材質ABS樹脂
細口試薬びん30mLに対応。 。皿部を狭くして試薬・試料の少量化に対応させました。
材質sus410
幅(mm)さじ部/ 12.0
材質ステンレス(SUS410)
タイプヘラ付
材質プラスチック
全長(mm)178(大)、155(中)、145(小)
1セット
¥540
税込¥594
当日出荷
材質ステンレス(SUS410)
材質ABS樹脂
全長(mm)150/165/180
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。
材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
スタンダードなプラスチック製の薬さじです。
材質ABS樹脂
スタンダードなプラスチック製の薬さじです。
材質ABS樹脂
全長(mm)150/160/178
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
ステンレスを酸化発色させることにより、塗装やメッキとは全く異なった色合いを出したものです。
材質SUS410
色発色(つや消し黒)
スタンダードなプラスチック製の薬さじです。
材質ABS樹脂
入数10本
全長(mm)168
適合厚さ(mm)約2.2
材質SUS410
1本
¥169
税込¥186
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS410)
材質ABS樹脂
耐薬性のPP製です。上部、底部がフラットな形状で持ち手が床につかずに保持することができます、重量測定用スコップとしても適した精密度です。
材質PP
上部、底部がフラットな形状で持ち手が床につかずに保持することができます。
EUにおける食品、飼料規制(Commission Directive 2002/72/EC)に準拠した計量スコップです。
重量測定用スコップとしても適した精密度です。
材質ポリプロピレン(PP)
匙部とヘラが狭いので、30mlの細口瓶にもご使用頂けます。
材質SUS410
さじ幅(mm)8・12
汎用性の高い商品をγ線滅菌・パックしました。個包装になっており、すぐにご使用頂けます。ご購入しやすい10本パックです。無滅菌試験及び線量分布測定に対する試験成績書が発行可能です。
材質ABS
色白
個包装で1本ずつ包装されています。クラス10000のクリーンルーム内で製造されています。
材質PS(ポリスチレン)
滅菌γ線滅菌済
木製スプーンのため軽く、ちょっと使いのサジとして使用可能です。使い捨て用のサジとして、汚れやすい物をすくった後の洗浄などをしなくて済みます。
材質木(白樺)
軽量で、耐薬品性、耐熱性に優れたスプーン。
材質SUS304
先端はやわらかいシリコンゴムを使用し、内容物を容器から取り出すのに便利です。液残りの低減に役立ちます。 シリコンゴムの中にナイロン樹脂の芯材が入っているので、やわらかすぎず、すくいやすくなっています。
材質シリコンゴム・ナイロン
ステンレスにPTFE(PTFE)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。ヘラ付
匙部とヘラが狭いので、30mlの細口瓶にもご使用頂けます。
材質SUS410
先端幅(mm)(ヘラ部)12
さじ幅(mm)12
やわらかいシリコンゴム製のスプーンにナイロン芯を埋め込んだ新しいスプーンです。容器内の中身をかき出す際に便利です。ハンドルもシリコンゴム製なので滑りにくく持ちやすくなっています。
材質ハンドル・スプーン:シリコンゴム、芯:ナイロン6
全長(mm)173
種別深型
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
やわらかいシリコンゴム製のスプーンにナイロン芯を埋め込んだ新しいスプーンです。容器内の中身をかき出す際に便利です。ハンドルもシリコンゴム製なので滑りにくく持ちやすくなっています。
材質ハンドル・スプーン:シリコンゴム、芯:ナイロン6
やわらかいシリコンゴム製のスプーンにナイロン芯を埋め込んだ新しいスプーンです。容器内の中身をかき出す際に便利です。
材質ハンドル:ナイロン66、スプーン:シリコンゴム、芯:ナイロン6
色ホワイト
関連キーワード
1
2
次へ