20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェイウィン(J win)刺股 三段伸縮式
・特殊軽合金をアルマイト加工してあり、軽量で丈夫です。・異型ガイドパイプ方式の伸縮式なのでスムーズに伸縮できます。
仕様足払い/なし 材質A6NO1(異型ガイドパイプ) 形状三段伸縮式 全長(mm)約1080~2260 質量(g)1500g 表面処理アルマイトシルバー アズワン品番64-6569-43
1本
28,980 税込31,878
5日以内出荷

女性でも簡単に取扱できる軽量タイプです。 防刃ツバ付きで刃物対策仕様になっています。
仕様リーシュロープ(奪取防止ロープ)、ツバ付き トラスコ品番819-4136 材質アルミ合金 質量(kg)約1.2 パイプ径(Φmm)25×(肉厚)2.5 寸法(幅W×長さL)(cm)(刺口)50×189
1本
7,598 税込8,358
15日以内出荷

軽量アルミ製のスタンダードタイプです。
シルバー 付属品壁取付金具(2個)1組 種別ツバ無 材質アルミ 質量(kg)1.1 幅W×全長(mm)500×1890 アズワン品番3-7721-01
1個
9,898 税込10,888
30日以内出荷

サスマタは古来より使われている防犯用具で、不審者を最低限の力で押えこむことができます。 握りやすいゴムグリップ付。 ハンドルはすべりにくく、手にやさしい特殊リブパイプ使用。 壁取付フック付(取付ねじはついておりません)。
材質(本体)アルミ、(グリップ)ゴム 寸法(mm)530×2060×30 質量(g)1100
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]さすまた
材質ステンレス、アルミ 全長(mm)1820 質量(g)1500 外幅(mm)490
1本ほか
17,500 税込19,250
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険から身を守る!いざという時の備えに!防犯グッズさすまた。周りの雰囲気に溶け込むホワイトカラー。威圧感や不安を感じない外観。設置により犯罪の抑止効果も。
用途防犯用に。自宅 学校 幼稚園 会社 オフィス 職場 施設 公共施設 軽量 コンパクト シンプル 材質スチール(粉体塗装)
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JSS-NP ロック式刺股 ジェイウィン(J win) 動画あり
ジェイウィン(J win)ロック式刺股
手・足等を確実に保持し制圧出来ます。簡単には外せないので、逃走が容易にできません。3段伸縮式で、収納時はコンパクトになります。
用途不審者、侵入者の制圧に 仕様3段伸縮式 付属品収納袋付 材質ASN01(異型ガイドパイプ)表面加工:アルマイト 質量(kg)1.15 サイズ(mm)800~1700 アズワン品番64-6601-92
1本
42,980 税込47,278
5日以内出荷

不審者と間合いを取りながら取り押さえることができます。最大に伸ばしたときにロックして使用します。握り手付きでより強く押さえることができます。U字部分と柄が分離できるので収納に便利です。プッシュボタン式でロック解除し、伸縮します。
用途公共機関、学校、店舗、会社等の防犯対策に。 トラスコ品番509-7593 材質ステンレス 本体寸法(mm)長さ1290~2030
1本
3,698 税込4,068
欠品中

R形状になっているため衣服などに引っかからず、簡単にすべり込ませ押えることができます。 左右の折り返しが足払いに有効です。滑りにくい特殊グリップ付。
材質アルミ合金 長さ(mm)1850 幅(mm)820 質量(kg)1.4 アズワン品番64-9371-09 パイプ外径(Φmm)25.6
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

万一の侵入者を安全に取り押さえる防犯アイテム。学校やマンションの安全のために。
トラスコ品番835-4267 材質柄/アルミパイプ、U字部/スチールパイプ 全長(mm)2100 質量(kg)1.5 内寸法(mm)(U字部)460
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷

ジェイウィン(J win)刺股 一本式
・特殊軽合金をアルマイト加工してあり、軽量で丈夫です。・異型ガイドパイプ方式の伸縮式なのでスムーズに伸縮できます。
仕様足払い/なし 材質A6NO1(異型ガイドパイプ) 形状一本式 全長(mm)約1820 質量(g)1100g 表面処理アルマイトシルバー アズワン品番64-6569-44
1本
24,980 税込27,478
5日以内出荷

本体がアルミ製のため軽量で、取り扱いが簡単です。
用途防犯対策に。 仕様(持手部分)滑り止めのローレット加工、(パイプ端部)ゴムキャップ仕様 付属品立て掛け用金具 トラスコ品番409-7521 材質アルミ 質量(kg)1.1 寸法(幅Wmm×長さLm)475×1845
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

少ない力で威力を発揮! みんなの身を守るサンワサスマタシリーズ つかみ返されても、独自のスプリング機能で相手を完全に無力化! より安全に!より使いやすく!パイプ部分をぐるっと取り囲んだコイルスプリングで無力化。 取り押さえられた相手が反撃に出てパイプを掴んでも、スプリングにより力がパイプまで届きません。 捕えられればもはや、握ることも、押し戻すことも、ねじり取ることも不可能。 危険性を考えて開発された画期的製品です。
付属品壁取付金具×1個 材質アルミ、SUS304コイルスプリング 質量(kg)1.47 幅W×全長(mm)500×1890
1本
24,980 税込27,478
当日出荷

女性にも扱えるさすまたを…! ご要望にお応えし、遂に完成!! より安全性を…より使い易さを… "との声にお答えし、新登場の特許申請品『アルミ安全さすまたスプリンガー1900L 』 前作スチール製のスプリンガーシリーズ同様のステンレスのコイルバネ(PAT.P)で相手が掴んでも”握れない”押返せない・ネジれない”といかに相手に取られてしまうという危険性を抑え、 安全性を考慮し開発しました。 軽量アルミ合金製で女性でも簡単に取り扱いできる軽量1.47kg(スチールつば 付)で操作性も格段に向上しています。
トラスコ品番819-4135 材質アルミ、SUS304ステンレスコイルスプリング 質量(kg)1.47 寸法(cm)50×189 パイプ径(Φmm)25
1本
21,980 税込24,178
8日以内出荷

軽量アルミ製のスタンダードタイプです。刃物を想定した安全仕様です。
シルバー 種別ツバ付き アズワン品番3-7721-02
1個
10,980 税込12,078
21日以内出荷

スリーライク刺股
耐衝撃性に優れた特殊軽合金を採用。 表面にアルマイト加工が施されているため、耐摩耗性と耐腐食性に優れています。 支柱部に独自開発の異形パイプを使用することで、高い強度とスムーズな伸縮性を実現しました。
寸法(mm)1085~2255 形状三段伸縮式 材質(支柱)6N01S(異型ガイドパイプ) 表面処理アルマイト加工 付属品ナイロン収納ケース(紺色)
1本
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

公共機関・学校・店舗・会社等の防犯対策によく常備されている『さすまた』です。ステンレス製で錆に強く、プッシュボタン式の取り付けロックなので、組み立てや収納が簡単です。また、握り手付きなので不審者を強く抑える事ができ、間合いをとりながら取り押さえることが出来ます
材質ステンレス製 寸法(mm)【収納時】1290【使用時】2030 パイプ径(Φmm)35 内幅(mm)【U字部分】400
1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷

ASK TRADING(エーエスケートレーディング)護身・防犯用さすまた 伸縮式(最長185cm) CAR-SASシリーズ
690gの超軽量。男性はもちろん、女性でも扱いやすい伸縮式のカーボン製さすまた。155~185cmに伸縮する4段式で使用時はロックがかかる安心設計。収納時は最短121cmまでコンパクトになり、携行性に優れ移動や保管を配慮した仕様。軽量で強靭なカーボンを使用したこと
仕様●箱サイズ:約1060×530×60mm●材質:カーボン(炭素繊維)●本体:約480×140×1210~1850mm●重量:約690g●原産国:中国製 アズワン品番65-9625-63
1本
42,980 税込47,278
10日以内出荷

万一の侵入者を安全に取り押さえる防犯アイテム。足掛け付。 学校やマンション、子供やお年寄りの多い施設内での安全の為の護身具として最適です。 相手と距離を置ける全長約2100mm。 女性にも使える重さ約1.5kg。 滑りにくい長巻ゴムのグリップで、しっかりと力が入ります。
エスコ品番EA916XY-11 材質柄:アルミパイプ、U字部:スチール、パイプグリップ:ゴム 全長(mm)2100 質量(kg)1.5 内寸(mm)【U字部】460
1個
23,600 税込25,960
翌日出荷

CONDOR(山崎産業)刺股A(足掛け無し)
万一の侵入者を安全に取り押さえる防犯アイテム。学校やマンションの安全のために。
材質柄/アルミパイプ、U字部/スチールパイプ 全長(mm)2100 質量(kg)1.4 内寸法(mm)(U字部)460
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷