女性でも簡単に取扱できる軽量タイプです。
防刃ツバ付きで刃物対策仕様になっています。
仕様リーシュロープ(奪取防止ロープ)、ツバ付き
トラスコ品番819-4136
材質アルミ合金
質量(kg)約1.2
パイプ径(Φmm)25×(肉厚)2.5
寸法(幅W×長さL)(cm)(刺口)50×189
1本
¥7,598
税込¥8,358
15日以内出荷
サスマタは古来より使われている防犯用具で、不審者を最低限の力で押えこむことができます。
握りやすいゴムグリップ付。
ハンドルはすべりにくく、手にやさしい特殊リブパイプ使用。
壁取付フック付(取付ねじはついておりません)。
材質(本体)アルミ、(グリップ)ゴム
寸法(mm)530×2060×30
質量(g)1100
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
危険から身を守る!いざという時の備えに!防犯グッズさすまた。周りの雰囲気に溶け込むホワイトカラー。威圧感や不安を感じない外観。設置により犯罪の抑止効果も。
用途防犯用に。自宅 学校 幼稚園 会社 オフィス 職場 施設 公共施設 軽量 コンパクト シンプル
材質スチール(粉体塗装)
万一の侵入者を安全に取り押さえる防犯アイテム。学校やマンションの安全のために。
トラスコ品番835-4267
材質柄/アルミパイプ、U字部/スチールパイプ
全長(mm)2100
質量(kg)1.5
内寸法(mm)(U字部)460
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
R形状になっているため衣服などに引っかからず、簡単にすべり込ませ押えることができます。
左右の折り返しが足払いに有効です。滑りにくい特殊グリップ付。
材質アルミ合金
長さ(mm)1850
幅(mm)820
質量(kg)1.4
アズワン品番64-9371-09
パイプ外径(Φmm)25.6
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
手・足等を確実に保持し制圧出来ます。簡単には外せないので、逃走が容易にできません。3段伸縮式で、収納時はコンパクトになります。
用途不審者、侵入者の制圧に
仕様3段伸縮式
付属品収納袋付
材質ASN01(異型ガイドパイプ)表面加工:アルマイト
質量(kg)1.15
サイズ(mm)800~1700
アズワン品番64-6601-92
1本
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
本体がアルミ製のため軽量で、取り扱いが簡単です。
用途防犯対策に。
仕様(持手部分)滑り止めのローレット加工、(パイプ端部)ゴムキャップ仕様
付属品立て掛け用金具
トラスコ品番409-7521
材質アルミ
質量(kg)1.1
寸法(幅Wmm×長さLm)475×1845
1本
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
少ない力で威力を発揮!
みんなの身を守るサンワサスマタシリーズ
つかみ返されても、独自のスプリング機能で相手を完全に無力化!
より安全に!より使いやすく!パイプ部分をぐるっと取り囲んだコイルスプリングで無力化。
取り押さえられた相手が反撃に出てパイプを掴んでも、スプリングにより力がパイプまで届きません。
捕えられればもはや、握ることも、押し戻すことも、ねじり取ることも不可能。
危険性を考えて開発された画期的製品です。
付属品壁取付金具×1個
材質アルミ、SUS304コイルスプリング
質量(kg)1.47
幅W×全長(mm)500×1890
1本
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
材質本体=アルミ、グリップ=天然ゴム
質量(kg)1.1
外寸(mm)2,060×530
EBM品番6797900
1個
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
女性にも扱えるさすまたを…!
ご要望にお応えし、遂に完成!!
より安全性を…より使い易さを… "との声にお答えし、新登場の特許申請品『アルミ安全さすまたスプリンガー1900L 』
前作スチール製のスプリンガーシリーズ同様のステンレスのコイルバネ(PAT.P)で相手が掴んでも”握れない”押返せない・ネジれない”といかに相手に取られてしまうという危険性を抑え、
安全性を考慮し開発しました。
軽量アルミ合金製で女性でも簡単に取り扱いできる軽量1.47kg(スチールつば 付)で操作性も格段に向上しています。
トラスコ品番819-4135
材質アルミ、SUS304ステンレスコイルスプリング
質量(kg)1.47
寸法(cm)50×189
パイプ径(Φmm)25
1本
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
いざという時の備えに、危険から身を守るための防犯グッズです。軽量かつ丈夫で使いやすい。周りの雰囲気に溶け込むカラーで外観を阻害せず対策が可能。また、設置により犯罪の抑止効果もあります。
用途各所での防犯対策・護身用。自宅 学校 幼稚園 会社 オフィス 職場 施設 公共施設 軽量 コンパクト シンプル
材質スチール(粉体塗装)
長さ(mm)1860
幅(mm)460
厚さ(mm)30
色ホワイト
質量(g)900
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
不審者が握りづらい回転パーツ付のさすまた!軽くて丈夫なアルミ製で扱いやすい
セット内容本体×1
材質ステンレス、アルミ、PP
幅(mm)490
全長(m)1.82
包装形態ダンボール箱
1個
¥26,364
税込¥29,000
3日以内出荷
軽量アルミ製のスタンダードタイプです。
色シルバー
付属品壁取付金具(2個)1組
種別ツバ無
材質アルミ
質量(kg)1.1
幅W×全長(mm)500×1890
アズワン品番3-7721-01
1個
¥9,898
税込¥10,888
30日以内出荷
万一の侵入者を安全に取り押さえる防犯アイテム。足掛け付。
学校やマンション、子供やお年寄りの多い施設内での安全の為の護身具として最適です。
相手と距離を置ける全長約2100mm。
女性にも使える重さ約1.5kg。
滑りにくい長巻ゴムのグリップで、しっかりと力が入ります。
エスコ品番EA916XY-11
材質柄:アルミパイプ、U字部:スチール、パイプグリップ:ゴム
全長(mm)2100
質量(kg)1.5
内寸(mm)【U字部】460
1個
¥23,600
税込¥25,960
翌日出荷
不審者と間合いを取りながら取り押さえることができます。最大に伸ばしたときにロックして使用します。握り手付きでより強く押さえることができます。U字部分と柄が分離できるので収納に便利です。プッシュボタン式でロック解除し、伸縮します。
用途公共機関、学校、店舗、会社等の防犯対策に。
トラスコ品番509-7593
材質ステンレス
本体寸法(mm)長さ1290~2030
1本
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
・回転部を握る事で、抵抗されても空転し力負けせず制圧できます。・握る位置を固定位置に変える事により押さえつけられます。・オールアルミ製で軽くて大丈夫です。
仕様足払い/なし
材質A6NO1(アルマイト加工)
形状一本式
全長(mm)約1820
質量(g)1200g
アズワン品番64-6569-45
1本
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
取扱のやさしい護身用品です。
不審者の目を狙って噴射してください。
用途護身・防犯対策に
こんなお得な商品も!
伸縮警棒 護身用
モノタロウ
¥4,798
税込¥5,278
信頼と実績のホワイトウルフブランド!スチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップは樹脂製で手にフィットしやすい形状です。こちらはグリップエンドの取り外しは出来ないタイプとなります。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)
材質警棒シャフト:スチール
サイズ17インチ(約18.5~42.5cm)
質量(g)約390※個体差があります
タイプフリクションロック(摩擦ロック)式
材質(グリップ)樹脂製
耐衝撃性に優れた特殊軽合金を採用。
表面にアルマイト加工が施されているため、耐摩耗性と耐腐食性に優れています。
支柱部に独自開発の異形パイプを使用することで、高い強度とスムーズな伸縮性を実現しました。
寸法(mm)1085~2255
形状三段伸縮式
材質(支柱)6N01S(異型ガイドパイプ)
表面処理アルマイト加工
付属品ナイロン収納ケース(紺色)
セーフティホールドさすまたを立て掛けることができる!保管に便利
セット内容木ねじ3本、Φ6mm穴用アンカー付
材質鉄
寸法(mm)110×120×50
包装形態袋入り
1個
¥2,091
税込¥2,300
当日出荷
690gの超軽量。男性はもちろん、女性でも扱いやすい伸縮式のカーボン製さすまた。155~185cmに伸縮する4段式で使用時はロックがかかる安心設計。収納時は最短121cmまでコンパクトになり、携行性に優れ移動や保管を配慮した仕様。軽量で強靭なカーボンを使用したこと
仕様●箱サイズ:約1060×530×60mm●材質:カーボン(炭素繊維)●本体:約480×140×1210~1850mm●重量:約690g●原産国:中国製
アズワン品番65-9625-63
1本
¥42,980
税込¥47,278
10日以内出荷
万一の侵入者を安全に取り押さえる防犯アイテム。学校やマンションの安全のために。
材質柄/アルミパイプ、U字部/スチールパイプ
全長(mm)2100
質量(kg)1.4
内寸法(mm)(U字部)460
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
約500回繰り返し使える!経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用したモバイルバッテリーです。
用途USB-Aポート×2で2台同時充電が可能です。
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
・特殊軽合金をアルマイト加工してあり、軽量で丈夫です。・異型ガイドパイプ方式の伸縮式なのでスムーズに伸縮できます。
仕様足払い/なし
材質A6NO1(異型ガイドパイプ)
形状一本式
全長(mm)約1820
質量(g)1100g
表面処理アルマイトシルバー
アズワン品番64-6569-44
1本
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
・特殊軽合金をアルマイト加工してあり、軽量で丈夫です。・異型ガイドパイプ方式の伸縮式なのでスムーズに伸縮できます。
仕様足払い/なし
材質A6NO1(異型ガイドパイプ)
形状三段伸縮式
全長(mm)約1080~2260
質量(g)1500g
表面処理アルマイトシルバー
アズワン品番64-6569-43
1本
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
ラグビーのタックルをイメージして開発されたサスマタです。アームの中心を身体に押し当てると、アームが巻き付き密着したままロックします。壁掛ホルダー付。
材質アルミ、ステンレス
寸法(幅W×長さL)(mm)710×189
松吉医科器械コード24-6716-00
1個
¥45,980
税込¥50,578
9日以内出荷
関連キーワード