20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
女性でも簡単に取扱できる軽量タイプです。 防刃ツバ付きで刃物対策仕様になっています。
仕様リーシュロープ(奪取防止ロープ)、ツバ付き トラスコ品番819-4136 材質アルミ合金 質量(kg)約1.2 パイプ径(Φmm)25×(肉厚)2.5 寸法(幅W×長さL)(cm)(刺口)50×189
1本
7,598 税込8,358
15日以内出荷

サスマタは古来より使われている防犯用具で、不審者を最低限の力で押えこむことができます。 握りやすいゴムグリップ付。 ハンドルはすべりにくく、手にやさしい特殊リブパイプ使用。 壁取付フック付(取付ねじはついておりません)。
材質(本体)アルミ、(グリップ)ゴム 寸法(mm)530×2060×30 質量(g)1100
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

JSS-NP ロック式刺股 ジェイウィン(J win) 動画あり
ジェイウィン(J win)ロック式刺股
手・足等を確実に保持し制圧出来ます。簡単には外せないので、逃走が容易にできません。3段伸縮式で、収納時はコンパクトになります。
用途不審者、侵入者の制圧に 仕様3段伸縮式 付属品収納袋付 材質ASN01(異型ガイドパイプ)表面加工:アルマイト 質量(kg)1.15 サイズ(mm)800~1700 アズワン品番64-6601-92
1本
42,980 税込47,278
5日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]さすまた
材質ステンレス、アルミ 全長(mm)1820 質量(g)1500 外幅(mm)490
1本ほか
17,500 税込19,250
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険から身を守る!いざという時の備えに!防犯グッズさすまた。周りの雰囲気に溶け込むホワイトカラー。威圧感や不安を感じない外観。設置により犯罪の抑止効果も。
用途防犯用に。自宅 学校 幼稚園 会社 オフィス 職場 施設 公共施設 軽量 コンパクト シンプル 材質スチール(粉体塗装)
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

R形状になっているため衣服などに引っかからず、簡単にすべり込ませ押えることができます。 左右の折り返しが足払いに有効です。滑りにくい特殊グリップ付。
材質アルミ合金 長さ(mm)1850 幅(mm)820 質量(kg)1.4 アズワン品番64-9371-09 パイプ外径(Φmm)25.6
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

少ない力で威力を発揮! みんなの身を守るサンワサスマタシリーズ つかみ返されても、独自のスプリング機能で相手を完全に無力化! より安全に!より使いやすく!パイプ部分をぐるっと取り囲んだコイルスプリングで無力化。 取り押さえられた相手が反撃に出てパイプを掴んでも、スプリングにより力がパイプまで届きません。 捕えられればもはや、握ることも、押し戻すことも、ねじり取ることも不可能。 危険性を考えて開発された画期的製品です。
付属品壁取付金具×1個 材質アルミ、SUS304コイルスプリング 質量(kg)1.47 幅W×全長(mm)500×1890
1本
24,980 税込27,478
当日出荷

軽量アルミ製のスタンダードタイプです。
シルバー 付属品壁取付金具(2個)1組 種別ツバ無 材質アルミ 質量(kg)1.1 幅W×全長(mm)500×1890 アズワン品番3-7721-01
1個
9,898 税込10,888
30日以内出荷

万一の侵入者を安全に取り押さえる防犯アイテム。学校やマンションの安全のために。
トラスコ品番835-4267 材質柄/アルミパイプ、U字部/スチールパイプ 全長(mm)2100 質量(kg)1.5 内寸法(mm)(U字部)460
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷

本体がアルミ製のため軽量で、取り扱いが簡単です。
用途防犯対策に。 仕様(持手部分)滑り止めのローレット加工、(パイプ端部)ゴムキャップ仕様 付属品立て掛け用金具 トラスコ品番409-7521 材質アルミ 質量(kg)1.1 寸法(幅Wmm×長さLm)475×1845
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

防犯スプレー ジェイウィン(J win) 動画あり
取扱のやさしい護身用品です。 不審者の目を狙って噴射してください。
用途護身・防犯対策に
1本(25g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

女性にも扱えるさすまたを…! ご要望にお応えし、遂に完成!! より安全性を…より使い易さを… "との声にお答えし、新登場の特許申請品『アルミ安全さすまたスプリンガー1900L 』 前作スチール製のスプリンガーシリーズ同様のステンレスのコイルバネ(PAT.P)で相手が掴んでも”握れない”押返せない・ネジれない”といかに相手に取られてしまうという危険性を抑え、 安全性を考慮し開発しました。 軽量アルミ合金製で女性でも簡単に取り扱いできる軽量1.47kg(スチールつば 付)で操作性も格段に向上しています。
トラスコ品番819-4135 材質アルミ、SUS304ステンレスコイルスプリング 質量(kg)1.47 寸法(cm)50×189 パイプ径(Φmm)25
1本
21,980 税込24,178
8日以内出荷

軽量アルミ製のスタンダードタイプです。刃物を想定した安全仕様です。
シルバー 種別ツバ付き アズワン品番3-7721-02
1個
10,980 税込12,078
21日以内出荷

信頼と実績のホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレーです。OC(オレオレシン・カプシカム)濃度12%と大変強力です。スプレーが顔に付くと眼・鼻・喉の粘膜等に作用し、激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きできなくなります(OCガスは唐辛子の成分のため安全性が高いことが特徴です)。誤噴射防止機能付きで、片手で簡単にロック・解除ができます。風のある日や室内でも使用しやすい液状スプレータイプです。コンパクトなので置き場所を選びません。全日本防犯グッズ協会推奨品です。
成分催涙成分:OCガス 濃度12% タイプ液状発射※イメージは水鉄砲 内容量(mL)約20 噴射距離(m)最大飛距離:約2~3(目安/無風時)
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JSS-K1 空転刺股 一本式 ジェイウィン(J win) 動画あり
ジェイウィン(J win)空転刺股 一本式
・回転部を握る事で、抵抗されても空転し力負けせず制圧できます。・握る位置を固定位置に変える事により押さえつけられます。・オールアルミ製で軽くて大丈夫です。
仕様足払い/なし 材質A6NO1(アルマイト加工) 形状一本式 全長(mm)約1820 質量(g)1200g アズワン品番64-6569-45
1本
36,980 税込40,678
5日以内出荷

信頼と実績のホワイトウルフブランド!スチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップは樹脂製で手にフィットしやすい形状です。こちらはグリップエンドの取り外しは出来ないタイプとなります。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き) 材質警棒シャフト:スチール サイズ17インチ(約18.5~42.5cm) 質量(g)約390※個体差があります タイプフリクションロック(摩擦ロック)式 材質(グリップ)樹脂製
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

護身用スプレーです。
寸法(mm)Φ45×172 主成分マスタード、着色料、代替フロン 噴射距離(m)約2(無風時) 有効期限2年間 噴射時間(秒)(連続)20
1本
3,798 税込4,178
欠品中

52278 セーフティホールドさすまた アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
アーテック[学校教材・教育玩具]セーフティホールドさすまた
不審者が握りづらい回転パーツ付のさすまた!軽くて丈夫なアルミ製で扱いやすい
セット内容本体×1 材質ステンレス、アルミ、PP 幅(mm)490 全長(m)1.82 包装形態ダンボール箱
1個
26,364 税込29,000
3日以内出荷

ジェイウィン(J win)刺股 三段伸縮式
・特殊軽合金をアルマイト加工してあり、軽量で丈夫です。・異型ガイドパイプ方式の伸縮式なのでスムーズに伸縮できます。
仕様足払い/なし 材質A6NO1(異型ガイドパイプ) 形状三段伸縮式 全長(mm)約1080~2260 質量(g)1500g 表面処理アルマイトシルバー アズワン品番64-6569-43
1本
28,980 税込31,878
5日以内出荷

建前カケヤと刺又を組み合わせた商品です。 補強付きで丈夫に!!
用途桁、梁の押上げ誘導、アゴ部分での柱の打込みに 全長(mm)2140 質量(kg)5.5
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷