カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(151)
    • 浴室用品(51)
    • パイプ(8)
    • 温水床暖房部材(42)
    • 水栓(14)
    • 継手・パイプ関連商品(20)
    • 配管サドルバンド(6)
  • 空調・電設資材(9)
  • 測定用品(4)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「さや管」の検索結果

167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチベースサドル 因幡電工ワンタッチベースサドル因幡電工
599税込659
1パック(20個)
4日以内出荷
給水・給湯用のワンタッチベースサドル。取付ベース(別売)と組み合わせると浮かし施工が可能なので『吹付断熱材』の使用時に便利!。工具レスで位置移動もしやすい構造。注意:施工には取付ベースが必要です。
材質PP色調グレー
ワンタッチサドル 因幡電工ワンタッチサドル因幡電工
729税込802
1パック(20個)
4日以内出荷
給水・給湯用の樹脂製ワンタッチサドル。配管を押し込むだけのワンタッチ構造!サドル上部が開いているからビス固定がしやすく、プラス型のビス穴なのでサドルも落ちにくい!
材質PP色調アイボリー
【新】ロックリング付 イージードレンホース 25Aエルボ 25Aソケット I-VALUE【新】ロックリング付 イージードレンホース 25Aエルボ 25AソケットI-VALUE
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ25A、【2】ソケット25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25Aソケット I-VALUE【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25AソケットI-VALUE
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ20A、【2】ソケット25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25Aエルボ I-VALUE【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25AエルボI-VALUE
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ20A、【2】エルボ25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
樹脂サドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)樹脂サドルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
60税込66
1個
翌々日出荷
さや管等の固定用
用途配管固定用仕様戸建住宅用、集合住宅用材質合成樹脂
洗浄管支持金具 サヤ管 M61BSシリーズ ミヤコ洗浄管支持金具 サヤ管 M61BSシリーズミヤコ
799税込879
1個
8日以内出荷
洗浄管支持金具のさや管です。長さを、施工現場に合わせて加工できます。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
ミキシング シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミキシング シンプレットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
29,980税込32,978
1台
予約販売
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホースの接手のジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。) バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 レバーで吐水量の調整および止水ができ、ハンドルで吐水温度の調整が出来ます。※サーモスタット機能は付いていないため、ハンドルの中央位置で適温(40℃)にならない場合があります。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構・さや管ホルダー付き 吐水口回転式 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
用途水道用コンセントとして適合壁厚(mm)12.5・9.5
ミキシング シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミキシング シンプレットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくスッキリとした外観に。 ワンタッチ接続で簡単着脱可能なニップル式。ホースが接続していないと通水しない安全設計。万一使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ただし、給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。) バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 ハンドルで吐水量の調節及び止水が出来ます。 内部で万一漏水が起こった際に水が出る漏水検知穴もあります。 床配管用 オートストッパー付き 混合栓(ワンハンドルミキシング)タイプで簡単に温度調整が出来ます。 22・25兼用さや管ホルダー付き 屋内用混合栓
用途水道用コンセントとして適合壁厚(mm)12.5・9.5
水道用コンセント シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)水道用コンセント シンプレットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくスッキリとした外観に。 ワンタッチ接続で簡単着脱可能なニップル式。ホースが接続していないと通水しない安全設計。万一使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ただし、給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。) バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 ハンドルで吐水量の調節及び止水が出来ます。 内部で万一漏水が起こった際に水が出る漏水検知穴もあります。 天井・床配管兼用 オートストッパー付き 品確法 維持管理対策等級3に対応 別売のV965-25Fを使用することで壁厚25mmに対応します。 22・25兼用さや管ホルダー付き
用途水道用コンセントとして適合壁厚(mm)12.5・9.5
水道用コンセント シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)水道用コンセント シンプレットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくスッキリとした外観に。 ワンタッチ接続で簡単着脱可能なニップル式。ホースが接続していないと通水しない安全設計。万一使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ただし、給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。) バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 ハンドルで吐水量の調節及び止水が出来ます。 内部で万一漏水が起こった際に水が出る漏水検知穴もあります。 天井・床配管兼用 オートストッパー付き 品確法 維持管理対策等級3に対応 別売のV965-25Fを使用することで壁厚25mmに対応します。 22・25兼用さや管ホルダー付き
用途水道用コンセントとして適合壁厚(mm)12.5・9.5
水道用コンセント シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)水道用コンセント シンプレットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 屋内用の単水栓なので、洗濯機のホースや食器洗い機のホースなどがワンタッチで取付けできます。 ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホース接手のジョイント部がはずれても、自動で水が止まるオートストッパー付き(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。) レバーで簡単に吐水量の調整、および止水が出来ます。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 10A】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構・さや管ホルダー付き 吐水口回転式 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
用途水道用コンセントとして適合壁厚(mm)12.5・9.5RoHS指令(10物質対応)対応
水道用コンセント シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)水道用コンセント シンプレットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 屋内用の単水栓なので、洗濯機のホースや食器洗い機のホースなどがワンタッチで取付けできます。 ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホース接手のジョイント部がはずれても、自動で水が止まるオートストッパー付き(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。) レバーで簡単に吐水量の調整、および止水が出来ます。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】床配管用 オートストッパー・さや管ホルダー付き 吐水口回転式 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
用途水道用コンセントとして適合壁厚(mm)12.5・9.5RoHS指令(10物質対応)対応
水道用コンセント シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)水道用コンセント シンプレットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホースの接手のジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。) バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 レバーで簡単に吐水量の調整、および止水ができます。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構・さや管ホルダー付き 吐水口回転式 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
用途水道用コンセントとして適合壁厚(mm)12.5・9.5RoHS指令(10物質対応)対応
楕円シーリングキャップ(薄グリーン・信号線穴有) 東洋アルチタイト楕円シーリングキャップ(薄グリーン・信号線穴有)東洋アルチタイト
3,898税込4,288
1セット(10個)
7日以内出荷
楕円シーリングキャップ(薄グリーン) 東洋アルチタイト楕円シーリングキャップ(薄グリーン)東洋アルチタイト
3,898税込4,288
1セット(10個)
7日以内出荷
楕円シーリングキャップ(ミルキーホワイト・信号線穴有) 東洋アルチタイト楕円シーリングキャップ(ミルキーホワイト・信号線穴有)東洋アルチタイト
3,898税込4,288
1セット(10個)
7日以内出荷
楕円シーリングキャップ(ミルキーホワイト) 東洋アルチタイト楕円シーリングキャップ(ミルキーホワイト)東洋アルチタイト
3,898税込4,288
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様信号線穴:無ミルキーホワイト入数10/200
楕円CD管(薄グリーン) 50m 東洋アルチタイト楕円CD管(薄グリーン) 50m東洋アルチタイト
15,980税込17,578
1巻
7日以内出荷
楕円CD管(ミルキーホワイト) 50m 東洋アルチタイト楕円CD管(ミルキーホワイト) 50m東洋アルチタイト
15,980税込17,578
1巻
7日以内出荷
遮熱管(薄グリーン) 50m 東洋アルチタイト遮熱管(薄グリーン) 50m東洋アルチタイト
8,898税込9,788
1巻
7日以内出荷
スマートホース用シーリングキャップ 東洋アルチタイトスマートホース用シーリングキャップ東洋アルチタイト
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
用途楕円CD管の端末の保護に使用します。ジョイントカバーとセットでご使用ください。仕様信号線穴:無し
シーリングキャップ(薄グリーン・信号線穴有) 東洋アルチタイトシーリングキャップ(薄グリーン・信号線穴有)東洋アルチタイト
3,898税込4,288
1セット(10個)
7日以内出荷
シーリングキャップ(薄グリーン) 東洋アルチタイトシーリングキャップ(薄グリーン)東洋アルチタイト
3,898税込4,288
1セット(10個)
7日以内出荷
シーリングキャップ(ミルキーホワイト・信号線穴有) 東洋アルチタイトシーリングキャップ(ミルキーホワイト・信号線穴有)東洋アルチタイト
3,898税込4,288
1セット(10個)
7日以内出荷
シーリングキャップ(ミルキーホワイト) 東洋アルチタイトシーリングキャップ(ミルキーホワイト)東洋アルチタイト
3,898税込4,288
1セット(10個)
7日以内出荷
CD管連結サドル 東洋アルチタイトCD管連結サドル東洋アルチタイト
3,398税込3,738
1セット(20個)
7日以内出荷
寸法L2(mm)20
CD管両サドル 東洋アルチタイトCD管両サドル東洋アルチタイト
3,698税込4,068
1セット(20個)ほか
7日以内出荷
CD管(薄グリーン) 30m 東洋アルチタイトCD管(薄グリーン) 30m東洋アルチタイト
17,980税込19,778
1巻
7日以内出荷
薄グリーン内径(Φmm)29外径(Φmm)36.5
CD管(ミルキーホワイト) 30m 東洋アルチタイトCD管(ミルキーホワイト) 30m東洋アルチタイト
19,980税込21,978
1巻
7日以内出荷
ミルキーホワイト内径(Φmm)29外径(Φmm)36.5
15A楕円サドル 東洋アルチタイト15A楕円サドル東洋アルチタイト
19,980税込21,978
1セット(100個)
7日以内出荷
用途楕円CD管・CD管の固定
15A楕円CD管 30m 東洋アルチタイト15A楕円CD管 30m東洋アルチタイト
33,980税込37,378
1巻
7日以内出荷
用途埋設工事の際にご使用ください。屋外配管の化粧用としてもご使用頂けます。内径(Φmm)53×30外径(Φmm)60×37
15A樹脂サドル 東洋アルチタイト15A樹脂サドル東洋アルチタイト
11,980税込13,178
1セット(100個)
7日以内出荷
JS15で1/2ツインホース・TAバスホース・イーグルホースⅡを直接固定することができます。
15A化粧ボックス 東洋アルチタイト15A化粧ボックス東洋アルチタイト
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
用途屋外配管の化粧用として使用ください。楕円CD管とセットでご使用ください。
15Aステンサドル 東洋アルチタイト15Aステンサドル東洋アルチタイト
11,980税込13,178
1セット(100個)
7日以内出荷
SS15で1/2ツインホース・TAバスホース・イーグルホースⅡを直接固定することができます。
内幅(mm)48.5
15Aジョイントカバーセット 信号線穴なし 東洋アルチタイト15Aジョイントカバーセット 信号線穴なし東洋アルチタイト
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
用途楕円CD管・CD管の端末保護及び露出する配管部分の保護に使用します。仕様信号線穴:無し
15Aジョイントカバー 東洋アルチタイト15Aジョイントカバー東洋アルチタイト
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
用途露出する配管部分の保護に使用します。シーリングキャップとセットでご使用ください。
15Aシーリングキャップ 信号線穴無し 東洋アルチタイト15Aシーリングキャップ 信号線穴無し東洋アルチタイト
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
用途楕円CD管の端末の保護に使用します。ジョイントカバーとセットでご使用ください。仕様信号線穴:無し
12Aジョイントカバー 東洋アルチタイト12Aジョイントカバー東洋アルチタイト
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
用途露出する配管部分の保護に使用します。
10A楕円サドル 東洋アルチタイト10A楕円サドル東洋アルチタイト
10,980税込12,078
1セット(100個)
7日以内出荷
用途楕円CD管・CD管の固定
さや管特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら