「さらタッピング 黒」の検索結果

13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OHSATO(大里)ステンレスタッピング
エコ商品
頭部のみ黒色塗装しているステンレスタッピングです。
用途鉄部・木部への締結に。 黒塗装(頭部) 先端サイズ(#)No2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Dr.AIR(ドクターエアー)3Dアイマジック タッピング
エコ商品
新感覚のタッピング体験で至福の目もとケア、3Dアイマジック タッピング。目元にある、疲れを解消すると言われているポイントを独自配置のもみ玉の優しい刺激とヒーターでアプローチ!!。16個のタッピングヘッドが、1秒間に3回程度のリズムで、目のまわりをトントントンと心地よく刺激。タッピングヘッドには、それぞれ独立したミニモーターを搭載。一つひとつが繊細に動いて、丁寧に刺激します。目的やシーンに合わせて5種類のモード(リフレモード/エステモード/おやすみモード/ミックスモード/ヒーターモード)から選べます。モード変更時には音声でお知らせしてくれるので、装着後の操作も簡単!。ヒーリングサウンド内蔵&Bluetooth連携で好きな音楽を聞くことが可能。さらに充実したリラックスタイムを演出します。
付属品USBコード(Type-C)、ポーチ、取扱説明書(保証書付き) 材質本体:ABS、TPE、PC、シリコーン、ベルト:ポリエステル 寸法(mm)190 × 72 × 71 質量(g)約210(本体のみ) 出力Bluetooth標準規格Power Class2 電源充電式リチウムイオン電池内蔵 3.7V 1200mAh 連続使用時間(時間)最短:約1.5(振動+ヒーター)、最長:約7(ヒーター) 通信方式Bluetooth標準規格Ver5.1準拠 電池寿命(時間)最短:約1.5(振動+ヒーター)、最長:約7(ヒーター) 使用温湿度範囲10~40℃、30~85% RH バッテリー電圧(V)3.7 使用環境温度(℃)10~40 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)1200 充電可能回数約300回 定格使用時間(分)約15 使用環境湿度(%)30~85RH RoHS指令(10物質対応)対応 通信距離(m)無障害の場合10以内 周波数帯域(GHz)2.4帯(2.40GHz-2.480GHz) 表面温度(℃)ヒーター使用時:約40(±2)℃ 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP1.3、AVRCP1.5
1個
14,000 税込15,400
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
適合ドライバープラスNo.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(260本)ほか
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

RS Pro 黒色陽極酸化処理アルミプロジェクトボックス. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドがお届けする陽極酸化アルミ製プロジェクトボックスをご紹介します。電気回路を正確に設置するのに最適なエンクロージャ製品です。この高標準プロジェクトボックスは、中空のアルミ押出成形部品で構成され、内部には標準の 3/4 Eurocard 基板(基板)に対応した特別に設計された基板実装スロットのシリーズがあり、基板設計の柔軟性と信頼性を高めます。これらのプロジェクトボックスは、黒色陽極酸化仕上げとなっており、アルミ構造の保護がさらに強化されています。外部向けに、エンクロージャには放熱性のためにフィンシリーズが搭載されており、内部の電気部品の過熱を防止します。この汎用性の高いエンクロージャはさまざまな用途に適しており、内部の電気部品を埃や異物から保護します。. 特長と利点. .スタイリッシュな黒陽極酸化仕上げの中空アルミ押出成形ケース . 3/4 ユーロカード対応の基板実装スロット .ケース表面の樹脂が熱放散を助ける . T スロットは M4 ハーフナットに対応しているため、取り付けが簡単です .亜鉛めっきのセルフタッピングねじ ( なべ頭番号 3/8 インチ軟鋼 x 6 ). 用途. アルミ製プロジェクトボックスは、電気部品や基板の設置に適した優れたエンクロージャで、さまざまな環境で埃や異物を保護します。また、プロジェクトボックスは、放熱のために表面にフィンが付いている傾向があり、内部コンポーネントの過熱や誤動作を防止します。アルミプロジェクトボックスは、次のようなさまざまな用途で使用できます。 . スイッチケース . PCB の取り付け .電気回路 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器. 付属品. 黒陽極酸化仕上げの X 1 アルミプロジェクトボックス x 2 黒陽極酸化処理エンドカバー 亜鉛めっきのセルフタッピングねじ x 8
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 225 mm幅 = 81.4 mm高さ = 40 mm外形寸法 = 225 x 81.4 x 40mm色 = Black換気 = ありキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

RS Pro 黒色陽極酸化処理アルミ製ヒートシンクケースです. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドがお届けする陽極酸化アルミ製プロジェクトボックスをご紹介します。電気回路を正確に設置するのに最適なエンクロージャ製品です。これらの高標準プロジェクトボックスは、中空のアルミ押出成形部品で構成され、ユーロカード基板(基板)を使用できるように内部に基板実装スロットのシリーズが組み込まれています。これにより、基板設計の柔軟性と信頼性が実現します。これらのプロジェクトボックスは、黒色陽極酸化仕上げとなっており、アルミ構造の保護がさらに強化されています。外部向けに、エンクロージャには放熱性のためにフィンシリーズが搭載されており、内部の電気部品の過熱を防止します。この汎用性の高いエンクロージャはさまざまな用途に適しており、内部の電気部品を埃や異物から保護します。. 特長と利点. ?スタイリッシュな黒陽極酸化仕上げの中空アルミ押出成形ケース ?基板実装スロット ?ケース表面の樹脂が熱放散を助ける ?取り付け用の スロット ?亜鉛めっきのセルフタッピングねじ なべ頭番号 3/8 インチ軟鋼 6 ). 用途. アルミ製プロジェクトボックスは、電気部品や基板の設置に適した優れたエンクロージャで、さまざまな環境で埃や異物を保護します。また、プロジェクトボックスは、放熱のために表面にフィンが付いている傾向があり、内部コンポーネントの過熱や誤動作を防止します。アルミプロジェクトボックスは、次のようなさまざまな用途で使用できます。 スイッチケース PCB の取り付け ?電気回路 ?ボタンスイッチファンクション 通信機器. 付属品. 黒陽極酸化仕上げの 1 アルミプロジェクトボックス 2 黒陽極酸化処理エンドカバー 亜鉛めっきのセルフタッピングねじ 8. 防水ですか?. このエンクロージャは防水性ではなく、屋外での使用を想定していません。
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 165 mm幅 = 105 mm高さ = 61 mm外形寸法 = 165 x 105 x 61mm色 = Black換気 = ありキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

RS Pro 黒色陽極酸化処理アルミプロジェクトボックス. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドがお届けする陽極酸化アルミ製プロジェクトボックスをご紹介します。電気回路を正確に設置するのに最適なエンクロージャ製品です。この高標準プロジェクトボックスは、中空のアルミ押出成形部品で構成され、内部には標準の 3/4 Eurocard 基板(基板)に対応した特別に設計された基板実装スロットのシリーズがあり、基板設計の柔軟性と信頼性を高めます。これらのプロジェクトボックスは、黒色陽極酸化仕上げとなっており、アルミ構造の保護がさらに強化されています。外部向けに、エンクロージャには放熱性のためにフィンシリーズが搭載されており、内部の電気部品の過熱を防止します。この汎用性の高いエンクロージャはさまざまな用途に適しており、内部の電気部品を埃や異物から保護します。. 特長と利点. .スタイリッシュな黒陽極酸化仕上げの中空アルミ押出成形ケース . 3/4 ユーロカード対応の基板実装スロット .ケース表面の樹脂が熱放散を助ける . T スロットは M4 ハーフナットに対応しているため、取り付けが簡単です .亜鉛めっきのセルフタッピングねじ ( なべ頭番号 3/8 インチ軟鋼 x 6 ). 用途. アルミ製プロジェクトボックスは、電気部品や基板の設置に適した優れたエンクロージャで、さまざまな環境で埃や異物を保護します。また、プロジェクトボックスは、放熱のために表面にフィンが付いている傾向があり、内部コンポーネントの過熱や誤動作を防止します。アルミプロジェクトボックスは、次のようなさまざまな用途で使用できます。 . スイッチケース . PCB の取り付け .電気回路 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器. 付属品. 黒陽極酸化仕上げの X 1 アルミプロジェクトボックス x 2 黒陽極酸化処理エンドカバー 亜鉛めっきのセルフタッピングねじ x 8
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 200 mm幅 = 81.4 mm高さ = 40 mm外形寸法 = 200 x 81.4 x 40mm色 = Black換気 = ありキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

RS Pro 黒色陽極酸化処理アルミプロジェクトボックス. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドがお届けする陽極酸化アルミ製プロジェクトボックスをご紹介します。電気回路を正確に設置するのに最適なエンクロージャ製品です。この高標準プロジェクトボックスは、中空のアルミ押出成形部品で構成され、内部には標準の 3/4 Eurocard 基板(基板)に対応した特別に設計された基板実装スロットのシリーズがあり、基板設計の柔軟性と信頼性を高めます。これらのプロジェクトボックスは、黒色陽極酸化仕上げとなっており、アルミ構造の保護がさらに強化されています。外部向けに、エンクロージャには放熱性のためにフィンシリーズが搭載されており、内部の電気部品の過熱を防止します。この汎用性の高いエンクロージャはさまざまな用途に適しており、内部の電気部品を埃や異物から保護します。. 特長と利点. .スタイリッシュな黒陽極酸化仕上げの中空アルミ押出成形ケース . 3/4 ユーロカード対応の基板実装スロット .ケース表面の樹脂が熱放散を助ける . T スロットは M4 ハーフナットに対応しているため、取り付けが簡単です .亜鉛めっきのセルフタッピングねじ ( なべ頭番号 3/8 インチ軟鋼 x 6 ). 用途. アルミ製プロジェクトボックスは、電気部品や基板の設置に適した優れたエンクロージャで、さまざまな環境で埃や異物を保護します。また、プロジェクトボックスは、放熱のために表面にフィンが付いている傾向があり、内部コンポーネントの過熱や誤動作を防止します。アルミプロジェクトボックスは、次のようなさまざまな用途で使用できます。 . スイッチケース . PCB の取り付け .電気回路 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器. 付属品. 黒陽極酸化仕上げの X 1 アルミプロジェクトボックス x 2 黒陽極酸化処理エンドカバー 亜鉛めっきのセルフタッピングねじ x 8
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 125 mm幅 = 81.4 mm高さ = 40 mm外形寸法 = 125 x 81.4 x 40mm色 = Black換気 = ありキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

RS Pro 黒色陽極酸化処理アルミプロジェクトボックス. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドがお届けする陽極酸化アルミ製プロジェクトボックスをご紹介します。電気回路を正確に設置するのに最適なエンクロージャ製品です。この高標準プロジェクトボックスは、中空のアルミ押出成形部品で構成され、内部には標準の 3/4 Eurocard 基板(基板)に対応した特別に設計された基板実装スロットのシリーズがあり、基板設計の柔軟性と信頼性を高めます。これらのプロジェクトボックスは、黒色陽極酸化仕上げとなっており、アルミ構造の保護がさらに強化されています。外部向けに、エンクロージャには放熱性のためにフィンシリーズが搭載されており、内部の電気部品の過熱を防止します。この汎用性の高いエンクロージャはさまざまな用途に適しており、内部の電気部品を埃や異物から保護します。. 特長と利点. .スタイリッシュな黒陽極酸化仕上げの中空アルミ押出成形ケース . 3/4 ユーロカード対応の基板実装スロット .ケース表面の樹脂が熱放散を助ける . T スロットは M4 ハーフナットに対応しているため、取り付けが簡単です .亜鉛めっきのセルフタッピングねじ ( なべ頭番号 3/8 インチ軟鋼 x 6 ). 用途. アルミ製プロジェクトボックスは、電気部品や基板の設置に適した優れたエンクロージャで、さまざまな環境で埃や異物を保護します。また、プロジェクトボックスは、放熱のために表面にフィンが付いている傾向があり、内部コンポーネントの過熱や誤動作を防止します。アルミプロジェクトボックスは、次のようなさまざまな用途で使用できます。 . スイッチケース . PCB の取り付け .電気回路 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器. 付属品. 黒陽極酸化仕上げの X 1 アルミプロジェクトボックス x 2 黒陽極酸化処理エンドカバー 亜鉛めっきのセルフタッピングねじ x 8
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 285 mm幅 = 81.4 mm高さ = 40 mm外形寸法 = 285 x 81.4 x 40mm色 = Black換気 = ありキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

RS Pro ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ、 51 x 51 x 32 、 IP54 RS Pro の頑丈なアルミダイキャストエンクロージャ製品は、 IoT 、 RF 回路設計、電子機器などの分野で、プロジェクトに適した経済的なエンクロージャです。さまざまな用途に合わせて幅広いサイズを取り揃えています。このエンクロージャは、さまざまな内部電子部品をハウジング及び保護するのに最適です。IP54 等級のアルミ製エンクロージャは、一般的な埃の侵入や水の飛沫から保護する軽量ながら Durable なボックスです。標準的なアルミ設計はナチュラル仕上げなので、アクセサリや外部コンポーネントへのリンクにより、お客様のニーズに合わせてエンクロージャを簡単にカスタマイズできます。また、これらの汎用アルミエンクロージャは動作温度範囲が広いため、さまざまな環境での使用に最適です。 特長と利点 .軽量で Durable な保護ボックスを備えたアルミダイキャスト製の構造 . 300 ° C までの耐熱性により、多様な用途に対応可能 .材料はスクリーニング層およびヒートシンクとして機能します .堅牢で軽量な設計 .お客様のニーズに合わせて簡単に機械加工およびカスタマイズできます .表面とエッジが滑らかになり、美しい外観が得られます .セルフタッピングネジを使用して、ふたを閉めます . IP54 の要件に適合し、一般的な防塵 / 防沫から保護するように設計されています 用途 このアルミエンクロージャシリーズは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャ又は電子エンクロージャとしての使用に最適です。動作温度範囲が広いため、さまざまな環境での使用に最適です。アルミエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。 . 電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化 IP 等級は. IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。1 桁目は物理的な侵入からの保護レベルを示し、 2 桁目は水及びその他の液体からの保護レベルを示します。IP54 などの低い IP 等級では埃の侵入を限定的に防止でき、 IP78 などの高い IP 等級では、完全な防塵保護に加えて、連続レベルの保護性能を発揮します。 このエンクロージャは IP54 等級で、一般的な防塵及び防沫から保護されています。 このエンクロージャを屋外で使用できますか. このエンクロージャは屋外環境で使用できますが、完全な防水ではないため、エンクロージャに浸漬させたり、大量の水分や水にさらされたりしないように特別な注意が必要です。 アルミニウムの利点 アルミは軽量で耐久 Durable な素材で、熱効率、防火、耐腐食性などさまざまな利点があり、さまざまなプロジェクトで使用できます。 どのようなサイズがありますか. このシリーズでは、次のサイズを用意しています。 (1947612) 1947612 :ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ、 92 x 38 x 31 (1947613) 1947613 :ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ、 111 x 60 x 31 (1947614) 1947614 :ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ 119x94x56 (1947615) 1947615 :ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ 51 x 51 x 32 (1947616) 1947616 :ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ、 111 x 60 x 54
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 51mm高さ = 32mm幅 = 51mm外形寸法 = 51 x 51 x 32mmIP保護等級 = IP54色 = 銀蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 5100透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Pro ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ、 111 x 60 x 54 、 IP54 RS Pro の頑丈なアルミダイキャストエンクロージャ製品は、 IoT 、 RF 回路設計、電子機器などの分野で、プロジェクトに適した経済的なエンクロージャです。さまざまな用途に合わせて幅広いサイズを取り揃えています。このエンクロージャは、さまざまな内部電子部品をハウジング及び保護するのに最適です。IP54 等級のアルミ製エンクロージャは、一般的な埃の侵入や水の飛沫から保護する軽量ながら Durable なボックスです。標準的なアルミ設計はナチュラル仕上げなので、アクセサリや外部コンポーネントへのリンクにより、お客様のニーズに合わせてエンクロージャを簡単にカスタマイズできます。また、これらの汎用アルミエンクロージャは動作温度範囲が広いため、さまざまな環境での使用に最適です。 特長と利点 .軽量で Durable な保護ボックスを備えたアルミダイキャスト製の構造 . 300 ° C までの耐熱性により、多様な用途に対応可能 .材料はスクリーニング層およびヒートシンクとして機能します .堅牢で軽量な設計 .お客様のニーズに合わせて簡単に機械加工およびカスタマイズできます .表面とエッジが滑らかになり、美しい外観が得られます .セルフタッピングネジを使用して、ふたを閉めます . IP54 の要件に適合し、一般的な防塵 / 防沫から保護するように設計されています 用途 このアルミエンクロージャシリーズは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャ又は電子エンクロージャとしての使用に最適です。動作温度範囲が広いため、さまざまな環境での使用に最適です。アルミエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。 . 電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化 IP 等級は. IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。1 桁目は物理的な侵入からの保護レベルを示し、 2 桁目は水及びその他の液体からの保護レベルを示します。IP54 などの低い IP 等級では埃の侵入を限定的に防止でき、 IP78 などの高い IP 等級では、完全な防塵保護に加えて、連続レベルの保護性能を発揮します。 このエンクロージャは IP54 等級で、一般的な防塵及び防沫から保護されています。 このエンクロージャを屋外で使用できますか. このエンクロージャは屋外環境で使用できますが、完全な防水ではないため、エンクロージャに浸漬させたり、大量の水分や水にさらされたりしないように特別な注意が必要です。 アルミニウムの利点 アルミは軽量で耐久 Durable な素材で、熱効率、防火、耐腐食性などさまざまな利点があり、さまざまなプロジェクトで使用できます。 どのようなサイズがありますか. このシリーズでは、次のサイズを用意しています。 (1947612) 1947612 :ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ、 92 x 38 x 31 (1947613) 1947613 :ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ、 111 x 60 x 31 (1947614) 1947614 :ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ 119x94x56 (1947615) 1947615 :ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ 51 x 51 x 32 (1947616) 1947616 :ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ、 111 x 60 x 54
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 111mm高さ = 54mm幅 = 60 mm外形寸法 = 111 x 60 x 54mmIP保護等級 = IP54色 = 銀蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 5100透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

RS Pro ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ 119x94x56 、 IP54 RS Pro の頑丈なアルミダイキャストエンクロージャ製品は、 IoT 、 RF 回路設計、電子機器などの分野で、プロジェクトに適した経済的なエンクロージャです。さまざまな用途に合わせて幅広いサイズを取り揃えています。このエンクロージャは、さまざまな内部電子部品をハウジング及び保護するのに最適です。IP54 等級のアルミ製エンクロージャは、一般的な埃の侵入や水の飛沫から保護する軽量ながら Durable なボックスです。標準的なアルミ設計はナチュラル仕上げなので、アクセサリや外部コンポーネントへのリンクにより、お客様のニーズに合わせてエンクロージャを簡単にカスタマイズできます。また、これらの汎用アルミエンクロージャは動作温度範囲が広いため、さまざまな環境での使用に最適です。 特長と利点 .軽量で Durable な保護ボックスを備えたアルミダイキャスト製の構造 . 300 ° C までの耐熱性により、多様な用途に対応可能 .材料はスクリーニング層およびヒートシンクとして機能します .堅牢で軽量な設計 .お客様のニーズに合わせて簡単に機械加工およびカスタマイズできます .表面とエッジが滑らかになり、美しい外観が得られます .セルフタッピングネジを使用して、ふたを閉めます . IP54 の要件に適合し、一般的な防塵 / 防沫から保護するように設計されています 用途 このアルミエンクロージャシリーズは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャ又は電子エンクロージャとしての使用に最適です。動作温度範囲が広いため、さまざまな環境での使用に最適です。アルミエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。 . 電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化 IP 等級は. IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。1 桁目は物理的な侵入からの保護レベルを示し、 2 桁目は水及びその他の液体からの保護レベルを示します。IP54 などの低い IP 等級では埃の侵入を限定的に防止でき、 IP78 などの高い IP 等級では、完全な防塵保護に加えて、連続レベルの保護性能を発揮します。 このエンクロージャは IP54 等級で、一般的な防塵及び防沫から保護されています。 このエンクロージャを屋外で使用できますか. このエンクロージャは屋外環境で使用できますが、完全な防水ではないため、エンクロージャに浸漬させたり、大量の水分や水にさらされたりしないように特別な注意が必要です。 アルミニウムの利点 アルミは軽量で耐久 Durable な素材で、熱効率、防火、耐腐食性などさまざまな利点があり、さまざまなプロジェクトで使用できます。 どのようなサイズがありますか. このシリーズでは、次のサイズを用意しています。 (1947612) 1947612 :ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ、 92 x 38 x 31 (1947613) 1947613 :ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ、 111 x 60 x 31 (1947614) 1947614 :ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ 119x94x56 (1947615) 1947615 :ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ 51 x 51 x 32 (1947616) 1947616 :ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ、 111 x 60 x 54
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 119mm高さ = 56mm幅 = 94 mm外形寸法 = 119 x 94 x 56mmIP保護等級 = IP54色 = 銀蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 5100透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

RS Pro ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ、 111 x 60 x 31 、 IP54 RS Pro の頑丈なアルミダイキャストエンクロージャ製品は、 IoT 、 RF 回路設計、電子機器などの分野で、プロジェクトに適した経済的なエンクロージャです。さまざまな用途に合わせて幅広いサイズを取り揃えています。このエンクロージャは、さまざまな内部電子部品をハウジング及び保護するのに最適です。IP54 等級のアルミ製エンクロージャは、一般的な埃の侵入や水の飛沫から保護する軽量ながら Durable なボックスです。標準的なアルミ設計はナチュラル仕上げなので、アクセサリや外部コンポーネントへのリンクにより、お客様のニーズに合わせてエンクロージャを簡単にカスタマイズできます。また、これらの汎用アルミエンクロージャは動作温度範囲が広いため、さまざまな環境での使用に最適です。 特長と利点 .軽量で Durable な保護ボックスを備えたアルミダイキャスト製の構造 . 300 ° C までの耐熱性により、多様な用途に対応可能 .材料はスクリーニング層およびヒートシンクとして機能します .堅牢で軽量な設計 .お客様のニーズに合わせて簡単に機械加工およびカスタマイズできます .表面とエッジが滑らかになり、美しい外観が得られます .セルフタッピングネジを使用して、ふたを閉めます . IP54 の要件に適合し、一般的な防塵 / 防沫から保護するように設計されています 用途 このアルミエンクロージャシリーズは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャ又は電子エンクロージャとしての使用に最適です。動作温度範囲が広いため、さまざまな環境での使用に最適です。アルミエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。 . 電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化 IP 等級は. IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。1 桁目は物理的な侵入からの保護レベルを示し、 2 桁目は水及びその他の液体からの保護レベルを示します。IP54 などの低い IP 等級では埃の侵入を限定的に防止でき、 IP78 などの高い IP 等級では、完全な防塵保護に加えて、連続レベルの保護性能を発揮します。 このエンクロージャは IP54 等級で、一般的な防塵及び防沫から保護されています。 このエンクロージャを屋外で使用できますか. このエンクロージャは屋外環境で使用できますが、完全な防水ではないため、エンクロージャに浸漬させたり、大量の水分や水にさらされたりしないように特別な注意が必要です。 アルミニウムの利点 アルミは軽量で耐久 Durable な素材で、熱効率、防火、耐腐食性などさまざまな利点があり、さまざまなプロジェクトで使用できます。 どのようなサイズがありますか. このシリーズでは、次のサイズを用意しています。 (1947612) 1947612 :ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ、 92 x 38 x 31 (1947613) 1947613 :ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ、 111 x 60 x 31 (1947614) 1947614 :ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ 119x94x56 (1947615) 1947615 :ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ 51 x 51 x 32 (1947616) 1947616 :ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ、 111 x 60 x 54
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 111mm高さ = 31 mm幅 = 60 mm外形寸法 = 111 x 60 x 31mmIP保護等級 = IP54色 = 銀蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 5100透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

RS Pro ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ、 92 x 38 x 31 、 IP54 RS Pro の頑丈なアルミダイキャストエンクロージャ製品は、 IoT 、 RF 回路設計、電子機器などの分野で、プロジェクトに適した経済的なエンクロージャです。さまざまな用途に合わせて幅広いサイズを取り揃えています。このエンクロージャは、さまざまな内部電子部品をハウジング及び保護するのに最適です。IP54 等級のアルミ製エンクロージャは、一般的な埃の侵入や水の飛沫から保護する軽量ながら Durable なボックスです。標準的なアルミ設計はナチュラル仕上げなので、アクセサリや外部コンポーネントへのリンクにより、お客様のニーズに合わせてエンクロージャを簡単にカスタマイズできます。また、これらの汎用アルミエンクロージャは動作温度範囲が広いため、さまざまな環境での使用に最適です。 特長と利点 .軽量で Durable な保護ボックスを備えたアルミダイキャスト製の構造 . 300 ° C までの耐熱性により、多様な用途に対応可能 .材料はスクリーニング層およびヒートシンクとして機能します .堅牢で軽量な設計 .お客様のニーズに合わせて簡単に機械加工およびカスタマイズできます .表面とエッジが滑らかになり、美しい外観が得られます .セルフタッピングネジを使用して、ふたを閉めます . IP54 の要件に適合し、一般的な防塵 / 防沫から保護するように設計されています 用途 このアルミエンクロージャシリーズは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャ又は電子エンクロージャとしての使用に最適です。動作温度範囲が広いため、さまざまな環境での使用に最適です。アルミエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。 . 電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化 IP 等級は. IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。1 桁目は物理的な侵入からの保護レベルを示し、 2 桁目は水及びその他の液体からの保護レベルを示します。IP54 などの低い IP 等級では埃の侵入を限定的に防止でき、 IP78 などの高い IP 等級では、完全な防塵保護に加えて、連続レベルの保護性能を発揮します。 このエンクロージャは IP54 等級で、一般的な防塵及び防沫から保護されています。 このエンクロージャを屋外で使用できますか. このエンクロージャは屋外環境で使用できますが、完全な防水ではないため、エンクロージャに浸漬させたり、大量の水分や水にさらされたりしないように特別な注意が必要です。 アルミニウムの利点 アルミは軽量で耐久 Durable な素材で、熱効率、防火、耐腐食性などさまざまな利点があり、さまざまなプロジェクトで使用できます。 どのようなサイズがありますか. このシリーズでは、次のサイズを用意しています。 (1947612) 1947612 :ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ、 92 x 38 x 31 (1947613) 1947613 :ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ、 111 x 60 x 31 (1947614) 1947614 :ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ 119x94x56 (1947615) 1947615 :ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ 51 x 51 x 32 (1947616) 1947616 :ナチュラル仕上げダイキャストアルミエンクロージャ、 111 x 60 x 54
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 92mm高さ = 31 mm幅 = 38mm外形寸法 = 92 x 38 x 31mmIP保護等級 = IP54色 = 銀蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 5100透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷