5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カモ井加工紙作業中注意 印刷入テープ
エコ商品
「/ ~ / まで作業中 さわらないでください」のメッセージが入った印刷テープ。 遠くから見ても目立って安心!簡単に貼れて剥がせる優れもの。 携帯ができ持ち運びに便利。糊残りしにくいテープです。
用途注意喚起表示に。各種塗装時に。 赤・黄 テープ幅(mm)40 基材和紙 テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.09 粘着剤アクリル系 引張強度(N/15mm)49.0 粘着力(N/10mm)2.05 適合被着体金属サッシュ、塗装鋼板、コンクリート、サイディングボード (凹凸調) 等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3巻×4パック)
2,898 税込3,188
当日出荷

【ペンキぬりたて注意】:(ペンキぬりたてさわらないでください)のメッセージが印刷されてます。 遠くから見ても目立って安心!簡単に貼れて剥がせる優れもの。 携帯ができ持ち運びに便利。糊残りしにくいテープです。
用途注意喚起表示に。各種塗装時に。 赤・黄 テープ幅(mm)40 基材和紙 テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.09 粘着剤アクリル系 引張強度(N/15mm)49.0 粘着力(N/10mm)2.05 適合被着体金属サッシュ、塗装鋼板、コンクリート、サイディングボード (凹凸調) 等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3巻×4パック)
2,898 税込3,188
当日出荷

カモ井加工紙注意シリーズ
エコ商品
遠くからも目立って安心です。 糊残りしにくいから、長期貼り置きも可能です。 簡単に貼れて剥がせる優れものです。 驚きの低価格です。
仕様手で切断可能 材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系 引張強度(N/15mm)49 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3巻)
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テキスト言語 = なし。記号の説明 = Do Not Touch (触らないでください)。材質 = ビニール。自己粘着性 = あり。サンテキスト / 記号 = シンボル。色 = 黒/赤/白。内容量 = 1。高さ = 100 mm。幅 = 100mm。標識又はラベル = ラベル。。ISO 7010国際規格. RS Pro ISO 7010 ビニール製ピクトグラム安全ラベル標識です. RS Pro の健康 / 安全危険標識製品です。ネイティブ語を話せずに文章ベースの安全指示では不十分な作業員の数が増加する状況において、ISO 7010規格は国際的に認知された標識形状、色、絵文字を規定して安全性の向上を目的にしています。 ISO 7010規格は、作業環境(作業員が安全上の問題について意識する必要がある、その他の現場も含む)にあるすべての安全標識、記号を対象にしています。これには、非常口標識から必須標識、禁止標識、危険警告標識までのすべてが該当します。 RS Pro には、安全な作業環境を維持して事故を防止するためにあらゆる要件を満たすことができる、さまざまな国際的な危険標識や危険標識があります。. よくある質問. どのようなタイプの安全標識があり ますか. . ;ul> ;li>RS Pro の健康 / 安全標識には、さまざまなスタイルとサイズが用意されています。この標識は通常、色分けされているため、人々が容易に理解できます。 ;/li> ;li>警告標識 - 三角形、黒の画像、黄の背景、黒の枠線 ;/li> ;li>禁止標識 - 丸形、黒の画像、白の背景、赤の枠線、赤の対角線 ;/li> ;li>必須標識 - 丸形、白の画像、青の背景 ;/li> ;li>非常口標識及び応急処置標識は、長方形又は正方形で、白の画像、緑の背景です ;/li> ;li>消化機器標識 - 角形又は正方形、白の画像、赤の背景 ;/li> ;li>CLP規定危険ピクトグラム(危険な化学物質の存在を警告) - ひし形、赤い枠線、白い背景、黒い画像 ;/li> ;/ul> ISO7010の詳細 ISO7010は、各種の危険及び安全標識の整合性を維持する国際規格です。色と記号の組み合わせは、言語に頼り過ぎることなく、簡単に理解できるように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
7日以内出荷

テキスト言語 = なし。記号の説明 = Do Not Touch (触らないでください)。材質 = プラスチック。自己粘着性 = なし。サンテキスト / 記号 = シンボル。色 = 黒/赤/白。内容量 = 1。高さ = 200 mm。幅 = 200mm。標識又はラベル = サイン。。ISO 7010国際規格. ISO 7010プラスチック絵文字記号. ネイティブ語を話せずに文章ベースの安全指示では不十分な作業員の数が増加する状況において、ISO 7010規格は国際的に認知された標識形状、色、絵文字を規定して安全性の向上を目的にしています。 ISO 7010規格は、作業環境(作業員が安全上の問題について意識する必要がある、その他の現場も含む)にあるすべての安全標識、記号を対象にしています。 これには、非常口標識から必須標識、禁止標識、危険警告標識までのすべてが該当します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷