30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しいたけ栽培で菌を埋め込む為の穴あけが迅速・確実に行えます。ストッパー付で一定の深さの穴あけに最適。
用途しいたけ菌を埋め込む穴あけに 全長(mm)75 材質普通鋼 シャンク径(Φmm)丸軸6.5 有効長(mm)25 適合電動機電気ドリル
1本
889 税込978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1枚
1,998 税込2,198
5日以内出荷

馬糞、稲わら、麦わらが原料とした、安心してお使いいただけるコンポスト用生ゴミ発酵補助材です。生ゴミに多量に含まれている水分を菌床が吸収することにより発酵促進微生物(菌類)が増殖しやすい環境を作り、生ゴミの発酵を促進します。稲わら、麦わらに付着・生息している発酵促進微生物が、コンポスト用発酵促進材と共に働き、生ゴミを良質の堆肥にします。※菌床のみのご使用では発酵促進があまり進みません。
配合馬糞、稲わら、麦わら
1袋(5L)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴あけ深さに達するとストッパーは回転せずにドリルの先進を止め、原木を傷めません。 ストッパー取付け位置変更で浅植え、深植えの2種類の深さが可能
用途しいたけ栽培用
1本ほか
889 税込978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ストッパー付で一定深さの穴あけが可能です 6.35mm六角軸なのでインパクトドライバでのご使用が可能です
用途種菌を埋め込む為の穴あけに 材質普通鋼 全長(mm)75 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 有効長(mm)25 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

しいたけ菌を埋め込む穴あけ作業に使用します。木クズはけが良くスピーディーに作業できます。完全熱処理済で長寿命です。
全長(mm)75 寸法(mm)75×11×11 質量(g)21 シャンク六角軸6.35mm シャンク径(mm)6.35
1本
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一単位の指導で一般的に用いられる食品群をバラエティー豊富に選定しました。 重さもほぼ実際の重量に近づけています。
仕様磁石付 セット内容ごはん(食器入)、食パン、うどん(ゆで)、じゃがいも、さつまいも、りんご、牛乳(食器入)、バター、かれい、まぐろ(赤身)、かまぼこ、豚もも薄切、鶏もも肉(皮無)、鶏卵、もめん豆腐、みそ、生わかめ、干ししいたけ、かぼちゃ、ほうれん草、プチトマト、ピーマン、にんじん、キャベツ(千切り)、たまねぎ、もやし、胡瓜、マヨネーズ、植物油、砂糖 カロリー(kcal)80(1キット) 松吉医科器械コード24-4508-00
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

椎茸栽培用ほだ木への植菌孔あけに最適。 高速10000回転でさらに高能率。 強度2倍以上アップしたストッパポール付。 操作性に優れたスライドスイッチ。
穴あけ能力(mm) 木工12 チャック能力(mm)0.5~6.5 回転数(min-1[r.p.m])10000 電源(V)単相100 電流(A)5.3 消費電力(W)500 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号75 仕様二重絶縁 付属品ストッパポールセット品、スパナ13(781006-4)、チャックキーS10(763418-3) 質量(kg)1.3 長さ(mm)274
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 材質ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷

コンポスト用の生ゴミ発酵促進剤です。生ゴミ発酵促進剤内に含まれる酵母菌、バチルス菌、シュードモナス菌、糸状菌、乳酸菌などの微生物の働きで生ゴミの堆肥化を促進し、更にゼオライトがいやな臭いを吸着します。人畜無害なので、できた堆肥はそのまま使用することができます。
トラスコ品番443-9449 配合ゼオライト、米ぬか、有用微生物類
1袋(2kg)
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

5倍の米ヌカに混ぜてからお使いください。 家庭菜園から施設園芸、畜産農家まで広く利用されています。 切りワラ、家畜糞尿、バーク堆肥、緑肥作物、油粕、魚粕、骨粉などの有機質肥料・未完熟堆肥・作物残さのすき込みに。 切りワラ、落ち葉は、堆積後重しを乗せると効果的です。
用途堆肥・腐葉土・ボカシ(発酵肥料)づくりに。 名称発酵促進材
1袋(1kg)
819 税込901
当日出荷

二重絶縁構造 軽量1.4kg 高速10000min-1で高効率
穴あけ能力(mm) 鉄工- 穴あけ能力(mm) 木工12 チャック能力(mm)0.5~6.5 回転数(min-1[r.p.m])10000 電源(V)単相100 電流(A)4 消費電力(W)380 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)1.4 取付チャックねじ(U3/8”-24)チャック6.5TL 付属品チャックハンドル、スパナ、ストッパ(穴あけ深さ調整装置)、カーボンブラシ(予備用)2個 トラスコ品番759-9714
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

田畑の地力回復、農作物の病害虫からの保護。堆肥づくりに力を発揮。大容量の堆肥づくりにバッチリ。
容量(L)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×790×400
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

充電式電動工具で、使用していただけますので、電源のないところでも穴あけができます。 ストッパー機能付きで、同じ深さの穴あけができ作業効率が上がります。 インパクトドライバーでの作業では、ワンタッチで着脱できます。
用途しいたけ栽培の穴あけ用 全長(mm)76 溝長(mm)31
1本ほか
889 税込978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高速回転に強く、作業効率をアップ。
用途しいたけ栽培の穴あけ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

半月型で木クズのはけがよく、作業能率をアップさせます。
用途しいたけ栽培の穴あけ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

農山漁村文化協会シイタケとともに
ドングリから始まるシイタケづくり。原木が育つまで17年、伐採・植菌して収穫まで1年。滋賀県南部に広がる甲賀市の山の中で、山とシイタケを育てる中本さんの1年を追った。
初版年月2015/02/01 分類児童 判型A4 ページ数36 ジャンル農林業 著者名大西暢夫 農山漁村文化協会
1冊
1,900 税込2,090
10日以内出荷

ハイス材を使用している為、耐久力が抜群です。 10000回転まで使用可能。
用途しいたけ栽培の穴あけ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質普通鋼 シャンク径(Φmm)丸軸6.5 有効長(mm)35 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)10000以下
1本
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

野菜、果実、花、しいたけなどの栽培の際に発生する害虫を捕獲するためのシートです。
全長(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一色本店トルシーL25P
飛び回る害虫を色で引き寄せ粘着でビタットキャッチします。 野菜などの作物や花を害虫から守ります。 リケイ紙タイプの粘着紙で手が汚れにくく簡単に設置でき、使用後は可燃ゴミとして処理できます。 鮮やかなトルシーを吊るすだけで、アザミウマ類・アブラムシ類などを引き寄せ、強力な粘着力でしっかり捕獲します。 農薬を使用しないため、安心・安全であるだけでなく、抵抗性のある害虫にも効果を発揮します。 長さが70cmあり、シリーズ中捕獲面積が最も広く、ハウス栽培だけでなく、しいたけ栽培・牛舎などの広い空間で効率よく捕虫します。
用途害虫捕獲粘着紙。 寸法(mm)100×700 材質(本体) 粘着剤ポリプデン
1パック(25枚)
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンポスト用の生ゴミ発酵促進剤です。 有機微生物の働きで生ゴミの堆肥化を促進し、虫の発生を抑制します。 脱臭力に優れた炭を配合しているので、いやな臭いを抑えます。 顆粒状でさらさらしているのでダマになりにくく、コンポストへの投入を簡単に行うことができます。
材質好気性土壌微生物、炭、バーミキュライト等 寸法(mm)約158×60×260 質量(g)510
1袋(500g)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バチルス菌(枯草菌IK210)をはじめ、強力な有機物分解酵素を生み出す幾種類もの微生物(細菌・糸状菌・放線菌)が、1gあたり1億個以上、生きたまま含まれています。 複数の分解酵素の総合力により、短期間で有機物を分解できますので、稲わら・野菜残さなどの分解促進、緑肥の腐熟促進、堆肥の発酵促進に効果的です。 バチルス菌は耐熱性があるため、ペレット製造時(低温処理80℃以下)でも死滅しません。 バチルス菌は太陽熱消毒でも生き残り、また科学農薬による土壌消毒後も、環境条件が整えばいちはやく増殖して土壌微生物相を改善します。 バチルス菌は胞子を形成するため、長期間の保存にも耐えられます。 好適pHの範囲は広く、土壌pH4.5~9.0でお使いいただけます。 製品のpHは7前後ですので、発酵促進に最適です。 ペレット状で、撒きやすく、機械散布もできます。
使用量(稲わらの分解、野菜残さの分解、緑肥の腐熟促進)3~4袋/10aあたり、(堆肥の発酵促進)3~4袋/t、(太陽熱消毒時の微生物相改善)太陽熱消毒前に10a当たり8~10袋を散布しすきこむ、(土壌消毒後の微生物相改善)土壌消毒後にガス抜きをした後で10aあたり8~10袋を散布しすきこむ 主原料有効菌群(枯草菌IK210など)、有機質肥料(混合有機質肥料・菜種油かす・米ぬか油かす・乾燥菌体)、無機質肥料(小量の尿素・硫安・過石)
1袋(15kg)
4,498 税込4,948
当日出荷

一単位の指導で一般的に用いられる食品群をバラエティー豊富に選定しました。 重さもほぼ実際の重量に近づけています。
仕様磁石付 セット内容ごはん(食器入)、食パン、うどん(ゆで)、じゃがいも、さつまいも、りんご、牛乳(食器入)、バター、かれい、まぐろ(赤身)、かまぼこ、豚もも薄切、鶏もも肉(皮無)、鶏卵、もめん豆腐、みそ、生わかめ、干ししいたけ、かぼちゃ、ほうれん草、プチトマト、ピーマン、にんじん、キャベツ(千切り)、たまねぎ、もやし、胡瓜、マヨネーズ、植物油、砂糖、ロールパン、もち、そば(ゆで)、みかん、バナナ、プロセスチーズ、あじ(干)、牛ひき肉、ささみ、ロースハム、厚あげ、納豆(食器入)、とうもろこし(生)、こいくちしょうゆ、みりん、塩、ケチャップ、ポテトチップス、ビール(食器入)、清酒1級(食器入) カロリー(kcal)80(1キット) 松吉医科器械コード24-4508-01
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

深穴も可能。傷をつけないストッパー。
用途椎茸栽培の穴あけ用穴径8ミリ。しいたけ菌メーカー・富士適応サイズ。 仕様使用可能回転数:~10000回転、適応しいたけ菌メーカー:富士適応、錐サイズ(mm):8.7 付属品ストッパー 寸法(mm)61×8.7×8.7 質量(g)32
1本
809 税込890
4日以内出荷

深穴も可能。傷をつけないストッパー。
用途椎茸栽培の穴あけ用穴径9.2ミリ。しいたけ菌メーカー・森適応サイズ。 仕様使用可能回転数:~10000回転、適応しいたけ菌メーカー:森適応、錐サイズ(mm):9.2 付属品ストッパー 寸法(mm)61×9.2×9.2 質量(g)32
1本
809 税込890
4日以内出荷

深穴も可能。傷をつけないストッパー。
用途椎茸栽培の穴あけ用穴径8.5ミリ。しいたけ菌メーカー・明治、秋山適応サイズ。 仕様使用可能回転数:~10000回転、適応しいたけ菌メーカー:明治、秋山適応、錐サイズ(mm):8.5 付属品ストッパー 寸法(mm)61×8.5×8.5 質量(g)32
1本
809 税込890
4日以内出荷

深穴も可能。傷をつけないストッパー。
用途椎茸栽培の穴あけ用穴径8ミリ。しいたけ菌メーカー・菌興(農協菌)適応サイズ。 仕様使用可能回転数:~10000回転、適応しいたけ菌メーカー:菌興(農協菌)適応、錐サイズ(mm):8 付属品ストッパー 寸法(mm)61×8×8 質量(g)27
1本
809 税込890
4日以内出荷