サイズを問わず、タテ・ヨコ2cmのピッチで自由に仕切りが作れます。お好きなサイズに折ってミゾに差し込むだけでOKです。
色透明
材質PP(ポリプロピレン)
ピッチ(mm)20
自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。
材質PS(ポリスチレン)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)374×50×178
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
PET樹脂製の仕切り板です。
商品棚・平台などの商品仕切に最適です。
目立たず、商品を綺麗に陳列できます。
用途商品の陳列に。
収納の整理に。
材質PET
幅(mm)50
厚さ(mm)1
色透明
高さ(mm)100
加工R加工(4角)
表面仕様保護シール(両面)
色クリア
材質PP(ポリプロピレン)
材質透明スチロール樹脂
内装品の中仕切です。
手で折り曲げるだけで簡単に切り離しできますから、コンテナーサイズに合わせて長さを調整して下さい。
内容物の大きさに合わせて仕切の間隔も自由に調整できます。
深い箱に使用する際は、特殊な連結方式により、2段、3段と組み合わせることもできます。
色グレー
種別90
材質フィラー入PP
ピッチ(mm)20
外寸(mm)580×90×5
セット内容大2枚、小3枚
適合本体R-170・RP-170
色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥139
税込¥153
当日出荷
緩衝効果が大きく、実験台の上でも利用できます。
用途カッター、ハサミで切断できます。
長さ(mm)1000
厚さ(mm)3
材質発泡PE(ポリエチレン)
TUG型用の仕切板で任意の位置に置いて使用できます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途荷の区分に有効です
色オイスターホワイト
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
板厚(mm)1
PL・PSは、ハサミやカッター等で必要な長さに切断して使用し、SCは手で折り曲げるだけで簡単に切ることができます。
材質PP
色白
ピッチ(mm)15
内装品の中仕切です。
手で折り曲げるだけで簡単に切り離しできますから、コンテナーサイズに合わせて長さを調整して下さい。
内容物の大きさに合わせて仕切の間隔も自由に調整できます。
深い箱に使用する際は、特殊な連結方式により、2段、3段と組み合わせることもできます。
色グレー
種別35
材質フィラー入PP
ピッチ(mm)15
外寸(mm)628×35×4
スタッキング高さ(mm)29
こんなお得な商品も!
仕切り板
モノタロウ
¥97~
税込¥107~
商品棚・平台などの商品仕切に最適!安さで人気です!
●高衝撃性強化ポリスチレン使用。(非エンビ)
●分別回収によりリサイクル可能。
●アクリル並の透明感。
●なんといっても安い!
材質PS
厚さ(mm)t1.2
タテ・ヨコ置き、どちらでもOK。
L字型のすべり止めとリブ加工が特長です。
材質(本体)ハイインパクトPS製、(すべり止め)エラストマー樹脂製
透明のポリスチレン樹脂製のL型仕切板です。
医薬品などの小サイズの陳列にピッタリの仕切板です。
幅(mm)40
高さ(mm)60
材質PET 0.5t
耐久性に優れた透明PP素材を使用。穴破れなどもなく、長期の使用に最適です。
見出し部分とタイトル欄に、鉛筆でも記入できるよう特殊加工を施しました。
見出しに再生PPを使用しています。
用途耐久性に優れた丈夫な素材だから、穴切れせず長期で使える!
穴間隔(mm)80
穴数2穴
材質(見出し)再生PP
材質ナイロン
5色5山あるので、書類を分類・仕切るのに大変便利なカラーインデックスです。
国内製で、国産上質紙を使用した高品質なオリジナル商品です。
用途書類の分類、仕切りに。
色5色(ブルー・オレンジ・黄・若竹・銀ネズ)
仕様1組:5山+インデックス1枚
材質国産色上質紙(古紙パルプ配合率10%以上)
寸法(mm)本体:縦295×横210(見出し含まず)見出しサイズ:縦46× 横12mm
サイズA4
タイプ5山
坪量(g/m2)本体:124.5、インデックス:90.7
1パック(6枚×10組)
¥399
税込¥439
当日出荷
小物用の差し込みポケット付き仕切り板です。
角ベラや鉛筆などの収納に便利です。
寸法(mm)約215×245
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
ワンタッチ式で簡単設置。庭のしきり、簡易フェンス、バリケード、和風パーテーションなど用途いろいろ。脚付きなので広げて置くだけで、簡単に設置できます。天然素材(竹製)で和を感じる落ち着いた雰囲気を演出します。
用途庭 DIY ガーデンフェンス
材質天然竹、止めピン/ナイロン製、脚/木製
インボイス登録番号記入欄有。軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
複写枚数2枚
食品の下に敷いたり、上にかぶせて汚れや乾燥を防止するOPPフィルムのシートです。
材質OPP
厚さ(μm)38±10%
仕様合紙なし
材質アルミニウム
厚さ(μm)11ミクロン±10%
色、模様付きは印刷面を張り合わせしている為、直接印刷面が食品に触れず安全で衛生的。
材質OPP
商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。
安心・安全・高品質。
クリーンルームで製造・カットしています。
耐熱温度(℃)120
材質OPP
シートに付着する菌の増殖を防ぎます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
用途お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。
厚さ(μm)20
耐熱温度(℃)120
材質OPP
冷凍庫からオーブン・電子レンジでご使用できます。
材質紙/PBT
耐熱温度(℃)-40~180
未晒し原紙を使ったおかずカップ。
材質未晒しバージンパルプ
直径×高さ(cm)4.4×2.8
1袋(300枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
インボイス登録番号記入欄有。軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
複写枚数3枚複写
材質PE
耐熱温度(℃)65
材質アルミニウムはく
仕様合紙なし
材質アルミニウム
タイプ厚手
厚さ(μm)25ミクロン±10%
材質ポリプロピレン
厚さ(μm)20
耐熱温度(℃)約120
大はキャップ内にパッキン有。
材質PE
耐熱温度(℃)65
しょうゆやソースを詰めるのに最適なタレビン製品です。
長辺(mm)27
短辺(mm)17
高さ(mm)48
材質PE
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ