効果抜群のイノシシ撃退アイテム。
イノシシが嫌がる特殊な臭いでイノシシを寄せ付けません!
忌避成分は食品添加物グレードの液体を主成分としていますので、安全性が高く安心。
忌避スティックの中にガラスアンプルが入っていますので、軽く折り曲げることで忌避を開始します。
成分の有効期間は、使用開始(ガラスアンプル破割持)から約1年です。
(気象状況等によって有効期間が短くなる場合もあります)
プラスティック製なので雨にも強く、臭いを放散します。
イノシシの嗅覚に訴求する製品なので、人間にはほとんど臭いがわかりません。
対象動物イノシシ
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
メンテナンスフリーで約1年間効果が持続します。忌避成分は食品添加物グレードの液を使用しており、安全性が高く安心です。忌避スティックの中には、ガラスアンプルが封入されていますので、軽く折り曲げることで、忌避を開始します。プラスティック製なので、雨にも強く、臭いを放散します。イノシシの嗅覚に訴求する製品なので、人間にはほとんど臭いがわかりません。
用途簡単に設置できるイノシシ専用忌避材です。特許出願中です。
成分アルコール・不飽和カルボン酸(食品添加物)
関連資料(1.2MB) (0.93MB)
対象動物イノシシ
野生の動物が尿によりマーキングをしてお互いの存在を知らせる習性を利用して、オオカミを天敵とする動物を寄せ付けなくします。
鹿・熊・イノシシ・猿の本能を直撃。
ウルフピーは狼の尿100%の獣よけで、作物や民家に被害をおよぼす有害獣であるイノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどを有効的に近づけにくくします。
小分けにした容器に入れて設置するだけで簡単に獣害被害対策として効果を発揮します。
用途鹿・熊・イノシシ・猿などの害獣よけに。
対象動物鹿・熊・イノシシ・猿
畑の周りに撒いておくだけ、匂いを出して害獣の侵入を防ぎます。
木タール、ニンニク、その他天然素材を成分を使用しています。
雨が降っても2ヶ月は効果が持続します。
用途動物が煙の臭いを嫌う性質を利用し、イノシシ・鹿・イタチ・ヘビ・キツネ・ネコ・イヌ等を忌避します。
対象動物イノシシ・シカ・イタチ・ヘビ・キツネ・ネコ・イヌ
成分もみ酢粘液
猪・イノブタの嫌なニオイを放ちます。人間の1000倍もある嗅覚を利用、猪の嫌いな唐辛子の臭いで寄せ付けないようにします。嫌いな色で怖がらせます。青・紫色を嫌う猪、イノブタの習性を利用、風による揺れで更に威嚇し慣れを防ぎます。設置がとても簡単!ロープを張って吊り下げるだけ。誰にでも簡単設置が簡単です。効果が長続きします。約1年間にわたり臭い効果を持続します。
用途猪・イノブタの嫌なニオイを放ちます。
対象動物猪・イノブタ
モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等を嫌な匂いで寄せ付けません!
原材料に忌避一番木タール液・ニーム・ハバネロ・ニンニクなどの天然成分を使用しているので土壌に無害です!
地方増進法により土壌改良材として定められた天然鉱石に上記成分を浸み込ませており、粒剤なので手軽に撒くことができます。
植物から抽出される油成分を主成分としているるので効果が最大約60日間持続します(気象条件により変わる場合があります)。
対象動物モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等
成分木タール、ハバネロ、ニーム、ニンニク、天然鉱石、その他天然成分
1箱(180cc)
¥629
税込¥692
当日出荷
こんなお得な商品も!
LED警告灯 菱型 ソーラー式
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
暗くなると自動点灯、明るくなると自動充電します。赤と青のLEDが交互に点滅します。
電池は内蔵されており、昼に太陽光でソーラーパネルにて充電し、夜間に光るLEDフラッシュライトを使用します。
用途防獣対策予防に。
幅(mm)80
奥行(mm)80
高さ(mm)141.5
質量(g)140
トラスコ品番448-7541
材質/仕上ABS、PC
電源ニッケルカドミウム単四型蓄電池(1本)
光源高輝度発光ダイオード(赤LED×2個、青LED×1個)
連続点灯時間150時間(満充電時)
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
猿・鹿・いのししなどの害獣対策の切り札! 天敵「オオカミ」が動物を寄せ付けない!
対象動物猿、鹿、いのしし
木タールのパワーで害獣を追放!
ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなどを嫌な臭いで寄せ付けません。
約2ヶ月効果は持続!(使用状況によって違います)
対象動物ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなど
成分木酢液、木タール、ニンニク、セラミックセメント
1箱(8個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
再生・中古海苔網の様な塩分がなく噛み切られにくいです。
上下のロープを引っ張るだけのかんたんネット張りロープ付です。
用途猪よけ網。
付属品上下ロープ付(赤)
1巻
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
対象動物モグラ・ネコ・ネズミ・イノシシ・ヘビ・イタチ・ハクビシン・アライグマ・シカ・キツネ・ハト・カラス・コウモリ
エスコ品番EA941-43
1個(1L)
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
モグラ・ネズミ・ヘビ(マムシ)・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ等を嫌な匂いで寄せ付けません!
木タール・木酢液・ニンニクなどの天然素材を使用しているので土壌に無害です!
雨にも強い!約2ヶ月効果は持続!
対象動物モグラ・ネズミ・ヘビ(マムシ)・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ等
成分木タール、木酢液、ニンニク、その他天然素材
イノシシの侵入を防ぎたい場所をテープで囲む、張る。テープだから設置、撤去がかんたん。防護柵や電気柵と併用すると効果が高まります。
イノシシが警戒する特殊忌避香料で侵入を防ぎます。
イノシシが本能的に危険を感じるニオイと猛獣のニオイとをダブルで配合。
設置が簡単なテープタイプ。
防護柵や電気柵と併用すると効果が高まります。
効果は2~3ヶ月間持続します(天候や設置条件により異なります)。
用途イノシシの忌避、侵入防止に。
有効成分特殊忌避香料
有効期間2~3ヶ月
対象動物イノシシ
1巻(20m)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
天然植物を使用した、ヒトに無害で環境にやさしい忌避剤です。
害獣に侵入されたくない場所に撒くと、臭いのバリアで侵入を防ぎます。
本品の粒剤はとても軽いので、女性でも5Lボトルを軽々と持ち上げることが出来ます。
成分バーライト・インドセンダン(ニーム)の実・木酢液など その他
使用の目安本品(5L)で100m2撒くことができます。
対象動物猪、鹿、ハクビシン、狐、鼠、タヌキ等の害獣
効果1~2ヶ月。雨が降っても効き目がなくなることはありません。
1個(5L)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
LEDの光により、イノシシ・シカ等の警戒心を刺激し、田畑の農作物被害を軽減できます。昼夜センサー付で暗くなると自動でLEDが点滅します。インシュロック等で固定しやすい穴付きの仕様です。
用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用
LED色青色6球
電池単一乾電池2本使用(電池は別売)
使用時間(時間)約240
材質LED発光部:PC 取付け部:ABS
対象動物イノシシ・シカ等
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
害虫・害獣が出そうな場所へ撒くだけで寄せ付けません。
天然素材100%なので環境にもやさしく、散布後は土壌改良の効果も発揮します。
用途害虫・害獣用忌避剤
原材料乾燥ヒトデ
対象動物ナメクジ、カメムシ、ネズミ、カラス、イノシシ、シカ、サル、ハクビシン、ムカデなど
ソーラー充電式
4タイプで害獣撃退装置
TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音)
TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生)
TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退
TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に
有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。
対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ
付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書
電圧(V)1.2
消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h
適合害虫害虫
動作範囲左右:110度 上下:30度
使用範囲(m)約10×10
アズワン品番64-9675-48
超音波仕様(範囲)12~35Hz
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
3気圧防水仕様。簡易脈拍計付。3気圧防水(日常生活防水)※「手を洗う」・「小雨がかかる」「汗をかく」などの日常で予想される少し水がかかる程度の場合に対応する防水です。カラビナが大きくなり、取り付けしし易くなりました。カラビナが付くことで往診の際のバックに取り付けたり、ワゴンに取り付けたり、パンツのベルトホルダー等にも取り付けたりしやすくなります。文字盤サイドメモリで、20回の脈拍を取ることで約1分間の脈拍を簡易的に知ることができる目盛付きです。文字盤も見やすい仕様になっております。逆さ文字盤にしていますので、自分から見た際に、見やすくなっています。※出荷時には、リューズ止めをしておりますので、ご使用時にはリューズ止めを外し時間調整を行ってから、押し込んで下さし。【取り扱い注意事項】。クォーツ式は磁気帯びに弱く故障の原因の一つと考えられています。磁気を発生する機器の近くで時計を使用している場合、磁気帯びが主な原因として考えられます。パソコンやテレビ、電子レンジなど、家電製品の中には強い磁気を発するものがあります。身近なものでは、スマートフォンなどもあり、これらが発する磁気が部品に影響を与え、突然時間がずれる、止とまるなどの原因になっている場合があります。
仕様●商品サイズ:枠を含む文字盤直径/約3.5cm、文字盤の厚み/約0.7cm、ベルトの幅/約0.8cm、全長(金具※カラビナ含む)/約9.8cm●重量:約29g●材質:ケース/アロイ合金、裏蓋/ステンレス、風防/ミネラルガラス、ベルト部分/合皮、カラビナ/アルミニウム●ガラス面:フラット●文字盤サイズ:3cm●1年間保証書付●電池:SR626-SW(初回モニター用電池セット済)●時間精度:平均月差±15秒●駆動方式:クォーツ●動作温度範囲:5~35℃●表示方法:アナログ●防水機能:3気圧防水●ニッケルフリー●TM and (C) 2022 Sesame Workshop
関連キーワード