シミの原因別に作られたシミ抜き剤。
商品タイプ本体
アズワン品番64-1135-59
1セット(3本)
¥499
税込¥549
当日出荷
水性・油性の汚れも1本で落とせるシミとりセット。吸収シートが汚れを吸い取り、後戻りしない。
商品タイプ本体
シリーズトップ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×145×31
使用の目安シミがついた布の下に”吸収シート”を敷き、上から”シミとり剤”でたたいて落とします。あとは、乾いたタオルなどを”シミとり剤”で湿った部分の下に敷き、上から水で固く絞ったタオルなどでたたいて、残った”シミとり剤”を取り除きます。
アズワン品番64-1132-90
1本(17mL)
¥409
税込¥450
欠品中
簡単で手軽に油性のシミや汚れを落とすことの出来るシミ抜きペンです。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
醤油やソース、口紅、トナー、油性マジックの汚れ等に効果的です。
用途油性、水性を問わず、カーペットや絨毯、車内布製のシートなどのがんこなシミを落とします。
成分エチレングリコールモノブチルエーテル
容量(mL)480
噴射剤ポンプ
溶剤とパウダー吸着による新しいタイプの繊維用シミ抜き剤
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
カーペットに付いた水性・油性のシミを簡単に落とします。
しょうゆ、ソース、マヨネーズなど調味料の汚れ落としにも最適です。
使用場所カーペット
商品タイプ本体
成分界面活性剤(0.6%アルキル硫酸エステルナトリウム)
1本(250mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
米国の大学病院の医療用シミ落し洗剤として開発され、世界で活躍しています。食べこぼし全般・口紅やファンデーション等の化粧品・血液・皮脂汚れ・頑固な油汚れ汚れなど、水性・油性両汚れに対応できます。綿・麻・ポリエステルからデリケートなシルク・ウール迄使えます。天然のヤシ油脂が主成分で、素材・手肌に優しい。(自然に還る生分解性が高く環境に負荷をかけにくい。)漂白剤や蛍光剤・溶剤を含まないので、金属部分や素材にも安心して使えます。国内生産・販売をして、25年以上愛用されています。日経POSセレクションで、平成のシミ取り剤売上でNo,1を獲得しました。
商品タイプ本体
1個(240mL)
¥859
税込¥945
当日出荷
様々な化学薬品の取り扱いに使いやすい、うす手タイプです。ニトリルゴムのコーティングにより、油に強く、突き刺しや引っかきにも耐性があり、優れた耐摩耗性を発揮します。指や手のひらにスベリ止め加工が施されており、優れたグリップ力を発揮します。内側の植毛が汗を吸収し、快適な肌触りを提供するとともにスムーズな着脱を実現します。
用途生産ラインへの部品供給、鍛造作業。ポンプ、バルブ、ラインの開放や排出。原材料の充填、混合、注入。化学薬品取り扱い。ツールやロボットの塗装、洗浄などに。
材質【表】ニトリルゴム 【裏】綿(植毛)
厚さ(mm)0.43
色グリーン
入数(双)1
機能耐突き刺し、耐引っかき、耐摩耗性、耐薬品
全長(cm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
EN374規格EN ISO 374-1:2016 TypeA(JKLOPT)
摩擦、カット、引っ掻きおよび突き刺し等に対しての強度が他素材より優れています。
石油系の溶剤、酸・アルカリ、アルコール、油脂等の耐性に優れています。
裏植毛のない厚手タイプ
用途石油・石油化学、自動車等の脱脂工程、金属切削業、塗装作業、農業における殺虫剤のハンドリング
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.56
色グリーン
入数(双)1
機能耐油・耐薬品・耐溶剤・耐突刺
全長(cm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性石油系溶剤
永年のシミ抜きガンの豊富な経験と技術を終結して設計されたOXWガンシリーズ。
用途溶剤専用
タイプ鉋金
消費電力(W)25
電源AC100V・50/60Hz
振動数50~120/sec
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
様々な化学薬品の取り扱いに使いやすい、うす手タイプです。ニトリルゴムのコーティングにより、油に強く、突き刺しや引っかきにも耐性があり、優れた耐摩耗性を発揮します。指や手のひらにスベリ止め加工が施されており、優れたグリップ力を発揮します。内側に綿加工がなく、糸くず等の発生リスクを抑制します。
用途設備の修理や保守、ツールやロボットの塗装、洗浄。化学薬品取り扱い。ツールや金型の交換。原材料の充填、混合、注入。液体や固体の移し替えなどに。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.28
色グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
EN374規格EN ISO 374-1:2016 TypeA(JKNOPT)
厚みがあるロングタイプです。耐突き刺し、耐摩擦性に優れています。油、石油類に適正が高く、幅広い耐薬品性も兼備しています。
用途自動車製造。化学薬品取り扱い。
厚さ(mm)0.56
色グリーン
入数(双)1
全長(cm)45
材質(裏)アクリルライナー
材質(表)ニトリルゴム(NBR)
揮発性が強いので液が付いて濡れたようになっているところもすぐに元通りになります。
用途ペーパーセメントで貼ったものを剥がすときに使う剥離剤です。ペーパーセメントの濃度を薄める溶解液としてもお使いいただけます。
最も信頼のあるシミ抜き液のトップブランドです。
特に油脂類に対しては選択的な溶解力を持っていますので、無理なく汚れを落とし繊維を傷めません。
成分ノルマルヘプタン49%
1本(4L)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
1本
¥949
税込¥1,044
当日出荷
あらゆるシミにシュッとひとふき。
形状液体
希釈倍率原液使用
アズワン品番64-8884-27
商品タイプ本体
1個(380mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
高性能ニトリル化合物は、耐化学薬品性と強度の絶妙なバランスを実現します。外部からの不純物の混入の影響を受けやすい生産環境に理想的です。膨張・性能低下・劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こすこともありません。高水準の柔軟性、快適な装着感、優れた指先の感覚を提供します。内側に吹付け加工のコットンが使用されていないため、糸くずによる汚染のリスクが軽減されます。手袋の表面をなめらかにするサンドパッチ仕上げにより、壊れやすい部品が不合格になる確率が軽減され、間接コストの削減につながります。
用途自動車関連。機械および機器。化学薬品の取り扱い。重作業の清掃。工具またはロボットの塗装または洗浄。工具と金型の変更。原料の充填、混合、充電。ポンプのバルブとラインの開口および排水。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。出荷品の取り扱い。(缶、容器、バルク包装品、段ボール箱)
耐突き刺し性、耐摩耗性に優れています。
用途コットンのフロッキングで汗による貼り付きを軽減します。化学薬品取扱い。
規格JIS T 8116適合品、食品衛生法適合品
EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1
ハンディタイプのシミ抜き。
機械油、色鉛筆、チャコ、バター、マヨネーズ、コールタール、ステッカー、朱肉、ガム、チョコレート、カレーライス等に。
1本(15mL)
¥729
税込¥802
当日出荷
しょうゆ、ソース、マヨネーズ、ケチャップ、バター、マスタード、コーヒー、ジュース、牛乳、口紅等のシミに使えます。
1個(400mL)
¥649
税込¥714
翌々日出荷
関連キーワード