脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事・配線等の結束作業。
トラスコ品番381-8616
材質ポリアセタール樹脂
色黒
質量(g)66
1袋(200個)
¥709
税込¥780
当日出荷
適合しめしめ45結束機
トラスコ品番815-7661
材質ポリアセタール
色白
質量(g)392
1箱(1000個)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
適合しめしめ45結束機
トラスコ品番815-7660
材質ポリアセタール
色黒
質量(g)392
1箱(1000個)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
適合しめしめ45結束機
トラスコ品番815-7663
材質ポリアセタール
色緑
質量(g)66
クリップの色深緑
1袋(200個)
¥779
税込¥857
翌々日出荷
フリーサイズで無駄なく結束できる家庭用の小型結束機。
用途電気工事、配線の結束に。エアー配管ホースの結束及び固定に。看板・表示パネルなどの固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。
セット内容本体×1台、ベルト15m(白色)×1本、クリップ(白色)×100個
破断強度(kg)10
材質(ベルト)66ナイロン
材質(クリップ)ポリアセタール
色(本体)黒
フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しない(ニッパーなどで切る必要が無い)
本体、ベルト、クリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事、配線の結束作業に。
エアー配管、ホースの結束及び固定に。
機械設備関係の配線の結束及び固定に。
看板、表示パネルなどの固定に。
材質(本体)ABS樹脂
色(本体)オレンジ
フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しません。
ニッパー等で切る必要がありません。
本体・ベルトクリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事、配線の結束作業。
梱包結束作業。
トラスコ品番381-8586
セット内容本体、黒ベルト(4.5mm幅×15m)、黒クリップ100個
色黒
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)315
材質(ベルト)耐候性ナイロン66
材質(クリップ)ポリアセタール樹脂
適合温度(℃)-20~100
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
トラスコ品番213-0025
色白
1袋入数(個)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥711
税込¥782
当日出荷
脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事・配線等の結束作業。
材質耐候性ナイロン66
幅(mm)4.5
色黒
ベルト幅(mm)4.5
しめしめ45結束機の交換用ベルトです。
ベルト幅(mm)4.5
材質66ナイロン
フリーサイズに結束出来、無駄も出ない。増し締め機能付きで作業効率アップします。
用途ケーブルの結束に。パイプの束ねに。小包等の梱包作業に
付属品本体1ヶ、ベルト15m×2ヶクリップ200ヶ替刃5枚ベルト色/黒耐候性仕様
トラスコ品番815-7680
材質本体:ABS樹脂、ベルト:66ナイロン、クリップ:ポリアセタール、替刃:鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
用途電気工事、配線の結束作業に。エアー配管、ホースの結束及び固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。簡単な梱包作業に。
セット内容白ベルト4.5mm×100m×1ヶ白ベルト4.5mm×15m×2ヶ白クリップ200ヶボディ1ヶ白ベルト4.5mm×15m×1ヶ白クリップ100ヶ
材質/仕上本体:ABS樹脂 ベルト:66ナイロン樹脂 クリップ:ポリアセタール樹脂
摘要ベルトのみ
RoHS指令(10物質対応)対応
結束ベルトの締めつけや切断が容易に行えます。
フリーサイズに結束でき、結束後にごみも発生しません。
本体・クリップすべて脱塩ビ樹脂を使用していますので、焼却時にダイオキシンの発生がほとんどありません。
増し締め機能付きボディのみです。
トラスコ品番815-7670
材質ABS樹脂
色イエロー
質量(g)135
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
A172はカニバサミタイプですので片方が紛失せず、開け閉めも容易で使いやすいです。
寸法(mm)240
耐熱温度(℃)45
材質ポリエチレン
セット内容大/6本、小/6本
質量(g)大/20(1本)、小/10(1本)
寸法(cm)大/(約)2.8×20×1、小/(約)2.8×14×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本)
¥499
税込¥549
当日出荷
クリップ式袋止め具。ワンタッチで開閉出来ます。大きな袋でも安心なサイズ。
トラスコ品番260-2946
質量(g)40
有効寸法(mm)55
1パック(5個)
¥249
税込¥274
当日出荷
しめしめ45適合替え刃。
適合45ⅡBKO-15,45ⅡCSO-15,45ⅡSKO-100,NT45CSB-15,NT45MKB-15,NT45CSB-15G,NT45CKB-15
1シート(5枚)
¥549
税込¥604
当日出荷
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ結束工具
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
ケーブルタイ・リリースタイを素早く引っ張り、増し締めおよび切断することができます。
用途リリースタイ・ケーブルタイの結束・切断用。
質量(g)275
LANケーブルをパッチケーブル加工する際のRJ-45コネクタ用かしめ工具です。貫通式RJ-45コネクタ用かしめ工具です。UTPケーブル、STPケーブル、PoEケーブルを加工する際に、また単線・より線に対応しています。垂直方向に圧着可能で、かしめ精度が抜群です。かしめ部には亜鉛アルミニウム合金を採用し、加工精度と耐久性を向上させます。かしめるのと同時に貫通した芯線も切断できます。ケーブル固定クリップをクリンプ可能です。ケーブル芯線用カッター付きです。Lockボタン付きで、グリップを閉じて携帯することができます。
仕様クリンパー:クリップ用クリンパー圧着、ラチェット:ラチェット機能付き、対応コネクタ構造:UTPコネクタ、STPコネクタ
材質かしめ部:亜鉛アルミニウム合金
対応コネクタ貫通型RJ-45コネクタ(8P)、ADT-6RJKN-10、ADT-6RJKN-100
カッターケーブル芯線カッター
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
引き締めレバー付で強固な結束が可能になりました。
切断後も切りくずが出ず、無駄(ゴミ)が出ません。
電気も必要とせず、持ち運びにも便利なハンディータイプです。
用途小包やダンボールの梱包。
パイプ類の束ね、断熱材とダクトの固定。
トラスコ品番301-1666
セット内容本体、ベルト6mm×50m巻、クリップ100個
材質本体:ABS樹脂ベルト・クリップ:66ナイロン
質量(g)705
使用温度範囲(℃)-20~80
適合ベルトGJ60BT-75N
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
LANケーブルをパッチケーブル加工する際のRJ-45コネクタ用かしめ工具です。UTPケーブル、STPケーブル、PoEケーブルを加工する際に、また単線・より線に対応したかしめ工具です。垂直方向に圧着可能で、かしめ精度が抜群です。ラチェット機能付きで、かしめ加工精度を向上させます。かしめ部には亜鉛アルミニウム合金を採用し、加工精度と耐久性を向上させます。
仕様かしめ部材質:亜鉛アルミニウム合金 クリンパー:クリップ用クリンパー圧着 ラチェット:ラチェット機能付き 重量:347g 対応コネクタ構造:UTPコネクタ、STPコネクタ
全長(mm)190
対応コネクタRJ-45コネクタ(8P)
カッターケーブル芯線カッター
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
関連キーワード