「しゃこマン」の検索結果

199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
神速クランプ SUN UP神速クランプSUN UP
559税込615
1個
5日以内出荷
鋼製クランプ(Cクランプ)のハンドルの軸の基部に「+溝」が付いたクランプです。電動ドライバー・インパクトドライバー・充電ドライバーなどで締め・ゆるめが可能です。従来の手回しクランプより早く楽に作業が行なえます。速攻で締め付けができるので多くのクランプを使われる方には特におすすめです。木工作業・溶接作業などに最適です。切断・接着・組立・溶接時の固定に使います。
用途材料の固定仕様保護キャップ付き/電動ドライバー・インパクトドライバー対応
Cクランプ 2個 SK11Cクランプ 2個SK11
1,098税込1,208
1セット(2個)
翌々日出荷
普及タイプのクランプです。普及タイプのクランプです。
用途木工作業などの仮止め。セット内容4977292221498×2材質鋼板最大口開き(mm)100入数2個セット
Cクランプ 深アゴタイプ2個 SK11Cクランプ 深アゴタイプ2個SK11
1,398税込1,538
1セット(2個)
翌々日出荷
ふところの深いタイプのクランプです。深アゴタイプです。
用途木工作業などの仮止め。セット内容4977292221856×2材質アルミ最大口開き(mm)75アゴの深さ(mm)150入数2個セット
Cクランプ 12個 SK11Cクランプ 12個SK11
1,998税込2,198
1セット(12個)
翌々日出荷
普及タイプのクランプです。普及タイプのクランプです。
用途木工作業などの仮止め。セット内容4977292221450×12材質鋼板最大口開き(mm)25入数12個セット
Cクランプ 10個 SK11Cクランプ 10個SK11
2,398税込2,638
1セット(10個)
翌々日出荷
普及タイプのクランプです。普及タイプのクランプです。
用途木工作業などの仮止め。セット内容4977292221467×10材質鋼板最大口開き(mm)50入数10個セット
Cクランプ 4個 SK11Cクランプ 4個SK11
1,498税込1,648
1セット(4個)
翌々日出荷
普及タイプのクランプです。普及タイプのクランプです。
用途木工作業などの仮止め。セット内容4977292221481×4材質鋼板最大口開き(mm)75入数4個セット
ミニクランプ 4個 SK11ミニクランプ 4個SK11
2,398税込2,638
1セット(4個)
3日以内出荷
細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。
用途ホビーや細かい作業時の固定。仕様ストッパー付セット内容4977292231527×4材質アルミ黒色塗装最大口開き(mm)22入数4個セット
パンチングパネルオプションハンギングフック TRUSCOパンチングパネルオプションハンギングフックTRUSCO
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
パンチングパネルに取り付けて、各種工具を整理・整頓するのに最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。小さなシャコマンなどを掛けるのに便利です。
トラスコ品番689-2322材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)58奥行(mm)52.6間口(mm)199最大積載量(kg)3
アルミダイカストC型クランプ CUSTOM KOBOアルミダイカストC型クランプCUSTOM KOBO
279税込307
1個
翌日出荷
材料や部品を強力に締め付ける工作物の加工組立作業に鉄工用から木工用まで軽くて丈夫なアルミダイキャスト製
材質アルミダイキャスト
プレスC型クランプ CUSTOM KOBOプレスC型クランプCUSTOM KOBO
229税込252
1個
翌日出荷
溶接・溶着作業などの仮止め・固定に
シャコ万力 EA526SGシリーズ エスコシャコ万力 EA526SGシリーズエスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷から翌々日出荷
バーコ型、メタリック焼付塗装、早締め用のハンドル付です。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。アダプタ(ねじ先端部の受皿)は交換できます。
パンチングパネルオプションハンギングフック TRUSCOパンチングパネルオプションハンギングフックTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、各種工具を整理・整頓するのに最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。小さなシャコマンなどを掛けるのに便利です。
トラスコ品番667-0855材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)高さ(mm)58奥行(mm)52.6間口(mm)199最大積載量(kg)5
シャコ万力 B型 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)シャコ万力 B型LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,098税込3,408
1個
10日以内出荷
B型シャコ万力 250mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)B型シャコ万力 250mmLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
25,980税込28,578
1丁
10日以内出荷
シルバーC型クランプ BIGMAN(ビッグマン)シルバーC型クランプBIGMAN(ビッグマン)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
挟んでからネジで締めつけ材料を固定する仕組みで締めつける力は強力です。
用途木材同士を接着剤で圧着する時や、木材同士を強く合わせて固定し同時に丸ノコでカットする時なども安定した保持力を保ちます。シルバータイプC型クランプ
板C型クランプ BIGMAN(ビッグマン)板C型クランプBIGMAN(ビッグマン)
289税込318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
挟んでからネジで締めつけ材料を固定する仕組みで締めつける力は強力です。
用途木材同士を接着剤で圧着する時や、木材同士を強く合わせて固定し同時に丸ノコでカットする時なども安定した保持力を保ちます。シルバータイプ板C型クランプ
工具セット 溶接作業用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)工具セット 溶接作業用LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
24,980税込27,478
1セット
翌日出荷
溶接用工具セット 9点従来の溶接作業で活躍する工具類と溶接スパッタがガリガリ取れる溶接ノズルクリーナーの一式
セット内容ハイブリッドモンキレンチ(UM36XG)、溶接ノズルクリーナー(WSC350SET、WSC350×1)、シャコ万力(B75A(1134×2))、バイスプライヤC型(VC150N)、ツールバッグ
エビ万力 グリップハンドル(キャップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ万力 グリップハンドル(キャップ付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌日出荷
オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。 受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。 軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。 ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持、固定に/溶接作業に/工作物の加工、組立に材質特殊鋼寸法A(mm)15.6フトコロの深さ(mm)99寸法B(mm)7.5首振角度(°)20最大締付力(kN)2.8RoHS指令(10物質対応)対応皿径(Φmm)25
NSP・KR型枠(45・50mm)FPマルチキャッチ50巾 NSPNSP・KR型枠(45・50mm)FPマルチキャッチ50巾NSP
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。深基礎、高基礎等の型枠多段積み時のパネル同士の固定。型枠多段積みの垂直方向の通り出し。シャコ万力の代用として。型枠段積み時型枠かえし部分を傷めることなく簡単かつ自由に設置できます。シャコ万力では留めることができなかった鋼管(Φ48.6単管)を垂直に固定できます。天端通り出し(木杭を天端に固定)シャコ万力使用時と比較して約30%設置時間が短縮します。現場に合わせ、角度を自由に設置できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み時のパネル同士の固定。型枠多段積みの垂直方向の通り出し。材質亜鉛鋼板、樹脂、ユニクロメッキ幅(mm)48.6単管パイプ厚さ(mm)型枠:45、50高さ(mm)98.5厚さt2(mm)25内幅(mm)50幅W2(mm)102、(調整)77関連資料(0.16MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)FPマルチキャッチ60巾 NSPNSP・KR型枠(45・50mm)FPマルチキャッチ60巾NSP
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。深基礎、高基礎等の型枠多段積み時のパネル同士の固定。型枠多段積みの垂直方向の通り出し。シャコ万力の代用として。型枠段積み時型枠かえし部分を傷めることなく簡単かつ自由に設置できます。シャコ万力では留めることができなかった鋼管(60角)を垂直に固定できます。天端通り出し(木杭を天端に固定)シャコ万力使用時と比較して約30%設置時間が短縮します。現場に合わせ、角度を自由に設置できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み時のパネル同士の固定。型枠多段積みの垂直方向の通り出し。材質亜鉛鋼板、樹脂、ユニクロメッキ幅(mm)60バタ角厚さ(mm)型枠:45、50高さ(mm)98.5厚さt2(mm)25内幅(mm)62幅W2(mm)102、(調整)77関連資料(0.16MB)
クランプ 重作業用 0-310mm/108mm エスコクランプ 重作業用 0-310mm/108mmエスコ
94,900税込104,390
1個
3日以内出荷
用途重作業用の頑丈なクランプ材質鍛造鉄質量(kg)18.7クランプ範囲(mm)0~310スピンドル径1-1/8"口深(mm)108アズワン品番65-2137-95
クランプ 重作業用 EA526VAシリーズ エスコクランプ 重作業用 EA526VAシリーズエスコ
56,600税込62,260
1個
3日以内出荷
重作業用の頑丈なクランプ
材質鋳造鉄質量(kg)11.8スピンドル径1-1/8"(28.5mm)口の開き(mm)0~216口深(mm)92アズワン品番65-2137-93
クイックCクランプ SK11クイックCクランプSK11
999税込1,099
1個
当日出荷
ナイロンファイバー樹脂製で軽量・強靭です。 手に優しく力が掛けやすい2重成型ソフトグリップです。 クイックボタンで素早い口幅調整が可能です。
用途木工作業(加工材の仮組・固定、接着・切断時の固定、治具の固定)。材質本体:ナイロンファイバー最大口開き(mm)75フトコロの深さ(mm)50最大締付力(kg)50
PONY ライトデューティー Cクランプ 8インチ PONY(ポニー)PONY ライトデューティー Cクランプ 8インチPONY(ポニー)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
軽量。
深さ(mm)(ジョー)102開口寸法(mm)(ジョー開口)203クランプ力(N)5330
PONY ホビー用 Cクランプ  8インチ PONY(ポニー)PONY ホビー用 Cクランプ 8インチPONY(ポニー)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)101開口寸法(mm)(ジョー開口)203クランプ力(N)4448
PONY ホビー用 Cクランプ  6インチ PONY(ポニー)PONY ホビー用 Cクランプ 6インチPONY(ポニー)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)89開口寸法(mm)(ジョー開口)152クランプ力(N)4448
PONY ホビー用 Cクランプ  5インチ PONY(ポニー)PONY ホビー用 Cクランプ 5インチPONY(ポニー)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)82開口寸法(mm)(ジョー開口)127クランプ力(N)4448
PONY ホビー用 Cクランプ  4インチ PONY(ポニー)PONY ホビー用 Cクランプ 4インチPONY(ポニー)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)76開口寸法(mm)(ジョー開口)101クランプ力(N)3550
PONY ホビー用 Cクランプ  3インチ PONY(ポニー)PONY ホビー用 Cクランプ 3インチPONY(ポニー)
759税込835
1個
翌日出荷
用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)51開口寸法(mm)(ジョー開口)76クランプ力(N)3550
PONY ホビー用 Cクランプ  2-1/2x2-1/2インチ PONY(ポニー)PONY ホビー用 Cクランプ 2-1/2x2-1/2インチPONY(ポニー)
639税込703
1個
翌日出荷
用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)63開口寸法(mm)(ジョー開口)63クランプ力(N)2660
PONY ホビー用 Cクランプ  2-1/2インチ PONY(ポニー)PONY ホビー用 Cクランプ 2-1/2インチPONY(ポニー)
599税込659
1個
翌日出荷
用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)35開口寸法(mm)(ジョー開口)63クランプ力(N)2660
PONY ホビー用 Cクランプ  2インチ PONY(ポニー)PONY ホビー用 Cクランプ 2インチPONY(ポニー)
429税込472
1個
翌日出荷
用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)25開口寸法(mm)(ジョー開口)50クランプ力(N)1770
PONY ホビー用 Cクランプ  1-1/2インチ PONY(ポニー)PONY ホビー用 Cクランプ 1-1/2インチPONY(ポニー)
379税込417
1個
翌日出荷
用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)38開口寸法(mm)(ジョー開口)38クランプ力(N)1770
PONY ホビー用 Cクランプ  1インチ PONY(ポニー)PONY ホビー用 Cクランプ 1インチPONY(ポニー)
349税込384
1個
翌日出荷
用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)25開口寸法(mm)(ジョー開口)25クランプ力(N)1770
PONY スチール  カッパー Cクランプ 12インチ PONY(ポニー)PONY スチール カッパー Cクランプ 12インチPONY(ポニー)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
鍛造ヘビーCクランプ。
深さ(mm)(ジョー)146開口寸法(mm)(ジョー開口)304クランプ力(N)41360
PONY スチール  カッパー Cクランプ 10インチ PONY(ポニー)PONY スチール カッパー Cクランプ 10インチPONY(ポニー)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
鍛造ヘビーCクランプ。
深さ(mm)(ジョー)137開口寸法(mm)(ジョー開口)254クランプ力(N)27570
PONY スチール  カッパー Cクランプ 8インチ PONY(ポニー)PONY スチール カッパー Cクランプ 8インチPONY(ポニー)
7,298税込8,028
1個
翌日出荷
鍛造ヘビーCクランプ。
深さ(mm)(ジョー)114開口寸法(mm)(ジョー開口)203クランプ力(N)26240
PONY スチール カッパー Cクランプ 6インチ PONY(ポニー)PONY スチール カッパー Cクランプ 6インチPONY(ポニー)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
鍛造ヘビーCクランプ。
深さ(mm)(ジョー)92開口寸法(mm)(ジョー開口)152クランプ力(N)24020
PONY スチール カッパー Cクランプ 4インチ PONY(ポニー)PONY スチール カッパー Cクランプ 4インチPONY(ポニー)
3,598税込3,958
1個
翌日出荷
鍛造ヘビーCクランプ。
深さ(mm)(ジョー)70開口寸法(mm)(ジョー開口)101クランプ力(N)18230
PONY スチール カッパー Cクランプ 3インチ PONY(ポニー)PONY スチール カッパー Cクランプ 3インチPONY(ポニー)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
鍛造ヘビーCクランプ。
深さ(mm)(ジョー)51開口寸法(mm)(ジョー開口)51クランプ力(N)15560
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら