128件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消磁器 ホーザン 動画あり
出力減衰機構内蔵、スイッチをきると消磁能力を内部回路で自動減衰させるため、本機を遠ざける必要がありません。
用途CRT・テレビの脱磁 画面近くでスイッチを押しながら前面をなぞってください。 小部品の脱磁 脱磁したい部品に向けスイッチを数秒押します。 金型の脱磁 金型の上において脱磁します(横置きでも可) 工具の脱磁 脱磁したい方向に向けスイッチを数秒押します。 質量(g)930 電源コード(m)1.9 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×59×216
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネタイザー 着磁脱磁用 モノタロウ 動画あり
ドライバーや六角棒レンチなどの先端の着磁・脱磁が簡単にできます。
材質(本体)PP、(内部)永久磁石 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×28×48 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
379 税込417
当日出荷

着磁・脱磁可能です。丸軸は8mmまで六角軸は6.35mmまで対応可能です。
用途ドライバーや電動用ビットの磁力アップに最適です。ねじを落とさず、しっかりキャッチします。 トラスコ品番449-9662 全長(mm)48 質量(g)29
1個
499 税込549
当日出荷

各種ドライバー等の着磁に最適。ドリル・エンドミル・タップ・リーマ等の脱磁にも。
差し込み穴(mm)Φ15×50 消費電力(W)125 トラスコ品番229-6217 材質(本体)SPC 質量(g)500 電源(V)AC100 (50/60Hz) 吸着力(N)0.17(鋼材SC、Φ6mmドライバー使用時)
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

磁極が直接脱磁する物に触れるので、表面残留磁気の除去には特に効果的です。板厚のある物は裏表を、脱磁器にかけることによってより充分脱磁ができます。かなりの高熱になりますが、ご使用には差しつかえありません(連続使用可能)。入力電圧AC:単相100V
1台
62,980 税込69,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TK-MAG2N マグネタイザー サンワサプライ 動画あり
ドライバーやピンセットなどを磁石化します。 ネジなどがくっつくようにしたり、また効果を消したりすることも出来ます。 ※ドライバの種類により消磁しにくいものもあります。
高さ(mm)49.7 奥行(mm)29
1個
799 税込879
当日出荷

着磁・脱磁が可能なPBオリジナルマグネタイザーです。
セット内容Φ41×12 質量(g)16
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

質量(kg)1.8 使用率(%)100%ED 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)83×123×86 電源容量(VA)110
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューストロング販売平行台セット
トラスコ品番437-9594 セット内容ケース、フラットタイプ8種類各2個1組、爪金2枚 材質/仕上スチール(S45C) 質量(kg)11.6 硬度HRC45前後 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)GP-102-5 5x16x100、GP-102-6 6x18x100、GP-102-8 8x24x100、GP-102-10 10x30x100、GP-102-12 12x36x150、GP-102-14 14x48x150、GP-102-18 18x60x150、GP-102-22 22x62x150、GP-102L 15x31x200
1組
47,980 税込52,778
当日出荷

カネテックペン型脱磁器
バッテリー駆動時間を従来品比約3倍に大幅アップしました。バッテリーが切れても充電を待たずにACアダプターで使用可能です。環境に優しいニッケル水素バッテリーを使用したエコ商品です。
用途工作機械で取付状態にある刃物や、プレス金型のパンチ部分、ガイドピン先端など、狭所・局部の脱磁に。 トラスコ品番406-3724 質量(kg)0.3 コード長さ(m)ACアダプター:1.9 バッテリー2.4V2000mAh ACアダプタ(定格出力)DC2.7V 0.5A ACアダプタ(定格入力)AC100V 50/60Hz 径(Φ)×全長(mm)30×264
1台
83,980 税込92,378
当日出荷

消磁専用コイルにより、OFF時のワーク釈放性を大幅に改善。 ワークに磁気が集中する独自磁極形状により、強力な吸着力が得られます。 残留磁気が大きな焼入れ鋼や特殊鋼に対しても、良好な釈放性を実現。 ワーク着脱時の瞬間通電のみなので、内部発熱が無く省エネにも貢献します。 湿式加工対応です。
用途フライス、マシニングセンター等による切削加工時のワーク固定に使用します。とりわけ重切削加工用途に最適です。
1台
749,800 税込824,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カネテックハンド脱磁器
コンパクトなハンディータイプです。
用途ドリル、バイト、カッター、その他磁気の入ったノギスなど工具類の脱磁に。大きな鋼板などの部分的な脱磁にも利用可能。 電源(V)単相100 使用率(%)70 電源容量(VA)70 幅(mm)86 奥行(mm)102 高さ(mm)119 質量(kg)2.3 トラスコ品番406-3716
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネテック脱磁器
脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・バネ鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。
用途交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置。 トラスコ品番406-3694 幅(mm)300 質量(kg)19 高さ(mm)120 奥行(mm)200 電源(V)単相200(50/60Hz)、単相220(60Hz) 使用率(%)100%ED 電源コード(m)2 電源容量(kVA)0.74
1個
289,800 税込318,780
翌日出荷

各種バイト、治具その他の下に敷き旋盤、シカル盤、ミーリング、セーパープレス、ボール盤総ての芯出に使用でき、大変便利です。厚み調整にもご利用できます。
セット内容厚さ(mm)×枚数0.2×2枚、0.3×3枚、0.5×4枚、1.0×3枚、1.5×1枚、2.0×1枚、3.0×1枚 トラスコ品番109-0704 材質0.2-0.3:錫メッキプレート0.5-3.2:亜鉛メッキ鋼板 質量(g)250 寸法(幅W×長さL)(mm)20×120
1セット(15枚)
2,298 税込2,528
当日出荷

カネテックツール脱磁器
ドリル、フライス、リーマ、バイト、カッター等の工具類や丸棒、ノギス等の測定工具にいたるまで、磁気を帯びた場合の脱磁が簡単。
トラスコ品番107-7848 使用方法押ボタンスイッチを押している間だけ通電し、脱磁が作用します。脱磁対象から100mm以上離してOFFにして下さい。入力が頻繁にくり返されますと器体温度が上昇します。その場合、発熱警報シールが限界温度を表示しますので、しばらく休めて下さい。 質量(g)900 穴径(Φmm)40 (脱磁部) 電源AC100 50/60Hz コード長さ(m)2.5 実効値(W)60 皮相値(VA)75
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

熱放散の良好な設計で連続使用が可能です。 均等な脱磁エリアが得られます。 通過するワークの全周に対してほぼ一様な脱磁効果が得られます。
用途小物ワークを大量にバケットごと通過させたり、コンベア搬送で、連続的に通過させるライン化に組み込む、といった脱磁ニーズに、サイズ別に対応します。また、長尺物や特殊形状の単体ワークの脱磁にも利用されます。 電源単相AC200V 50/60Hz単相AC220V 60Hz 使用率(%)100% ED
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本品は旋盤、ミーリング、セーバープレス等のすべての芯出しに使用され便利です。
セット内容厚さ(mm)×枚数/0.2×2、0.3×3、0.5×4、1.0×3、1.6×1、2.0×1、3.0×1 長さ(mm)120 幅(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(15枚組)
1,898 税込2,088
当日出荷

各種バイト、治具その他の下に敷き旋盤、シカル盤、ミーリング、セーパープレス、ボール盤すべての芯出しに使用でき、大変便利です。 厚み調整にもご利用できます。
用途芯出し作業に 長さ(mm)120 幅(mm)20
1枚
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
93,600 税込102,960
翌日出荷

シム&ゲージスケイタ バラ
RoHS
各種バイト、治具その他の下に敷き、旋盤・シカル盤・ミーリング・セーパー・プレス・ボール盤、すべての芯出しに使用でき大変便利です。
幅(mm)20 長さ(mm)120
1枚
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振動・ズレ・歪み・反発に強い。ポリプロピレン、ポリエチレンを含む接着しにくいプラスチックや金属、木材、ガラスなど幅広い素材を激強力に固定。柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強いため、材料をしっかり保持、固定できる。特にPP・PEとの接着に相性の良いゴム系の粘着剤を使用。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、硬質ゴム。素材によっっては添加剤(可塑剤など)の影響を受けて、固定物の表面への色移りや、粘着剤の軟化によるズレなどが発生する可能性があります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、常に浸水する場所。使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)
用途金属、プラスチック、ガラス、木材、などの広い材料の接着に。PP、硬質塩ビ、ポリカーボネート、アクリルなどのボード、POP、屋内サインやプラダンの固定に 材質基材:特殊発泡体、粘着層:ゴム系、剥離紙・紙管:紙 長さ(m)10 主な用途固定
1巻
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

温度、湿度、時計を同時表示。 熱中症警戒レベルを5段階表示。 温度、湿度の最大/最小値を表示。 壁掛け用フック穴/スタンド付き。 電池交換表示機能付き。
測定範囲-9.9~50.0℃、20~90%RH 付属品取説、お試し電池 質量(g)126 電源CR-2032×1 精度±1℃(10~40℃)それ以外は±1.5℃、±5%RH(40~70%RH、20~30℃)それ以外は±8%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×15 分解能0.1℃、1%RH 寿命約1年(電池) 設置方式卓上式/壁掛け 時計機能平均月差±30秒以内 温度表示方式デジタル
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

日立グローバルライフソリューションズショルダー型業務用掃除機
集塵容量(L)4 吸込仕事率(W)105 コード長さ(m)8 付属品床用吸口D-321(オフホワイト)、延長管、ホース、棚用吸口U32、すき間(サッシ)用吸口C36、ショルダーバンド、部品収納バンド、8mコード 消費電力(W)500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)206×157×439 本体質量(kg)2.9 運転音(dB)59
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

乾式ながらリーズナブルな価格設定になっています。コンパクトボディーながら1200Wのパワフルモーターを搭載しています。足でON/OFFできるフットスイッチ装置付です。従来の紙フィルターバッグに比べ、約2倍の集じん力を誇る合成繊維フィルターバッグを採用しています。
電源(V)単相100 集塵容量(L)7 質量(kg)5.6 仕様乾式 トラスコ品番356-5670 消費電力(W)1200 騒音値(dB)65 パイプ径(Φmm)31 最大風量(m3/min)3.48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×350×340 最大真空圧(kPa)24.0
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

1枚
769 税込846
当日出荷

用途別に色分け出来ます。
用途キッチンのお掃除や野菜などの洗浄に 材質【毛・キャップ】ポリプロピレン、【芯線】亜鉛メッキ線 寸法(mm)120×70×40【線形】0.4 繰り返し・詰め替え対応
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途別に色分け出来ます。
用途キッチンのお掃除や野菜などの洗浄に 材質【毛・キャップ】ポリプロピレン、【芯線】亜鉛メッキ線 寸法(mm)170×75×40【線形】0.4 繰り返し・詰め替え対応
1個
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着物・浴衣の着付けや畳む時に。
寸法(cm)200×150
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

繊維が固く泥等の頑固な汚れを落とします
材質毛/ポリプロピレン、柄/ポリプロピレン 幅(mm)90 繰り返し・詰め替え対応
1個
319 税込351
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DU-1000-NNは上下限警報出力機能(オープンコレクタ)が付いています。 ●DU-1000-NKは上下限警報出力機能(オープンコレクタ/リレー接点タイプ)が付いています。
質量(g)約400 桁数5桁(小数点位置変更可) 表示赤色LED(文字高 14mm) センサー[流量センサ]LD/LMシリーズ 周囲温度0~50℃ 30~80RH(但し結露しないこと) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×48×130 入力信号[端子台7]NPNオープンコレクタパルス入力(MIN. 10mA以上)、または無電圧接点、[端子台8]電圧パルス入力(LOW: 2V以下 HI: 3.8~30V) 表示精度±0.05% ±1 digit (サンプリング0.5秒以上) 消費電力(VA)約20以下 警報出力NPNオープンコレクタ出力 2段 供給電源12VDC ±10% 100mA MAX(安定化)出力 表示周期表示を0.1~99.9秒(任意に設定)で平均化 入力インピーダンス(kΩ)約10
1個
47,980 税込52,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能性表示食品 黒酢飲料りんご味【内臓脂肪を減少させる! 酢酸750mg配合!】酢酸には、肥満気味の方の内臓脂肪を減少させる機能があることが報告されています。【美味しく仕上げました!】黒酢とりんご果汁、ハチミツをブレンドし、おいしく仕上げました。【毎日飲みやすいブリックタイプ】続けて飲むのに最適です
1セット(200mL×12本)ほか
2,298 税込2,482
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


トラスコ品番107-2530 セット内容5個1組(透明・赤・黄・緑・紫各1個) 材質本体:ネオジウムマグネット 縦(mm)30 横(mm)30
1組(5個)
749 税込824
翌日出荷

機能性表示食品 疲労感対策に!【疲労感対策! GABA 28mg配合】GABAには仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を軽減する機能があることが報告されています。【おいしく飲みやすい風味!】酸味と甘みのバランスを工夫飲みやすく仕上げたビネガードリンク【毎日飲みやすいブリックタイプ】続けて飲むのに最適です
1セット(200mL×12本)ほか
2,298 税込2,482
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラ・スピーカー周りを究極までカバーする極限保護設計。側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんなポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。
用途カメラ・スピーカー周りを究極までカバーする極限保護設計。側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんなポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。背面は軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。 。※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。 。※メタルステッカーに磁力はありません。 セット内容ケース本体×1、メタルステッカー×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、メタルステッカー:鉄 ブラック 対応機種iPhone 17
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

約16時間の連続使用が可能な、iPad用アクティブタッチペンです。電池残量は画面に数字で表示されるため、充電のタイミングがひと目でわかり、うっかり充電し忘れるのを防げます。約20分でフル充電できる急速充電機能を搭載。長時間の作業にぴったりで、集中して描き続けたい方におすすめです。
用途純正のApple Pencilに近い描き心地の、iPad用アクティブタッチペンです。 。USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルで充電でき、約16時間の連続使用が可能。長時間の作業にもおすすめです。 。※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。 。電池残量は画面にデジタル数字で表示されるので、充電のタイミングがひと目でわかります。うっかり充電を忘れる心配もありません。 。約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。 。約1.6mmのペン先でより繊細なタッチを実現。図面や細かいイラスト作業などにおすすめです。 。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。 。ペンの傾きを検知する機能で、傾き具合によって線の太さを変えられます。 。ペン先の接地点と実際に描画される位置とのズレを軽減しているので、狙ったところに描き込みやすいです。 。※完全にズレを感じなくなるわけではありません。 。手のひらが画面に接触した状態でも、ペンを認識して誤動作を防止するパームリジェクション機能を搭載しています。 。タッチペンの側面にはマグネット面があり、iPadに吸着ができるので紛失を防ぎます。 。※iPadに装着するケースによってはiPad本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。 。マグネット面がフラットになっていて、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。 。ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。 。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。 。タッチ操作はもちろん、スライド・スワイプ操作も快適に行えます。 。※画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。 。交換用のペン先を2個と、USB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。 。※本製品にACアダプター(AC充電器など)は付属していないため、出力5V/1A以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。ペン先は、Apple Pencil (第1世代)、(第2世代)、(USB-C)、(Apple Pencil Pro)と交換が可能で、お好みの書き味に合わせて替えることができます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 仕様●パームリジェクション:○●ワイヤレス充電:×●傾き検知:○●筆圧感知:× 付属品USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブル、交換用ペン先2個 材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:アルミニウム・マグネット ホワイト 質量(g)約14 備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。 外形寸法(mm)全長:約165、直径:約9.1、ペン先:約1.6 対応機種2018年以降のiPadに対応(一部機種を除く) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。※2025年9月現在。対応確認済み機種の一覧はこちらをご覧ください。 使用時間約16時間 ※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。 充電時間約20分 ※使用状況や環境により変化します。 電池リチウムイオン電池 保証期間1年間
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。
用途側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。※表面硬度は実力値です。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。 。※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。 。※メタルステッカーに磁力はありません。 セット内容ケース本体×1、メタルステッカー×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、メタルステッカー:鉄 クリア 対応機種iPhone 17
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんなポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。
用途側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんなポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。背面は軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。 。※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。 。※メタルステッカーに磁力はありません。 セット内容ケース本体×1、メタルステッカー×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、メタルステッカー:鉄 ブラック 対応機種iPhone 17
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。
用途側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。※表面硬度は実力値です。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。 。※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。 。※メタルステッカーに磁力はありません。 セット内容ケース本体×1、メタルステッカー×1 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、メタルステッカー:鉄 クリア 対応機種iPhone Air
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷