2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ち運び自在の軽量コンパクト設計。カバンに入れてもかさばらず、持ち運びに便利な軽量コンパクト設計。外出先でもスッと取り出して、すばやく使えるモバイル・スキャナーです。多彩な原稿対応・安定した給紙。普通紙の原稿はもちろん、ハガキやチラシ、ゴルフのスコアカードなどさまざまなサイズや厚さの原稿を簡単手軽にスキャン。より使いやすく、便利になったソフトウエア、「CaptureOnTouch」を同梱。TOP画面はユーザーの視点から設定項目をよく使うものに絞り、アイコンを大きくして、ひと目でわかるようにシンプルに構成しています。
仕様(カール量含む) 約10枚(64g/m2紙)かつ、積載高さ1.5mm以下(カール込み)、特殊原稿(コシの弱い/強い紙、摩擦係数の高い紙などは保証外)、消耗品:分離パッド、ドライバー:ISIS/TWAIN 付属品P208II専用USBケーブル(1.0m)、セットアップDVD-ROM、セットアップガイド 質量(g)約600 消費電力(W)USBモード動作時:2.5以下、スリープモード時:1.5以下、電源オフ時:0.5以下 電源USBバスパワーより供給時 USB2.0:0.5A センサーCIS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トレイ収納時:312.5×40×56.5、トレイ全開時:312.5×40×89.5 ピーク波長(nm)(光源)R:625nm G:530nm B:467nm インターフェースHi-Speed USB2.0(電源のみUSB3.0に対応) 読取片面/両面 原稿サイズ(普通紙)幅 50.8~216mm、長さ 70~356mm(長尺・大判半折りは非対応)、紙厚 0.06~0.22mm(52~209g/m2)(名刺) 幅 49~55mm、長さ 85~91mm、紙厚 0.15~0.45mm(128~380g/m2)(カード)幅 86mm、長さ 54mm、厚さ 0.76mm以下(エンボスカードは厚さ1.4mmまで。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する可能性がある。(プラスチック製。国際準拠カードのみ。縦搬送のみ。))(はがき)幅 88.9~108mm、長さ 127~152.4mm、紙厚 0.15~0.4mm(128~300g/m2)【種類の制限】(感圧紙)可(綴代側からの給紙、表裏反転給紙は不可)、バインダー開穴紙:8mm以下の2穴・3穴・4穴は可、カール:1.5mm以下、折れ・しわ:伸ばしてから給紙のこと 解像度光学:600dpi、出力:150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi(USB接続時) 使用環境温度(℃)温度:10~32.5 給紙方法標準/自動/手差し 読み取り速度(A4・タテ) 白黒・256階調グレースケール、片面:200dpi:8枚/分、300dpi:8枚/分、600dpi:5枚/分、両面:200dpi:16面/分、300dpi:16面/分、600dpi:10面/分、24bitカラー 片面:200dpi:8枚/分、300dpi:6枚/分、600dpi:1枚/分、両面:200dpi:16面/分、300dpi:12面/分、600dpi:1.5面/分 使用環境湿度(%)25~80RH RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 背景色
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷

布についた臭いに直接スプレー。臭いの発生を抑える除菌成分配合。さわやかな柑橘系の香り。
用途カーテンやベッドなどの布製品に。 除菌・しわ伸ばし・静電気防止の多機能スプレー。 布製品の消臭・除菌剤 商品タイプ業務用 シリーズサニピュア 成分消臭成分、除菌成分、両性界面活性剤、エタノール、香料 トラスコ品番451-7202 幅(mm)243 質量(kg)10.6 高さ(mm)240 奥行(mm)243 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10L)
4,998 税込5,498
当日出荷