カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 日用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)

「しわ伸ばし」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SWメディカルリンパ夜用 SM ピップSWメディカルリンパ夜用 SMピップ
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
商品特長つらいむくみをスッキリ改善。しっかり着圧 段階圧力設計 足首最大24hPa(18~24hPa)、 ふくらはぎ最大18hPa(12~18hPa)、太もも最大12hPa(6~12hPa) 。V字テーピング設計。ふくらはぎ部パワー収縮。
用途使用方法(1)たぐりよせて、先端が足首の根元にくるようにつま先を入れる。(2)足首まで引き上げ、かかとの位置を正確に合わせる。(3)両手の親指を内側に入れて、少しずつ均等に引き上げ、円形の柄部をひざの位置に合わせる。※サポート力が強いため、注意しながらゆっくり引き上げてください。(4)しわができないように伸ばしながら、太ももまで引き上げる。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:29B2X10004000002医薬品医療機器等法一般医療機器
SWメディカルリンパ夜用 ML ピップSWメディカルリンパ夜用 MLピップ
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
商品特長つらいむくみをスッキリ改善。しっかり着圧 段階圧力設計 足首最大24hPa(18~24hPa)、 ふくらはぎ最大18hPa(12~18hPa)、太もも最大12hPa(6~12hPa) 。V字テーピング設計。ふくらはぎ部パワー収縮。
用途使用方法(1)たぐりよせて、先端が足首の根元にくるようにつま先を入れる。(2)足首まで引き上げ、かかとの位置を正確に合わせる。(3)両手の親指を内側に入れて、少しずつ均等に引き上げ、円形の柄部をひざの位置に合わせる。※サポート力が強いため、注意しながらゆっくり引き上げてください。(4)しわができないように伸ばしながら、太ももまで引き上げる。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:29B2X10004000002医薬品医療機器等法一般医療機器
A4ドキュメントスキャナー imageFORMULA P-208II CanonA4ドキュメントスキャナー imageFORMULA P-208IICanon(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
持ち運び自在の軽量コンパクト設計。カバンに入れてもかさばらず、持ち運びに便利な軽量コンパクト設計。外出先でもスッと取り出して、すばやく使えるモバイル・スキャナーです。多彩な原稿対応・安定した給紙。普通紙の原稿はもちろん、ハガキやチラシ、ゴルフのスコアカードなどさまざまなサイズや厚さの原稿を簡単手軽にスキャン。より使いやすく、便利になったソフトウエア、「CaptureOnTouch」を同梱。TOP画面はユーザーの視点から設定項目をよく使うものに絞り、アイコンを大きくして、ひと目でわかるようにシンプルに構成しています。
仕様(カール量含む) 約10枚(64g/m2紙)かつ、積載高さ1.5mm以下(カール込み)、特殊原稿(コシの弱い/強い紙、摩擦係数の高い紙などは保証外)、消耗品:分離パッド、ドライバー:ISIS/TWAIN付属品P208II専用USBケーブル(1.0m)、セットアップDVD-ROM、セットアップガイド質量(g)約600消費電力(W)USBモード動作時:2.5以下、スリープモード時:1.5以下、電源オフ時:0.5以下電源USBバスパワーより供給時 USB2.0:0.5AセンサーCIS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トレイ収納時:312.5×40×56.5、トレイ全開時:312.5×40×89.5ピーク波長(nm)(光源)R:625nm G:530nm B:467nmインターフェースHi-Speed USB2.0(電源のみUSB3.0に対応)読取片面/両面原稿サイズ(普通紙)幅 50.8~216mm、長さ 70~356mm(長尺・大判半折りは非対応)、紙厚 0.06~0.22mm(52~209g/m2)(名刺) 幅 49~55mm、長さ 85~91mm、紙厚 0.15~0.45mm(128~380g/m2)(カード)幅 86mm、長さ 54mm、厚さ 0.76mm以下(エンボスカードは厚さ1.4mmまで。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する可能性がある。(プラスチック製。国際準拠カードのみ。縦搬送のみ。))(はがき)幅 88.9~108mm、長さ 127~152.4mm、紙厚 0.15~0.4mm(128~300g/m2)【種類の制限】(感圧紙)可(綴代側からの給紙、表裏反転給紙は不可)、バインダー開穴紙:8mm以下の2穴・3穴・4穴は可、カール:1.5mm以下、折れ・しわ:伸ばしてから給紙のこと解像度光学:600dpi、出力:150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi(USB接続時)使用環境温度(℃)温度:10~32.5給紙方法標準/自動/手差し読み取り速度(A4・タテ) 白黒・256階調グレースケール、片面:200dpi:8枚/分、300dpi:8枚/分、600dpi:5枚/分、両面:200dpi:16面/分、300dpi:16面/分、600dpi:10面/分、24bitカラー 片面:200dpi:8枚/分、300dpi:6枚/分、600dpi:1枚/分、両面:200dpi:16面/分、300dpi:12面/分、600dpi:1.5面/分使用環境湿度(%)25~80RHRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合背景色
PH 体圧除圧グローブ オオサキメディカルPH 体圧除圧グローブオオサキメディカル
1,098税込1,208
1個(2枚)
6日以内出荷
床ずれ予防やストレス軽減み グローブタイプ スムーズな除圧で床ずれ防止 すべりやすい素材 背抜き・衣類のしわ伸ばしに最適 やさしく除圧 ストレスを与えずに拘縮を予防 保管がかんたんな吊下げループ付 ムレにくい通気口付き ズレにくいステッチ入り 名前を記入できるネームタグ
用途体圧の除圧、背抜き・衣類のしわ伸ばし仕様吊下げルーオウ、ネームタグ(内側)材質ポリエステル100%長さ(mm)50幅(mm)19ベージュ質量(g)140
しわ伸ばしテープNo.3 粧美堂しわ伸ばしテープNo.3粧美堂
900税込990
1個
4日以内出荷
普段の表情のクセが少しずつ刻まれてできるのが”表情じわ”。「しわ伸ばしテープ」はほどよく堅い医療用テープで皮フを固定して寝ている間に今日の表情じわをリセットする簡単美顔テープです。継続してご使用いただくことで、より効果が実感できます。 No.3スモールタイプはやさしいカーブがあり、顔の狭い場所にもきれいにフィットします。浅いしわや細かいしわに効果的です。
使用方法おやすみ前のスキンケア後にご使用ください。油分が多いとテープの粘着力が落ちますのでクリーム等油性の化粧品をご使用の後は、ティッシュで肌を軽く押さえて下さい。※日中もご使用になれますが、肌表面の皮脂や化粧品の油分を軽く拭き取ってから貼付けてください。1.鏡を見ながらしわの気になる所を確認し、テープの貼付け位置を決めます。2.やや上を向きながら表情をリラックスさせることでしわを伸ばし、決めた位置にテープを貼付けます。この時しわを手で引っ張ったりして無理に伸ばすとたるみ等の原因になりますのでご注意ください。3.ひと晩貼ったままおやすみになり、翌朝テープを丁寧にはがしてください。材質EVA樹脂、アクリル系粘着剤適合部位眉上、ほうれい線、目尻、口元から下あご等
しわ伸ばしテープNo.2 粧美堂しわ伸ばしテープNo.2粧美堂
900税込990
1個
4日以内出荷
普段の表情のクセが少しずつ刻まれてできるのが”表情じわ”。「しわ伸ばしテープ」はほどよく堅い医療用テープで皮フを固定して寝ている間に今日の表情じわをリセットする簡単美顔テープです。継続してご使用いただくことで、より効果が実感できます。 No.2ポイントタイプは顔のどこにでも貼りやすく、浅いしわや細かいしわに効果的な形状です。
使用方法おやすみ前のスキンケア後にご使用ください。油分が多いとテープの粘着力が落ちますのでクリーム等油性の化粧品をご使用の後は、ティッシュで肌を軽く押さえて下さい。※日中もご使用になれますが、肌表面の皮脂や化粧品の油分を軽く拭き取ってから貼付けてください。1.鏡を見ながらしわの気になる所を確認し、テープの貼付け位置を決めます。2.やや上を向きながら表情をリラックスさせることでしわを伸ばし、決めた位置にテープを貼付けます。この時しわを手で引っ張ったりして無理に伸ばすとたるみ等の原因になりますのでご注意ください。3.ひと晩貼ったままおやすみになり、翌朝テープを丁寧にはがしてください。材質EVA樹脂、アクリル系粘着剤適合部位眉間、目尻、ほうれい線、口元から下あご等
しわ伸ばしテープNo.1 粧美堂しわ伸ばしテープNo.1粧美堂
900税込990
1個
4日以内出荷
普段の表情のクセが少しずつ刻まれてできるのが”表情じわ”。「しわ伸ばしテープ」はほどよく堅い医療用テープで皮フを固定して寝ている間に今日の表情じわをリセットする簡単美顔テープです。継続してご使用いただくことで、より効果が実感できます。 No.1ラージタイプは大きめの形状でしっかりとしわを包み込みます。しわが深くなってしまった方やしわが広範囲に広がってしまった方におすすめです。
使用方法おやすみ前のスキンケア後にご使用ください。油分が多いとテープの粘着力が落ちますのでクリーム等油性の化粧品をご使用の後は、ティッシュで肌を軽く押さえて下さい。※日中もご使用になれますが、肌表面の皮脂や化粧品の油分を軽く拭き取ってから貼付けてください。1.鏡を見ながらしわの気になる所を確認し、テープの貼付け位置を決めます。2.やや上を向きながら表情をリラックスさせることでしわを伸ばし、決めた位置にテープを貼付けます。この時しわを手で引っ張ったりして無理に伸ばすとたるみ等の原因になりますのでご注意ください。3.ひと晩貼ったままおやすみになり、翌朝テープを丁寧にはがしてください。材質EVA樹脂、アクリル系粘着剤適合部位眉間と額、ほうれい線、口元から下あご等
ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-P208 2 Canonドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-P208 2Canon
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
手軽に持ち運んでさまざまな場所で使えるモバイルタイプでありながら、ADF(自動原稿送り装置)を搭載。最大10枚まで(64g/m2紙の場合)、まとめて原稿をセットすると紙押さえが自動的に原稿を安定させ、複数枚の原稿をスムースに連続スキャンできます。 活用シーンの拡大とスキャン効率の向上を両立させました。 両面原稿を片面ずつスキャンする面倒がなく、1回の原稿フィードで表と裏を同時に読み取る、1パス両面スキャンを実現しました。 原稿をまとめてセットして連続スキャンができるADFとの相乗効果で、複数枚の原稿のスキャンも効率よく行えます。
原稿サイズ最大A4、【普通紙】幅50.8~216mm、長さ70~356mm(長尺・大判半折りは非対応)、紙厚0.06~0.22mm(52~209g/m2)、【名刺】幅49~55mm、長さ85~91mm、紙厚0.15~0.45mm(128~380g/m2)、【カード】幅86mm、長さ54mm、厚さ0.76mm以下(エンボスカードは厚さ1.4mmまで。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する可能性がある。)(プラスチック製。国際準拠カードのみ。縦搬送のみ。)、【はがき】幅88.9~108mm、長さ127~152.4mm、紙厚0.15~0.4mm(128~300g/m2)、【種類の制限】感圧紙:可(綴代側からの給紙、表裏反転給紙は不可)、バインダー開穴紙:8mm以下の2穴・3穴・4穴は可、カール:1.5mm以下、折れ・しわ:伸ばしてから給紙のことセンサーCIS仕様【最大トレー積載量(カール量含む)】約10枚(64g/m2紙)かつ、積載高さ1.5mm以下(カール込み)、特殊原稿(コシの弱い/強い紙、摩擦係数の高い紙などは保証外)付属品P208II専用USBケーブル(1.0m)、セットアップDVD-ROM、セットアップガイド型式卓上型シートスルースキャナー質量(g)約600消費電力(W)USBモード:(動作時)2.5以下、(スリープモード時)1.5以下、(電源オフ時)0.5以下電源【USBバスパワーより供給時】USB2.0:0.5A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トレー収納時:312.5×40×56.5、トレー全開時:312.5×40×89.5ピーク波長(nm)R:625、G:530、B:467インターフェースHi-Speed USB2.0(電源のみUSB3.0に対応)読取片面/両面解像度光学:600dpi、出力:150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi使用環境温度(℃)10~32.5給紙方法標準/自動/手差し読み取り速度USB接続時解像度(A4縦):【白黒・256階調グレースケール】(片面)200dpi:8枚/分、300dpi:8枚/分、600dpi:5枚/分、(両面)200dpi:16面/分、300dpi:16面/分、600dpi:10面/分、【24bitカラー】(片面)200dpi:8枚/分、300dpi:6枚/分、600dpi:1枚/分、(両面)200dpi:16面/分、300dpi:12面/分、600dpi:1.5面/分使用環境湿度(%)25~80RHグリーン購入法適合ドライバタイプISIS/TWAIN背景色
ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-P215 2 Canonドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-P215 2Canon
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
ACアダプターなしでスキャンができる、「USBバスパワー駆動」を実現。USBケーブル1本で手軽にスキャンして、使い終わったらすぐに収納できます。 USB3.0のポートあるいはUSBケーブル2本で接続すれば、スキャン速度がアップ。さらに、ACアダプターもオプションとしてご用意しました。 さまざまな活用ニーズに応えます。本体背面のAuto StartスイッチをONに切り替えると、本体内蔵のソフトウエア「CaptureOnTouch Lite」による「プラグアンドスキャン」が行えます。 パソコン側にドライバー・ソフトウエアがインストールされていなくても、USBケーブルを接続するだけで簡単にスキャンすることができます。
原稿サイズ最大A4、【普通紙】幅50.8~216mm、長さ70~356mm(長尺対応は1000mmまで、大判半折りは非対応)、紙厚0.06~0.15mm(52~128g/m2)、【名刺】幅49~55mm、長さ85~91mm、紙厚0.15~0.3mm(128~225g/m2)、【カード(スイッチバック方式)】幅86mm、長さ54mm、厚さ0.76mm以下(エンボスカードは厚さ1.4mmまで。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する可能性がある)(プラスチック製。国際準拠カードのみ。縦搬送のみ)、【はがき】幅88.9~108mm、長さ127~152.4mm、紙厚0.15~0.3mm(128~225g/m2)、【種類の制限】感圧紙:可(綴代側からの給紙、表裏反転給紙は不可)、バインダー開穴紙:8mm以下の2穴・3穴・4穴は可、カール:8mm以下、折れ・しわ:伸ばしてから給紙のことセンサーCIS仕様【最大トレー積載量(カール量含む)】約20枚(64g/m2紙)かつ、積載高さ3mm以下(カール込み)、297mmを超える原稿は、一枚給紙を推奨、【ドロップアウトカラー】赤、緑、青に切替え/赤強調モード付属品P215II専用USBケーブル(1.8m)、給電用USBケーブル(1.8m)、セットアップDVD-ROM、セットアップガイド型式卓上型シートスルースキャナー質量(kg)約1.0消費電力(W)(動作時)USBケーブル1本接続時:USB2.0/2.5、USB3.0/4.5、USBケーブル2本接続時:USB2.0/5.0、(スリープモード時)1.5以下、(電源オフ時)0.1以下電源【USBバスパワーより供給時】USBケーブル1本接続時/USB2.0:0.5A、USB3.0:0.9A、USBケーブル2本接続時/USB2.0:1A、【ACアダプター(オプション)使用時】DC6V、0.8A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トレー収納時:285×40×95、トレー全開時:285×174×257ピーク波長(nm)R:620、G:530、B:467インターフェースHi-Speed USB2.0(電源のみUSB3.0に対応)読取片面/両面解像度光学:600dpi、出力:150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi使用環境温度(℃)10~32.5給紙方法標準/自動/手差し読み取り速度USB2.0×1本接続時の解像度(A4縦):【白黒・256階調グレースケール】(片面)200dpi:12枚/分、300dpi:12枚/分、600dpi:5枚/分、(両面)200dpi:14面/分、300dpi:14面/分、600dpi:5面/分、【24bitカラー】(片面)200dpi:10枚/分、300dpi:6枚/分、600dpi:1枚/分、(両面)200dpi:10面/分、300dpi:6面/分、600dpi:1.5面/分USB2.0×2本/USB3.0×1本/USB2.0×1本+ACアダプター接続時の解像度(A4縦):【白黒・256階調グレースケール】(片面)200dpi:15枚/分、300dpi:15枚/分、600dpi:5枚/分、(両面)200dpi:30面/分、300dpi:30面/分、600dpi:10面/分、【24bitカラー】(片面)200dpi:10枚/分、300dpi:6枚/分、600dpi:1枚/分、(両面)200dpi:20面/分、300dpi:12面/分、600dpi:2面/分使用環境湿度(%)25~80RHグリーン購入法適合ドライバタイプISIS/TWAIN背景色
ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-C225 2 Canonドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-C225 2Canon
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
搬送をサポートする「リタード方式」を採用。一度に2枚の原稿が送られたときには、リタードローラーが2枚目の原稿をやさしく押さえ、原稿を傷めることなく分離して搬送。重送による読み取りエラーを抑止し、効率のよい「ダブらんスキャン」を実現します。複写伝票など複数枚で構成される原稿や、A3半折り原稿をスキャンするときのために、「非分離モード」も搭載しました。 給紙された原稿がUターンして本体前部に収まる搬送方式「ラウンドスキャン」により、排紙される原稿用のスペースを不要にし、優れた省スペース性を実現しました。さらに、カラー・グレー・白黒いずれも毎分25枚で、効率よく連続スキャンが可能(A4タテ・200dpi)。デスクにすっきり設置して、必要なときにすばやく活用できます。
原稿サイズ最大A3半折り、【ラウンド排紙】幅:50.8~216mm、長さ:70~356mm、厚さ:0.06~0.15mm(52~128g/m2)、【ストレート排紙】幅:50.8~216mm、長さ:53.9~356mm(長尺対応は3000mmまで)、厚さ:0.05~0.25mm(40~209g/m2)、カード:幅:53.9mm×長さ:85.5mm×厚さ:0.76mm(エンボスカード可。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する場合がある)(プラスチック製。国際準拠カードのみ。横搬送のみ。)、名刺:原稿サイズ50.8mm×53.9mm以上、紙厚0.35mm以下(300g/m2)(縦搬送)、大判(半折):最大サイズ216×297mm(40g/m2以下の用紙の半折、半折状態で厚さが0.2mmを超える場合は動作保証外)、はがき:幅88.9~108mm、長さ127~152.4mm、紙厚0.15~0.4mm(128~300g/m2)、【種類の制限】感圧紙:可(綴代側からの給紙、表裏反転給紙は不可)、バインダー開穴紙:8mm以下の2穴・3穴・4穴は可、カール:5mm以下、折れ・しわ:伸ばしてから給紙のことセンサーCIS仕様【最大トレー積載量(カール量含む)】約30枚(80g/m2紙)または、積載高さ6mm以下(カール込み)、【ドロップアウトカラー】赤、緑、青に切替え/赤強調モード付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル(1.8m)、セットアップDVD-ROM、セットアップガイド、ソフト(CaptureOnTouch)型式卓上型シートスルースキャナー質量(kg)約2.7電源(V)100消費電力(W)(動作時)最大12.7以下、(スリープモード時)1.7以下、(電源オフ時)0.5以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トレー収納時:300×220×156、トレー全開時:300×339×235ピーク波長(nm)R:620、G:530、B:467インターフェースHi-Speed USB2.0読取片面/両面解像度光学:600dpi、出力:150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi使用環境温度(℃)10~32.5給紙方法標準/自動/手差し読み取り速度解像度(A4縦):【白黒・256階調グレースケール】(片面)200dpi:25枚/分、300dpi:25枚/分、600dpi:13枚/分、(両面)200dpi:50面/分、300dpi:50面/分、600dpi:26面/分、【24bitカラー】(片面)200dpi:25枚/分、300dpi:15枚/分、600dpi:4枚/分、(両面)200dpi:50面/分、300dpi:30面/分、600dpi:6面/分アズワン品番65-0440-32使用環境湿度(%)20~80RHグリーン購入法適合ドライバタイプISIS/TWAIN背景色
エアウィング KLASS(クラス/旧:極東産機)エアウィングKLASS(クラス/旧:極東産機)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
長尺床材施工時のエア抜き、しわ伸ばし作業に。 また、長尺シートの壁貼りやワイド巾木の押さえ作業にご使用ください。 柄の中央にある握りは力の入れやすい位置での調整(固定)が可能です。
スライディンググローブ With(ウィズ)スライディンググローブWith(ウィズ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
操作性抜群のミトン型スライディンググローブです。 簡単に体の下に手を差し込めるので、体位変換や位置修正、ベッド上での移動がラクにできます。また、寝具・衣類のしわ伸ばしにも便利です。 洗濯可能で衛生的です。
材質ナイロン寸法(mm)205×485アズワン品番8-4206-01松吉医科器械コード23-5972-00
スムーサー KLASS(クラス/旧:極東産機)スムーサーKLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
経済的な普及型スムーサーです。 撫ブラシではしわを伸ばしにくい場合やコーナーの隅押えに適しています。
幅(mm)201材質ポリウレタン高さ(mm)112.5先端厚さ(mm)3
サニピュア布製品の消臭 SARAYA(サラヤ)サニピュア布製品の消臭SARAYA(サラヤ)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個(10L)
当日出荷
布についた臭いに直接スプレー。臭いの発生を抑える除菌成分配合。さわやかな柑橘系の香り。
用途カーテンやベッドなどの布製品に。 除菌・しわ伸ばし・静電気防止の多機能スプレー。 布製品の消臭・除菌剤商品タイプ業務用シリーズサニピュア成分消臭成分、除菌成分、両性界面活性剤、エタノール、香料トラスコ品番451-7202幅(mm)243質量(kg)10.6高さ(mm)240奥行(mm)243危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバー地ベラ KLASS(クラス/旧:極東産機)ファイバー地ベラKLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)
819税込901
1枚
当日出荷
壁紙のしわ伸ばし、エアー抜きもできる地ベラです。
先端幅(mm)200材質ポリプロピレン高さ(mm)110先端厚さ(mm)2
クロスヘラセット KLASS(クラス/旧:極東産機)クロスヘラセットKLASS(クラス/旧:極東産機)
699税込769
1セット
5日以内出荷
壁紙のしわ伸ばし、エア抜きにご使用下さい。 透明はビニール壁紙、青は織物壁紙用です。
セット内容透明・青各1枚材質ポリカーボネイト(透明)ポリアミド(青)先端厚さ(mm)1
PP撫ぜヘラ ヤヨイ化学PP撫ぜヘラヤヨイ化学
639税込703
1枚
8日以内出荷
ポリプロピレン樹脂製の撫ぜヘラで、硬いクロスのしわ伸ばし、空気抜きや入隅押さえに最適です。 適度な柔軟性があるのでクロス表面になじみ易く、また表面に付着した糊も容易に洗い落とせます。
幅(mm)205厚さ(mm)2高さ(mm)115
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら