199件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅広い用途にご使用になれます。工作物の素材、小物の整理
付属品両面テープ 材質フェライト磁石 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(4個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力ネオジム磁石の角型タイプに、皿穴があいた磁石です。 薄く平面的な磁石の為、皿ネジ用の穴を利用して、磁石と部品の取り付けが容易です。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力なネオジム磁石に両面テープと滑り止めゴムをセットにした商品です。 磁石に両面テープを貼れば接着することなく使用することが可能です。 滑り止めゴムを貼ることでキズ防止効果、また滑り落ちづらくなります。
用途吸着や固定、保持など。 材質(すべり止め)CRゴム/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16) 材質(磁石)ネオジム 両面テープ3M Y-4920(t0.4) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
長さ(mm)1000 材質ニトリルゴム/フェライト 材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE) 種類標準タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マグエバーネオジム磁石 丸型
エコ商品
強力ネオジム磁石の丸型タイプに、皿穴があいた磁石です。薄く平面的な磁石の為、皿ネジ用の穴を利用して、磁石と部品の取り付けが容易です。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグエバー超強力キャップマグネット
エコ商品
強力なネオジム磁石に、金属製のキャップを取り付けた製品です。キャップを取り付けたことにより、吸着力が磁石単体より3~4倍アップしています。耐衝撃性にも優れています。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用 材質磁石部分:ネオジム磁石、キャップ部:鉄材、表面処理:ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TRUSCOネオジム磁石(丸型)
エコ商品
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 材質マグネット:ネオジム磁石 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

マグエバーネオジム磁石 角型 (10個入)
エコ商品
磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用 材質マグネット:ネオジム磁石 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強力なネオジム磁石に、金属製のキャップを取り付けた製品です。キャップを取り付けたことにより、吸着力が磁石単体より3~4倍アップしています。耐衝撃性にも優れています。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグエバーネオジム磁石 丸型 (10個入)
エコ商品
磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用 材質マグネット:ネオジム磁石 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

強力な磁力、機械的強さに優れています。
用途保持力が強力で、他の磁石に比べて小型化や扁平化が必要とされる用途に。 材質希土類ネオジウム磁石 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)ほか
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネオジム磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、サビにくく、吸着面にキズをつけることがありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグエバーサビないマグネットシリコン
エコ商品
穴あきタイプのシリコンマグネットです。 マグネットの中心に穴が開いており、ネジ留めが可能です。 磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、サビにくく、吸着面にキズをつけることがありません。
用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。 厚さ(mm)8 ねじM3・段穴 吸着力(N)39.2 外径(Φmm)30 適合ねじM3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁石の中で最強の磁場をもちます。 RoHS対応品です。
用途センサーやモーター部品として。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグエバー超強力キャップマグネット
エコ商品
耐衝撃性に優れ、ネオジム磁石に鉄材のキャップを取り付けたことで吸着力が磁石単体より3~4倍アップしています。
材質磁石部分 : ネオジム磁石、表面処理:ニッケルメッキ、キャップ部:鉄材 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(1個)
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐腐食性に優れ、安定した特性を保ちます
用途保持力が強力で、他の磁石に比べて小型化や扁平化が必要とされる用途に。 材質希土類サマリウムコバルト磁石
1パック(2個)
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネオジム磁石に吸盤的機能を付けた、まったく新しいマグネットマウント「マグプラス+」です。吸盤的機能により、横からの力に強く外れにくく、耐荷重は約4.5kgあります。(マグエバー社のシリコンマグネットより4倍強く進化。)。磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビにも強いです。シリコン磁石の耐候性と耐水性を活かし、屋外や水中などハードな現場にも耐えうる取り外し可能なマグネットです。マウント部に中心にメスネジワッシャー(4分の1インチカメラネジ)が装着されています。2022年 グッドデザイン賞受賞(GOOD DESIGN AWARD)製品です。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用。 厚さ(mm)9.3 吸着力(N)88.25 外径(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(1個)
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マグネットプラン丸型ネオジウム磁石
エコ商品
最大エネルギー積の値が高くサマリュウムコバルト磁石に比べて安価です。 錆び易い為、体液使用はお控えください。 表面はニッケルメッキしております。 着磁方向はT方向になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です
用途工作機械、鉄製品等への吸着用 材質マグネット:ネオジム磁石 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネットプラン角型ネオジウム磁石
エコ商品
最大エネルギー積の値が高くサマリュウムコバルト磁石に比べて安価です。 錆び易い為、体液使用はお控えください。 表面はニッケルメッキしております。 着磁方向はT方向になります。(
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷

マグネットプラン丸型コバルト磁石
エコ商品
耐腐食性に優れております。 ネオジュウムに比べ効果です。 温度変化にも安定した特性を持っております。 衝撃に弱く機械的な強度が弱いです。 着磁方向はT方向になります。(他の方向着磁もで着ます。)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

穴あきタイプのエラストマーマグネットです。 マグネットの中心に穴が開いており、ネジ留めが可能となっています。 磁石をエラストマーで完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビに強いです。
用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。 トラスコ品番369-8535 材質磁石部分 : ネオジム磁石(エラストマーコーティング) 厚さ(mm)8 ねじM4・段穴 吸着力(N)49 外径(Φmm)45 適合ねじM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

5個で1パックのお買い得品番です。ボール形状で掴みやすいです。磁力が強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品、装飾用として。 材質マグネット:ネオジム磁石 形状ボール型 シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
2,070 税込2,277
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5個で1パックのお買い得品番です。ボール形状で掴みやすいです。磁力が強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品、装飾用として。 材質マグネット:ネオジム磁石 形状ボール型 ゴールド RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
1,995 税込2,195
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

穴あきタイプの吸盤的機能付きシリコンマグネットです。 吸盤的機能を付けたことにより、横からの力にも強く、はずれにくいです。 磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビに強いです。 耐荷重は4.5kg。メーカーのシリコンマグネットと比較して4倍以上になりました。 ネジ留めに便利なABSワッシャー(ネジ受け)付き
用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。 材質磁石部分 : ネオジム磁石、鉄(シリコンコーティング)、ネジ受け部分:ABS樹脂 厚さ(mm)9.3 吸着力(N)78.4 外径(Φmm)45 適合ねじM3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(1個)
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

フェライト磁石に金属のキャップを取り付けた磁石製品です。キャップを付けることにより、吸着力が大幅にアップします。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用 形状丸型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
60 税込66
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フェライト磁石に金属のキャップを取り付けた磁石製品です。キャップを付けることにより、吸着力が大幅にアップします。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用 穴の有無 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ベンガラ(鉄の酸化物)、炭酸バリウム 着磁力異方性 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フェライト磁石に金属のキャップを取り付けた磁石製品です。キャップを付けることにより、吸着力が大幅にアップします。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用 トラスコ品番654-1698 材質磁石部分:フェライト磁石、表面処理:亜鉛メッキ/ユニクロメート処理、キャップ部:SPCC 長さ(mm)43.7 形状角型 幅(mm)30 厚さ(mm)7.5 吸着力(N)127.48 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
翌日出荷

1パック(2個)ほか
229 税込252
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ツチノフェライト磁石 マル
エコ商品
材質ベンガラ(鉄の酸化物)、炭酸バリウム RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

マグネットプランカラーマグネットシート
エコ商品
寸法(mm)300×300×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅広い用途にご使用になれます。工作物の素材、小物の整理
付属品両面テープ 材質フェライト磁石 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)ほか
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ベンガラ、炭酸バリウム、鉄(ヨーク部) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)ほか
219 税込241
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ベンガラ、炭酸バリウム、鉄(ヨーク部) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)ほか
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)