カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(34)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「じょうご フィルター付き」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
廃液回収容器 タンク+ロート SFシリーズ アズワン廃液回収容器 タンク+ロート SFシリーズアズワン
19,400税込21,340
1個
翌々日出荷
ロートには密閉式のフタが付いているため廃液からの気化物質を閉じ込めます。フィルター付きのため廃液中の固形物を取り出せます。4色から選択できるため、廃液の分別に便利です。廃液の臭いをシャットアウトします
仕様タンク+ロート材質ロート・タンク/PE、ロートフタパッキン/EVAラバー径(Φmm)ロート:130タンク容量(L)20タンクサイズ352×182×420mm
廃液回収容器 タンク+ロート SFシリーズ アズワン廃液回収容器 タンク+ロート SFシリーズアズワン
19,400税込21,340
1個
翌々日出荷
ロートには密閉式のフタが付いているため廃液からの気化物質を閉じ込めます。フィルター付きのため廃液中の固形物を取り出せます。4色から選択できるため、廃液の分別に便利です。廃液の臭いをシャットアウトします
仕様タンク+ロート材質ロート・タンク/PE、ロートフタパッキン/EVAラバーグリーン径(Φmm)ロート:130タンク容量(L)20アズワン品番4-772-23タンクサイズ352×182×420mm
廃液回収容器 ロートのみ SF20シリーズ アズワン廃液回収容器 ロートのみ SF20シリーズアズワン
17,700税込19,470
1個
翌々日出荷
ロートには密閉式のフタが付いているため廃液からの気化物質を閉じ込めます。フィルター付きのため廃液中の固形物を取り出せます。4色から選択できるため、廃液の分別に便利です。廃液の臭いをシャットアウトします。
仕様ロート材質ロート/PE、ロートフタパッキン/EVAラバー径(Φmm)ロート:130
じょうご (フィルター付き) エスコじょうご (フィルター付き)エスコ
4,570税込5,027
1個(1個)
翌日出荷
付属品:ノズル、フレキシブルノズル、ステンレス製ファインフィルター、バレルスクリューカップリング。液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。耐油性、耐酸性、耐燃料性に優れています。じょうごとホースは取り外し可能。フィルター付き。食品産業、工業、農業、ワークショップなどに。
材質ポリプロピレン透明直径(Φmm)355高さ(mm)348質量(g)71容量(L)10流量(L/min)60ノズル外径(Φmm)42
セミ・ミクロ分液ロート 2905シリーズ コスモスビードセミ・ミクロ分液ロート 2905シリーズコスモスビード
29,980税込32,978
1個
24日以内出荷
※フィルターG-1が付きます。※他の規格も製作致します。ご相談ください。
仕様●容量:50mL●上・下摺合:TS15/25●コック:TS15アズワン品番65-6865-22
セミ・ミクロ分液ロート 2905シリーズ コスモスビードセミ・ミクロ分液ロート 2905シリーズコスモスビード
25,980税込28,578
1個
24日以内出荷
※フィルターG-1が付きます。※他の規格も製作致します。ご相談ください。
リユーザブルフィルターホルダー(ロート付き) DS0310シリーズ Thermo Scientific Nalgeneリユーザブルフィルターホルダー(ロート付き) DS0310シリーズThermo Scientific Nalgene
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷から63日以内出荷
繰り返し使えて環境に優しい洗浄可能・オートクレーブ可能なポリスルホン(PSF)製USP Class VI細胞無毒性ろ過用または分析用のメンブレンサポートプレートが付属9/16インチ(15mm)孔径の穴のあるNo.7またはNo.8のゴム栓が使用可能直径47mmのメンブレンに対応
安全廃棄ロート 6378シリーズ Thermo Scientific Nalgene安全廃棄ロート 6378シリーズThermo Scientific Nalgene
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
USP Class VIエア抜きのベントシステム(0.45μmPTFEフィルター付き)ネック部分に取り外し可能なスクリーンあり、スターラーなど捕捉溶媒、化学薬品、生物学的廃棄物に使用可能適合キャップタイプのNalgeneボトルに装着可能オートクレーブ不可
除湿機(温度制御付き) ナカトミ除湿機(温度制御付き)ナカトミ
119,000税込130,900
1台
翌々日出荷
湿度制御モードと連続モードの切替が可能です。湿度制御は30~90%の範囲内で5%刻みに設定ができます。据付工事不要ですぐ使用できます。ストッパー付キャスターで設置・移動が簡単です。大型ドレンタンクで、排水作業が少なく便利です。除湿した水は、付属のドレンホースを使って直接排水もできます。安全装置(サーマルプロテクター・高圧圧力スイッチ・フロート式満水停止装置)付きです。自動霜取装置(機械式温度センサー)付きです。霜取運転時はファンモーターが停止します。お手入れが簡単で引き出し式フィルターです。
付属品ドレンホース×1質量(kg)約32電源(V)単相100(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz10/11タンク容量(L)15電源コード(m)約3消費電力(W)(50/60Hz)700/820騒音値(dB)63本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×430×835適合床面積【50Hz】プレハブ:約45畳(75m2)、木造:約30畳(50m2)、鉄筋:約55畳(92m2)【60Hz】プレハブ:約50畳(83m2)、木造:約33畳(55m2)、鉄筋:約61畳(101m2)電流(A)(50/60Hz)8.0/8.3冷媒封入量(g)450除湿能力(L/日)28/33
ブリキジョウゴ マトブリキジョウゴマト
4,298税込4,728
1個
翌日出荷
0.7mmのフィルター付きで異物の混入を防ぐことができます。広口で油を注ぎやすいです。持ちやすい取って付きです。
用途油の補充用に。付属品ろ過用メッシュ0.7mm材質錫メッキスチールシルバーノズル長(mm)125危険物の類別非危険物
濾過セット アズワン濾過セットアズワン
32,300税込35,530
1セット
当日出荷
一式揃っているので、便利です。 専用箱入りです。
セット内容フィルターホルダー(Φ47mm用ロート下部)、フィルターホルダー(Φ47mm用ロート上部(容量300mL)キャップ付き)、フィルターホルダー用クリップ、濾過瓶(1000mL)、ゴム栓、洗浄用ブラシ材質硼珪酸ガラスアズワン品番4-3697-01
廃液回収容器 フロート付きロートのみ SF14シリーズ アズワン廃液回収容器 フロート付きロートのみ SF14シリーズアズワン
15,600税込17,160
1個
翌々日出荷
フロート付きのため、廃液を入れすぎることがありません(80%でフロートが浮きます)。フィルター付きのため、廃液中の固形物を取り出せます。廃液があふれ出す前に気付く!
材質白/HDPE、黒/PP(静電気拡散性仕様)寸法(mm)(タンク) 228×301×402、(ロート)Φ135表面抵抗率(Ω)10^6以下(静電気拡散性仕様のみ)規格(UN) 3H1/Y1.8/200
鉄製 フィルター付き 油漏斗(オイルじょうご) 岩崎製作所鉄製 フィルター付き 油漏斗(オイルじょうご)岩崎製作所(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
亜鉛鉄板製のフィルター付き油漏斗(オイルじょうご)です。
材質亜鉛鉄板
ワイン用還元糖測定器 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ワイン用還元糖測定器HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
199,800税込219,780
1台
9日以内出荷
現場向きのポータブル型 測定時に使用するタイマーは本体内蔵 測定値は見やすく表示 初回分の試薬も付属(別売りで20回分試薬もあります)
用途ワイン中の還元糖の濃度測定仕様発光源:タングステンランプ、受光部:フィルター装置付きシリコンフォトセル @610nmセット内容測定用ガラスセル4組、試薬セット20回分、活性炭(HI93703-59)、200μL自動ピペット、1000μL自動ピペット、漏斗、濾紙25枚、セル面清浄用布、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、キャリングケース、日本語取扱説明書他測定範囲0.00~50.00g/L(ppt)質量(g)512電源単三アルカリ電池4個、ACアダプター寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)224×87×77精度±0.50g/L ±測定値の5%@25℃測定方法フェーリング法電源自動OFF15分間の未使用後使用環境0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)検出単位0.25g/LRoHS指令(10物質対応)対応
セミ・ミクロ フィルター板付ロート Φ45 旭製作所セミ・ミクロ フィルター板付ロート Φ45旭製作所
7,198税込7,918
1個
22日以内出荷
フィルター板付きのセミ・ミクロロートです。
仕様DN(内径):Φ45材質硼珪酸ガラス形状円錐形dΦ8L20J15/20型番3772-45-1M-Fアズワン品番61-0188-49
ガラスろ過器 15AG アリン形 SIBATA(柴田科学)ガラスろ過器 15AG アリン形SIBATA(柴田科学)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
容量が30mLでガラス製フィルター付きのアリン形ロートです。
ろ過板直径(Φmm)20容量(mL)30材質ほうけい酸ガラス内径(Φmm)100足長(mm)80足外径(Φmm)7
ガラスろ過器円筒ロート形 3G SIBATA(柴田科学)ガラスろ過器円筒ロート形 3GSIBATA(柴田科学)
5,198税込5,718
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
容量が140mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
材質ほうけい酸ガラス
ガラスろ過器 26G ブフナロート形 SIBATA(柴田科学)ガラスろ過器 26G ブフナロート形SIBATA(柴田科学)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
容量が750mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)110容量(mL)750材質ほうけい酸ガラス足長(mm)135足外径(Φmm)18
ガラスろ過器 25G ブフナロート形 SIBATA(柴田科学)ガラスろ過器 25G ブフナロート形SIBATA(柴田科学)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
容量が450mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)90容量(mL)450材質ほうけい酸ガラス足長(mm)120足外径(Φmm)16
ガラスろ過器 17G 円筒ロート形 SIBATA(柴田科学)ガラスろ過器 17G 円筒ロート形SIBATA(柴田科学)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から3日以内出荷
容量が140mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)65容量(mL)140材質ほうけい酸ガラス足長(mm)85足外径(Φmm)12
ガラスろ過器 165G ブフナロート形 SIBATA(柴田科学)ガラスろ過器 165G ブフナロート形SIBATA(柴田科学)
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
容量が1500mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)145容量(mL)1500材質ほうけい酸ガラス足長(mm)180足外径(Φmm)24
ガラスろ過器 151G ブフナロート形 SIBATA(柴田科学)ガラスろ過器 151G ブフナロート形SIBATA(柴田科学)
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
容量が1200mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)130容量(mL)1200材質ほうけい酸ガラス足長(mm)150足外径(Φmm)22
共通摺合ガラスろ過器 1G るつぼ形 分離足式 SIBATA(柴田科学)共通摺合ガラスろ過器 1G るつぼ形 分離足式SIBATA(柴田科学)
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。下部が共通すり合わせなので同じ規格のロート足(分離足)とセットで使用します。
容量(mL)30材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)78摺合せ29/17
ガラスろ過器 11G 円筒ロート形 SIBATA(柴田科学)ガラスろ過器 11G 円筒ロート形SIBATA(柴田科学)
6,398税込7,038
1個ほか
3日以内出荷
容量が60mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
容量(mL)60
ワイン用酒石酸測定器 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ワイン用酒石酸測定器HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
仕様測定再現性±0.50@10.00g/Lセット内容測定用ガラスセル4組、テスト用試験薬20回分、チャコール(HI 93703-59)スプーン、200μL自動ピペット、1000μL自動ピペット、漏斗、濾紙25枚、セル清浄用布、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、取扱説明書、樹脂製キャリングケース測定範囲0.00~5.0g/L質量(g)512電源単三アルカリ電池4個、またはACアダプター測定項目酒石酸寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)224×87×77光源発光源:フィルター装置付きダングステンランプ@610nm、発光部:シリコンフォトセルRoHS指令(10物質対応)対応
KOWA ジョウゴフィルター付 インダストリーコーワKOWA ジョウゴフィルター付インダストリーコーワ
369税込406
1個
5日以内出荷
フィルター付きのじょうごです。
用途容器として。
じょうご ヨトリヤマ(世取山)じょうごヨトリヤマ(世取山)(4件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
フィルター付きなので塗料等をこしながら注げます。
材質ポリプロピレン・真鍮(フィルター)外径×高さH(Φmm×mm)180×100フィルター100メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
細胞培養フラスコ 300cm2 ベントキャップ 90300シリーズ TPP細胞培養フラスコ 300cm2 ベントキャップ 90300シリーズTPP
143,599税込157,959
1セット(4パック×18個)
5日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml標準組織培養処理(コロナ処理)により表面を親水性にし、細胞付着性、高い増殖性の効率キャップ開放時にゆるめすぎる事の無いキャップの採用キャップのVENTマークによりフタの開閉を容易に確認記入可能な書き込みスペース、容量目盛付特殊設計により、縦置き横置きのどちらの場合でも抜群の安定性顕微鏡観察時のゆがみがなく、積み重ねても崩れないストッパー付フィルターキャップには、0.22μmの疎水性PTFEメンブレン付ガンマ線滅菌済ピペット、スクレーパーがフラスコの角まで容易に届く構造VENTキャップ(上側)とフィルターキャップ(下側)トリプルバッグ包装複数のフラスコを積み重ねても崩れません。側面には細胞名などが書けるホワイトエリアと容量目盛付きベントキャップ(フィルターなし)キャップについているVENTマークが真上の位置(1/4回転)にくる様にゆるめると、抵抗ストッパーがあり、キャップのゆるめすぎによるクロスコンタミネーションを防ぐ機構となっています。抵抗ストッパーの位置では、ロック状態になりますので、微開封を維持し、フラスコ内の圧力や温度の変化によるキャップ落下、フラスコの変形を防ぎます。フィルターキャップポアサイズ0.22μmの疎水性メンブレンにより、コンタミネーションを防ぎます。また、空気の流速4.5(LPM13.7cm2/13.5psi)が可能なメンブレンフィルターにより均一なガス交換が可能です。VENTマークも付いています。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●容量(推奨容量):410ml(30~85ml)●培養表面積:300cm2●寸法:275x170x50mm●ベントキャップ●材質:P.S(フラスコ)、 P.E(キャップ)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3793-99
細胞培養フラスコ 75cm2 フィルターキャップ 90076シリーズ TPP細胞培養フラスコ 75cm2 フィルターキャップ 90076シリーズTPP
185,199税込203,719
1セット(4パック×100個)
5日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml標準組織培養処理(コロナ処理)により表面を親水性にし、細胞付着性、高い増殖性の効率キャップ開放時にゆるめすぎる事の無いキャップの採用キャップのVENTマークによりフタの開閉を容易に確認記入可能な書き込みスペース、容量目盛付特殊設計により、縦置き横置きのどちらの場合でも抜群の安定性顕微鏡観察時のゆがみがなく、積み重ねても崩れないストッパー付フィルターキャップには、0.22μmの疎水性PTFEメンブレン付ガンマ線滅菌済ピペット、スクレーパーがフラスコの角まで容易に届く構造VENTキャップ(上側)とフィルターキャップ(下側)トリプルバッグ包装複数のフラスコを積み重ねても崩れません。側面には細胞名などが書けるホワイトエリアと容量目盛付きベントキャップ(フィルターなし)キャップについているVENTマークが真上の位置(1/4回転)にくる様にゆるめると、抵抗ストッパーがあり、キャップのゆるめすぎによるクロスコンタミネーションを防ぐ機構となっています。抵抗ストッパーの位置では、ロック状態になりますので、微開封を維持し、フラスコ内の圧力や温度の変化によるキャップ落下、フラスコの変形を防ぎます。フィルターキャップポアサイズ0.22μmの疎水性メンブレンにより、コンタミネーションを防ぎます。また、空気の流速4.5(LPM13.7cm2/13.5psi)が可能なメンブレンフィルターにより均一なガス交換が可能です。VENTマークも付いています。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●容量(推奨容量):65ml(6~22ml)●培養表面積:75cm2●寸法:155x87x40mm●フィルターキャップ●材質:P.S(フラスコ)、 P.E(キャップ)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3793-47
細胞培養フラスコ 75cm2 ベントキャップ 90075シリーズ TPP細胞培養フラスコ 75cm2 ベントキャップ 90075シリーズTPP
170,399税込187,439
1セット(4パック×100個)
5日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml標準組織培養処理(コロナ処理)により表面を親水性にし、細胞付着性、高い増殖性の効率キャップ開放時にゆるめすぎる事の無いキャップの採用キャップのVENTマークによりフタの開閉を容易に確認記入可能な書き込みスペース、容量目盛付特殊設計により、縦置き横置きのどちらの場合でも抜群の安定性顕微鏡観察時のゆがみがなく、積み重ねても崩れないストッパー付フィルターキャップには、0.22μmの疎水性PTFEメンブレン付ガンマ線滅菌済ピペット、スクレーパーがフラスコの角まで容易に届く構造VENTキャップ(上側)とフィルターキャップ(下側)トリプルバッグ包装複数のフラスコを積み重ねても崩れません。側面には細胞名などが書けるホワイトエリアと容量目盛付きベントキャップ(フィルターなし)キャップについているVENTマークが真上の位置(1/4回転)にくる様にゆるめると、抵抗ストッパーがあり、キャップのゆるめすぎによるクロスコンタミネーションを防ぐ機構となっています。抵抗ストッパーの位置では、ロック状態になりますので、微開封を維持し、フラスコ内の圧力や温度の変化によるキャップ落下、フラスコの変形を防ぎます。フィルターキャップポアサイズ0.22μmの疎水性メンブレンにより、コンタミネーションを防ぎます。また、空気の流速4.5(LPM13.7cm2/13.5psi)が可能なメンブレンフィルターにより均一なガス交換が可能です。VENTマークも付いています。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●容量(推奨容量):65ml(6~22ml)●培養表面積:75cm2●寸法:155x87x40mm●ベントキャップ●材質:P.S(フラスコ)、 P.E(キャップ)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3793-45
細胞培養フラスコ 25cm2 フィルターキャップ 90026シリーズ TPP細胞培養フラスコ 25cm2 フィルターキャップ 90026シリーズTPP
353,199税込388,519
1セット(4パック×360個)
5日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml標準組織培養処理(コロナ処理)により表面を親水性にし、細胞付着性、高い増殖性の効率キャップ開放時にゆるめすぎる事の無いキャップの採用キャップのVENTマークによりフタの開閉を容易に確認記入可能な書き込みスペース、容量目盛付特殊設計により、縦置き横置きのどちらの場合でも抜群の安定性顕微鏡観察時のゆがみがなく、積み重ねても崩れないストッパー付フィルターキャップには、0.22μmの疎水性PTFEメンブレン付ガンマ線滅菌済ピペット、スクレーパーがフラスコの角まで容易に届く構造VENTキャップ(上側)とフィルターキャップ(下側)トリプルバッグ包装複数のフラスコを積み重ねても崩れません。側面には細胞名などが書けるホワイトエリアと容量目盛付きベントキャップ(フィルターなし)キャップについているVENTマークが真上の位置(1/4回転)にくる様にゆるめると、抵抗ストッパーがあり、キャップのゆるめすぎによるクロスコンタミネーションを防ぐ機構となっています。抵抗ストッパーの位置では、ロック状態になりますので、微開封を維持し、フラスコ内の圧力や温度の変化によるキャップ落下、フラスコの変形を防ぎます。フィルターキャップポアサイズ0.22μmの疎水性メンブレンにより、コンタミネーションを防ぎます。また、空気の流速4.5(LPM13.7cm2/13.5psi)が可能なメンブレンフィルターにより均一なガス交換が可能です。VENTマークも付いています。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●容量(推奨容量):15ml(3~8ml)●培養表面積:25cm2●寸法:92x51x29mm●フィルターキャップ●材質:P.S(フラスコ)、 P.E(キャップ)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3793-41
細胞培養フラスコ 25cm2 ベントキャップ 90025シリーズ TPP細胞培養フラスコ 25cm2 ベントキャップ 90025シリーズTPP
321,199税込353,319
1セット(4パック×360個)
5日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml標準組織培養処理(コロナ処理)により表面を親水性にし、細胞付着性、高い増殖性の効率キャップ開放時にゆるめすぎる事の無いキャップの採用キャップのVENTマークによりフタの開閉を容易に確認記入可能な書き込みスペース、容量目盛付特殊設計により、縦置き横置きのどちらの場合でも抜群の安定性顕微鏡観察時のゆがみがなく、積み重ねても崩れないストッパー付フィルターキャップには、0.22μmの疎水性PTFEメンブレン付ガンマ線滅菌済ピペット、スクレーパーがフラスコの角まで容易に届く構造VENTキャップ(上側)とフィルターキャップ(下側)トリプルバッグ包装複数のフラスコを積み重ねても崩れません。側面には細胞名などが書けるホワイトエリアと容量目盛付きベントキャップ(フィルターなし)キャップについているVENTマークが真上の位置(1/4回転)にくる様にゆるめると、抵抗ストッパーがあり、キャップのゆるめすぎによるクロスコンタミネーションを防ぐ機構となっています。抵抗ストッパーの位置では、ロック状態になりますので、微開封を維持し、フラスコ内の圧力や温度の変化によるキャップ落下、フラスコの変形を防ぎます。フィルターキャップポアサイズ0.22μmの疎水性メンブレンにより、コンタミネーションを防ぎます。また、空気の流速4.5(LPM13.7cm2/13.5psi)が可能なメンブレンフィルターにより均一なガス交換が可能です。VENTマークも付いています。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●容量(推奨容量):15ml(3~8ml)●培養表面積:25cm2●寸法:92x51x29mm●ベントキャップ●材質:P.S(フラスコ)、 P.E(キャップ)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3793-39
細胞培養フラスコ 150cm2 フィルターキャップ トリプルバッグ 390151シリーズ TPP細胞培養フラスコ 150cm2 フィルターキャップ トリプルバッグ 390151シリーズTPP
207,999税込228,799
1セット(4パック×20個)
7日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/mlトリプルバッグフィルターキャップ標準組織培養処理(コロナ処理)により表面を親水性にし、細胞付着性、高い増殖性の効率キャップ開放時にゆるめすぎる事の無いキャップの採用キャップのVENTマークによりフタの開閉を容易に確認300cm2のBigサイズフラスコを採用記入可能な書き込みスペース、容量目盛付特殊設計により、縦置き横置きのどちらの場合でも抜群の安定性顕微鏡観察時のゆがみがありません。積み重ねても崩れないストッパー付フィルターキャップには、0.22μmの疎水性PTFEメンブレン付ガンマ線滅菌済・個別包装ピペット、スクレーパーがフラスコの角まで容易に届く構造VENTキャップ(上側)とフィルターキャップ(下側)トリプルバッグ包装複数のフラスコを積み重ねても崩れません。側面には細胞名などが書けるホワイトエリアと容量目盛付きベントキャップ(フィルターなし)キャップについているVENTマークが真上の位置(1/4回転)にくる様にゆるめると、抵抗ストッパーがあり、キャップのゆるめすぎによるクロスコンタミネーションを防ぐ機構となっています。抵抗ストッパーの位置では、ロック状態になりますので、微開封を維持し、フラスコ内の圧力や温度の変化によるキャップ落下、フラスコの変形を防ぎます。フィルターキャップポアサイズ0.22μmの疎水性メンブレンにより、コンタミネーションを防ぎます。また、空気の流速4.5(LPM13.7cm2/13.5psi)が可能なメンブレンフィルターにより均一なガス交換が可能です。VENTマークも付いています。トリプルバッグトリプルバッグの特長商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能各商品は3層のピールオフバッグに包装各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下Step1Bag3ラボ内通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。Step2Bag2無菌エリア無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。Step3Bag1無菌室袋(-1)から商品を取り出し培養を始める。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●容量(推奨容量):165ml(15~45ml)●培養表面積:150cm2●寸法:210x122x50mm●フィルターキャップ●材質:P.S(フラスコ)、 P.E(キャップ)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3781-58
細胞培養フラスコ 150cm2 ベントキャップ トリプルバッグ 390150シリーズ TPP細胞培養フラスコ 150cm2 ベントキャップ トリプルバッグ 390150シリーズTPP
191,999税込211,199
1セット(4パック×20個)
103日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/mlトリプルバッグベントキャップ標準組織培養処理(コロナ処理)により表面を親水性にし、細胞付着性、高い増殖性の効率キャップ開放時にゆるめすぎる事の無いキャップの採用キャップのVENTマークによりフタの開閉を容易に確認300cm2のBigサイズフラスコを採用記入可能な書き込みスペース、容量目盛付特殊設計により、縦置き横置きのどちらの場合でも抜群の安定性顕微鏡観察時のゆがみがありません。積み重ねても崩れないストッパー付フィルターキャップには、0.22μmの疎水性PTFEメンブレン付ガンマ線滅菌済・個別包装ピペット、スクレーパーがフラスコの角まで容易に届く構造VENTキャップ(上側)とフィルターキャップ(下側)トリプルバッグ包装複数のフラスコを積み重ねても崩れません。側面には細胞名などが書けるホワイトエリアと容量目盛付きベントキャップ(フィルターなし)キャップについているVENTマークが真上の位置(1/4回転)にくる様にゆるめると、抵抗ストッパーがあり、キャップのゆるめすぎによるクロスコンタミネーションを防ぐ機構となっています。抵抗ストッパーの位置では、ロック状態になりますので、微開封を維持し、フラスコ内の圧力や温度の変化によるキャップ落下、フラスコの変形を防ぎます。フィルターキャップポアサイズ0.22μmの疎水性メンブレンにより、コンタミネーションを防ぎます。また、空気の流速4.5(LPM13.7cm2/13.5psi)が可能なメンブレンフィルターにより均一なガス交換が可能です。VENTマークも付いています。トリプルバッグトリプルバッグの特長商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能各商品は3層のピールオフバッグに包装各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下Step1Bag3ラボ内通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。Step2Bag2無菌エリア無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。Step3Bag1無菌室袋(-1)から商品を取り出し培養を始める。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●容量(推奨容量):165ml(15~45ml)●培養表面積:150cm2●寸法:210x122x50mm●ベントキャップ●材質:P.S(フラスコ)、 P.E(キャップ)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3781-56
細胞培養フラスコ 75cm2 フィルターキャップ トリプルバッグ 390076シリーズ TPP細胞培養フラスコ 75cm2 フィルターキャップ トリプルバッグ 390076シリーズTPP
97,199税込106,919
1セット(4パック×20個)
5日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/mlトリプルバッグフィルターキャップ標準組織培養処理(コロナ処理)により表面を親水性にし、細胞付着性、高い増殖性の効率キャップ開放時にゆるめすぎる事の無いキャップの採用キャップのVENTマークによりフタの開閉を容易に確認300cm2のBigサイズフラスコを採用記入可能な書き込みスペース、容量目盛付特殊設計により、縦置き横置きのどちらの場合でも抜群の安定性顕微鏡観察時のゆがみがありません。積み重ねても崩れないストッパー付フィルターキャップには、0.22μmの疎水性PTFEメンブレン付ガンマ線滅菌済・個別包装ピペット、スクレーパーがフラスコの角まで容易に届く構造VENTキャップ(上側)とフィルターキャップ(下側)トリプルバッグ包装複数のフラスコを積み重ねても崩れません。側面には細胞名などが書けるホワイトエリアと容量目盛付きベントキャップ(フィルターなし)キャップについているVENTマークが真上の位置(1/4回転)にくる様にゆるめると、抵抗ストッパーがあり、キャップのゆるめすぎによるクロスコンタミネーションを防ぐ機構となっています。抵抗ストッパーの位置では、ロック状態になりますので、微開封を維持し、フラスコ内の圧力や温度の変化によるキャップ落下、フラスコの変形を防ぎます。フィルターキャップポアサイズ0.22μmの疎水性メンブレンにより、コンタミネーションを防ぎます。また、空気の流速4.5(LPM13.7cm2/13.5psi)が可能なメンブレンフィルターにより均一なガス交換が可能です。VENTマークも付いています。トリプルバッグトリプルバッグの特長商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能各商品は3層のピールオフバッグに包装各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下Step1Bag3ラボ内通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。Step2Bag2無菌エリア無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。Step3Bag1無菌室袋(-1)から商品を取り出し培養を始める。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●容量(推奨容量):65ml(6~22ml)●培養表面積:75cm2●寸法:155x87x40mm●フィルターキャップ●材質:P.S(フラスコ)、 P.E(キャップ)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3781-44
細胞培養フラスコ 75cm2 ベントキャップ トリプルバッグ 390075シリーズ TPP細胞培養フラスコ 75cm2 ベントキャップ トリプルバッグ 390075シリーズTPP
88,980税込97,878
1セット(4パック×20個)
103日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/mlトリプルバッグフィルターキャップ標準組織培養処理(コロナ処理)により表面を親水性にし、細胞付着性、高い増殖性の効率キャップ開放時にゆるめすぎる事の無いキャップの採用キャップのVENTマークによりフタの開閉を容易に確認300cm2のBigサイズフラスコを採用記入可能な書き込みスペース、容量目盛付特殊設計により、縦置き横置きのどちらの場合でも抜群の安定性顕微鏡観察時のゆがみがありません。積み重ねても崩れないストッパー付フィルターキャップには、0.22μmの疎水性PTFEメンブレン付ガンマ線滅菌済・個別包装ピペット、スクレーパーがフラスコの角まで容易に届く構造VENTキャップ(上側)とフィルターキャップ(下側)トリプルバッグ包装複数のフラスコを積み重ねても崩れません。側面には細胞名などが書けるホワイトエリアと容量目盛付きベントキャップ(フィルターなし)キャップについているVENTマークが真上の位置(1/4回転)にくる様にゆるめると、抵抗ストッパーがあり、キャップのゆるめすぎによるクロスコンタミネーションを防ぐ機構となっています。抵抗ストッパーの位置では、ロック状態になりますので、微開封を維持し、フラスコ内の圧力や温度の変化によるキャップ落下、フラスコの変形を防ぎます。フィルターキャップポアサイズ0.22μmの疎水性メンブレンにより、コンタミネーションを防ぎます。また、空気の流速4.5(LPM13.7cm2/13.5psi)が可能なメンブレンフィルターにより均一なガス交換が可能です。VENTマークも付いています。トリプルバッグトリプルバッグの特長商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能各商品は3層のピールオフバッグに包装各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下Step1Bag3ラボ内通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。Step2Bag2無菌エリア無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。Step3Bag1無菌室袋(-1)から商品を取り出し培養を始める。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●容量(推奨容量):65ml(6~22ml)●培養表面積:75cm2●寸法:155x87x40mm●ベントキャップ●材質:P.S(フラスコ)、 P.E(キャップ)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3781-42
細胞培養フラスコ 25cm2 フィルターキャップ トリプルバッグ 390026シリーズ TPP細胞培養フラスコ 25cm2 フィルターキャップ トリプルバッグ 390026シリーズTPP
72,399税込79,639
1セット(4パック×28個)
5日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/mlトリプルバッグフィルターキャップ標準組織培養処理(コロナ処理)により表面を親水性にし、細胞付着性、高い増殖性の効率キャップ開放時にゆるめすぎる事の無いキャップの採用キャップのVENTマークによりフタの開閉を容易に確認300cm2のBigサイズフラスコを採用記入可能な書き込みスペース、容量目盛付特殊設計により、縦置き横置きのどちらの場合でも抜群の安定性顕微鏡観察時のゆがみがありません。積み重ねても崩れないストッパー付フィルターキャップには、0.22μmの疎水性PTFEメンブレン付ガンマ線滅菌済・個別包装ピペット、スクレーパーがフラスコの角まで容易に届く構造VENTキャップ(上側)とフィルターキャップ(下側)トリプルバッグ包装複数のフラスコを積み重ねても崩れません。側面には細胞名などが書けるホワイトエリアと容量目盛付きベントキャップ(フィルターなし)キャップについているVENTマークが真上の位置(1/4回転)にくる様にゆるめると、抵抗ストッパーがあり、キャップのゆるめすぎによるクロスコンタミネーションを防ぐ機構となっています。抵抗ストッパーの位置では、ロック状態になりますので、微開封を維持し、フラスコ内の圧力や温度の変化によるキャップ落下、フラスコの変形を防ぎます。フィルターキャップポアサイズ0.22μmの疎水性メンブレンにより、コンタミネーションを防ぎます。また、空気の流速4.5(LPM13.7cm2/13.5psi)が可能なメンブレンフィルターにより均一なガス交換が可能です。VENTマークも付いています。トリプルバッグトリプルバッグの特長商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能各商品は3層のピールオフバッグに包装各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下Step1Bag3ラボ内通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。Step2Bag2無菌エリア無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。Step3Bag1無菌室袋(-1)から商品を取り出し培養を始める。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●容量(推奨容量):15ml(3~8ml)●培養表面積:25cm2●寸法:92x51x29mm●フィルターキャップ●材質:P.S(フラスコ)、 P.E(キャップ)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3781-38
細胞培養フラスコ 25cm2 ベントキャップ トリプルバッグ 390025シリーズ TPP細胞培養フラスコ 25cm2 ベントキャップ トリプルバッグ 390025シリーズTPP
16,399税込18,039
1パック(28個)ほか
103日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/mlトリプルバッグベントキャップ標準組織培養処理(コロナ処理)により表面を親水性にし、細胞付着性、高い増殖性の効率キャップ開放時にゆるめすぎる事の無いキャップの採用キャップのVENTマークによりフタの開閉を容易に確認300cm2のBigサイズフラスコを採用記入可能な書き込みスペース、容量目盛付特殊設計により、縦置き横置きのどちらの場合でも抜群の安定性顕微鏡観察時のゆがみがありません。積み重ねても崩れないストッパー付フィルターキャップには、0.22μmの疎水性PTFEメンブレン付ガンマ線滅菌済・個別包装ピペット、スクレーパーがフラスコの角まで容易に届く構造VENTキャップ(上側)とフィルターキャップ(下側)トリプルバッグ包装複数のフラスコを積み重ねても崩れません。側面には細胞名などが書けるホワイトエリアと容量目盛付きベントキャップ(フィルターなし)キャップについているVENTマークが真上の位置(1/4回転)にくる様にゆるめると、抵抗ストッパーがあり、キャップのゆるめすぎによるクロスコンタミネーションを防ぐ機構となっています。抵抗ストッパーの位置では、ロック状態になりますので、微開封を維持し、フラスコ内の圧力や温度の変化によるキャップ落下、フラスコの変形を防ぎます。フィルターキャップポアサイズ0.22μmの疎水性メンブレンにより、コンタミネーションを防ぎます。また、空気の流速4.5(LPM13.7cm2/13.5psi)が可能なメンブレンフィルターにより均一なガス交換が可能です。VENTマークも付いています。トリプルバッグトリプルバッグの特長商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能各商品は3層のピールオフバッグに包装各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下Step1Bag3ラボ内通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。Step2Bag2無菌エリア無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。Step3Bag1無菌室袋(-1)から商品を取り出し培養を始める。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●容量(推奨容量):15ml(3~8ml)●培養表面積:25cm2●寸法:92x51x29mm●ベントキャップ●材質:P.S(フラスコ)、 P.E(キャップ)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら