カテゴリ

  • 農業・園芸資材(3)
  • 事務用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • カー用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「じょうろ ミニ」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホワイトボード&映写スクリーン/アルミホーロー(H1200) 日学ホワイトボード&映写スクリーン/アルミホーロー(H1200)日学
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
70インチの映写が可能なスクリーン&ホワイトボード。広めの会議室やIT教育などに最適です。アルミホーロー面材を使用しています。
仕様吊具:無付属品マーカー(大)黒・赤・青 各1本 イレーザー(CE203)1個幅(mm)1890厚さ(mm)620高さ(mm)2100質量(g)29000タイプ白(暗線入)/映写材質(表面)アルミホーローボード面寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1200グリーン購入法適合取扱説明書(1.41MB)面数両面繰り返し・詰め替え対応
脚付ホワイトボード・グレスボード 日学脚付ホワイトボード・グレスボード日学
85,980税込94,578
1台
8日以内出荷
美しいアルミダイキャスト性の製の脚で、インテリア性の高いスクリーン&ホワイトボードです。耐久性、視覚性、書き味、消去性に優れたアルミホーロー面材を使用しています。片面映写/片面無地(暗線入り)
仕様吊具:無付属品マーカー(大)黒・赤・青 各1本 イレーザー(CE203)1個厚さ(mm)630高さ(mm)1799タイプ映写/白(暗線入)材質(表面)アルミホーローグリーン購入法適合取扱説明書(2.46MB)面数両面繰り返し・詰め替え対応
アルミボックス 施錠ロック金具付き アルインコアルミボックス 施錠ロック金具付きアルインコ
36,980税込40,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
南京錠取り付け施錠ロック金具付きアルミボックス。農作業用の軽トラックの荷台の工具置き場として便利です。軒先やお庭の収納ボックスとしてもお使いいただけます。
用途工具置場、道具置場、収納ボックス、アルミボックスとして。トラック/軽トラ/農作業/農業/漁業
ミニじょうろN Richell(リッチェル)ミニじょうろNRichell(リッチェル)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
プランター栽培などに適したミニサイズのじょうろ。ハス口の取り外しが可能で、水差しとしても使える。 水やり時の重心バランスを考えたハンドル設計。フタの取り外しが可能で、中の掃除がしやすい。
材質フタ・本体・はす口/ポリプロピレン はす口キャップ/ポリエチレン容量(L)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)幅37×奥行13×高さ18.7
アルミ鋳物ホースリール Gフローラ20m(ブラウン) グリーンライフアルミ鋳物ホースリール Gフローラ20m(ブラウン)グリーンライフ
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
お庭に調和するリーフ模様のアンティーク調ホースリール 本体は耐久性の高いアルミ製です。 様々なお庭や外壁に調和するブラウンカラーです。 ホースはねじれにくく、取り出し・巻き取りがスムーズな表面さらさらホースです。 ノズルはメタル製で耐久性が高く、水量たっぷりで散水作業に便利な大水量ひっかけメタルノズルです。 水形はカクサン、ストレート、ストップ、ジョウロ、シャワーの5種から使用シーンに合わせて選べます。
ホース長さ(m)本体:20(補助:1)巻取形式手動寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31×37.2×41.7(ハンドル含む)ホース内径(Φmm)12質量(kg)約6.1材質【本体】本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、ハンドル・ドラム:PP樹脂、本体ホース・補助ホース:軟質塩ビ、【大水量ひっかけメタルノズル】本体:亜鉛、ABS樹脂、グリップ:TPRシャワー種類カクサン、ストレート、ストップ、ジョウロ、シャワーコネクタ3点止め蛇口コネクター適合蛇口外径(Φmm)丸型蛇口:16ブラウンカバーなしキャスターなし
SPアクアネットミニノズル TOYOX(トヨックス)SPアクアネットミニノズルTOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
手に収まるコンパクトな散水ノズルです。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【5パターン】水の出し方が拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップに切り替えられます。【ワンタッチ】ノズルの取り外しが簡単です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15パターン4種類シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ
地上・陸屋根設置電気的接続プレート ネグロス電工地上・陸屋根設置電気的接続プレートネグロス電工
3,998税込4,398
1箱(20個)
3日以内出荷
主材とモジュールの間に挟み込むだけで電気的接続が図れます。 側面を緑色に着色しているため、モジュ-ル間から目視確認が容易に行えます。 太陽電池モジュールのアルミフレームとの異種金属接触腐食が抑制できます。 ボルトを通さず取り付けできるため、後施工が容易に行えます。 □-PVM□を使用した場合も取り付けできます。 バインド線等に吊り下げることができる穴付きで、持ち運びに便利です。 ※ご使用の際は寸法図を参考に太さ等を選定してください。
特殊錠 ロックアウトキット PANDUIT(パンドウイット)特殊錠 ロックアウトキットPANDUIT(パンドウイット)
25,980税込28,578
1組
当日出荷
ブレーカー用ロックアウト、プラグロックアウトなどが入った電気技術者向けロックアウトキットです。肩掛けポーチに入っていて持ち運びに便利です。
用途メンテナンスの際のロックアウト付属品ドライバー、専用ポーチ(PSL-PK)×1、非導電性パドロック(PSL-8)×1、マルチロックアウトハスプ(PSL-MLD)×1、ミニブレーカー(PSL-WS)×1、ブレーカーロックアウト(PSL-CBNT)×1、プラグロックアウト(PSL-P)×1、セーフティタグ(PVT-30)×5、ドライバー×1トラスコ品番474-7038寸法(mm)(シャックル)Φ5.2×141質量(kg)0.9ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×80×150
凍結防止剤 トーカスSi ABC商会凍結防止剤 トーカスSiABC商会
6,798税込7,478
1袋(6kg)ほか
当日出荷
除雪後の凍結面または圧雪面にジョウロなどで散布するだけで滑りにくい路面になります。 非塩素系、環境配慮タイプの融雪(氷)剤で、植物の生育および生物へ悪影響がありません。 液状タイプで即効性に優れています。 金属(鉄・アルミ)を腐食させません。 均一な融雪(氷)効果が得られます。 AMSの規格試験で、環境への安全性が立証されました。
用途一般道路、駐車場、玄関まわりなどの融雪に、除雪後の凍結面または圧雪面のスリップ防止に、作業内容:除雪後または圧雪面の路面に散布、目的:道路や玄関まわりの融雪(氷)材質ケイ素系使用の目安100g(除雪した氷面)~500g(積雪面)
道路標識(構内用) 補助標識(アルミ) ユニット道路標識(構内用) 補助標識(アルミ)ユニット
4,698税込5,168
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミ(普通山・平リブタイプ)(片面表示)寸法(縦×横)(mm)120×400
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら