導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。
用途各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。・工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に。・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR)
定格電圧(V)100未満
素線径(mm)0.18
シース色ソフト黒
定格温度(℃)105以下
RoHS指令(10物質対応)対応
素線の種類すずめっき軟銅線
導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。
用途各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。・工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に。・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR)
定格電圧(V)100未満
素線径(mm)0.18
シース色ソフト黒
定格温度(℃)105以下
RoHS指令(10物質対応)対応
素線の種類すずめっき軟銅線
しゃへい付き仕様。耐ノイズ性。編組導体・耐屈曲性。シースつや消し
用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)。耐ノイズ性要求箇所への配線
種類FA用ケーブル
色黒
しゃへいすずめっき軟銅線編組
材質(シース)耐熱性ビニル混合物
材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
導体軟銅編組線(中心補強紐入り)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油・耐熱性(Oil resistance, heat resistance)。低伝達インピーダンス (250mQ/m以下at30MHz)( シールド付: CE-362SB)
使用温度範囲(℃)固定時:Fixed:-30~90※0以下でご使用の際は、 衝撃・ 屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。
材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物
絶縁体耐熱性ビニル混合物
曲げ半径(mm)固定時 : ケーブル外径の4倍以上推奨
シールドすずめっき軟銅線編組
シース色ライトグレー(内部:黒)
導体軟銅集合線
撚り合線心を円形により合わせ
テープ5心以上及び 6mm(2)以上はテープを重ね巻き
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード