接着式 壁付け金具 シェード・オーニング用YAMAZEN(山善)取扱停止中
シェード・オーニング用取付金具タテスの転倒防止にも使用できますコンクリート、スチール、木部など取付可能木部への取り付けは木ネジやクギも使用可能屋外でご使用できます取り付けられる場所:ブロック、コンクリート、タイル、スチール、アルミ、木部等取り付けられない場所:土塀、クロス壁(壁紙)、塗装壁、プリント壁、もろい壁、ガラス、大理石など高級石材、極度の高温になる壁、衝撃がかかるところ、熱変形するところ等【取付方法】1.金具本体の裏面に接着剤をつけすぐに取り付け場所に強く押し付けてください2.付属のロープを使用し、リングとシェードまたはタテスを固定してください
用途シェード、すだれ、オーニングの取付、転倒対策に。壁面 窓周り シェードフック シェード金具 固定金具 設置金具 オプション 強力接着付属品ロープ成分【化学反応系接着剤】シアノアクリレート材質【金具/リング】ステンレス 【ロープ】ナイロン 【チューブ】アルミ 【キャップ】ポリエチレン 【ノズル】ポリエチレン取付シェード幅1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個耐荷重(kg)1組あたり3