10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイワペットボトルフック
エコ商品
すだれや自転車カバーなどの風飛び防止に。物干し台やカメラの三脚のグラつき防止に。砂浜に埋め込んでテントのサンドペグ代わりに。
パステル 材質ポリエチレン 外形寸法(cm)約3.5×3.5×高さ5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(4個)
499 税込549
7日以内出荷

イノベックス(ダイオ化成)ガーデンシェード
エコ商品
●日本製の生地を使用したシェード。雨に当たってもくさらず、長持ちです。取付用ハトメ付き。 ●グリーンの面は様々な状況でなじみやすい落ち着いた色、シルバーの面は遮熱性が高く、熱線をしっかりカットできます。それぞれの面をお好みに合わせてご利用ください。 ●室内外どちらでもご利用いただけますが、なるべく室外でのご利用をおすすめします。
用途すだれやカーテン感覚で簡単に日よけとして使える日よけネット。ウッドデッキの囲いやパーゴラの日よけなどに。 寸法(m)0.9×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷

イノベックス(ダイオ化成)ブレッツァ
エコ商品
●日本製の生地を使用したシェード。雨に当たってもくさらず、長持ちです。取付用ハトメ付き。 ●室内外どちらでもご利用いただけますが、なるべく室外でのご利用をおすすめします。
用途すだれやカーテン感覚で簡単に日よけとして使える日よけネット。ウッドデッキの囲いやパーゴラの日よけなどに。 材質(ハトメ)アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イノベックス(ダイオ化成)遮熱ロールスクリーン
エコ商品
・熱線の遮熱性や反射性に優れたロールスクリーンです。 ・チェーン式で軽く開閉が可能です。 ・化学繊維製なので腐敗、カビなどの心配がありません。 ・さわやかに風を通す通風性があります。外からは見えにくく、室内からは見えやすい。 ・通気性があり、ほどよく風を通します。
用途自然ない色合い 風通しがよくどんな窓辺にもぴったり 室内のプライバシー保護にも すだれのように効果的な 日よけ 西日よけ シェード 遮熱 光線 省エネ対策 材質ネット部分 ポリエチレン その他部材 アルミ、ポリエチレン、ABS、ポリプロピレン 寸法(幅W×長さL)(cm)92×198 遮光率(%)69 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・熱線の遮熱性や反射性に優れたロールスクリーンです。 ・チェーン式で軽く開閉が可能です。 ・化学繊維製なので腐敗、カビなどの心配がありません。 ・さわやかに風を通す通風性があります。外からは見えにくく、室内からは見えやすい。 ・デュポンタイベックを使用しています。
用途自然ない色合い 風通しがよくどんな窓辺にもぴったり 室内のプライバシー保護にも すだれのように効果的な 日よけ 西日よけ シェード 遮熱 光線 省エネ対策 リーフ柄グリーン 仕様(遮熱効果)42% 材質ネット部分 ポリエチレン その他部材 アルミ、ポリエチレン、ABS、ポリプロピレン 寸法(幅W×長さL)(cm)92×180 遮光率(%)92 紫外線カット86% RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
5日以内出荷

リング付きタイプ
用途簾などの束ねた物の結束に、タープの張りに、束ねた書類や書籍に 材質(本体)天然ゴム、(被覆)ポリエステル、(リング)ポリプロピレン 混色 先端Wフック金具付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自由に切って自在に使えるバンドキットです。
用途荷崩れの防止に。 カーペット、すだれ等の収納時に。 ブックバンドとして。 付属品専用カン5個 幅(mm)25 長さ(m)3 材質(面ファスナー)ナイロン100% 材質(樹脂カン)ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)フラットエース・スダレタイプ
エコ商品
1.融着部において、絶縁体のはく離無しにI.D.C.コネクタによる一括圧接ができます。 2.10色のカラー識別がされてるため、非融着部での端末処理、接続、分岐などが容易にできます。 3.非融着部を用いることにより丸めることもできるため、自由に配線方向を変えることができ、 配線場所への順応性があります。
用途コンピューター、計測制御機器、事務機、通信機器、娯楽機器、その他の電気機器内部配線 材質TA:すずめっき軟銅線、TASC:ハイラップ導体 規格UL 758 定格電圧(V)150 寸法L1(mm)約140 寸法L2(mm)約40 色(絶縁体)TA:A、TASC:B 導体構成(本/mm)7/0.127 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)224 耐電圧(V/min)AC1500 導体サイズ(AWG[mm2])28 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100
1巻(61m)
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカー独自技術により、絶縁材に非PVCノンハロゲン樹脂を採用しながらも、柔軟性や電気的特性については従来品と同等です。 この製品は環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 耐熱性が従来の80℃から105℃にグレードアップしました。
用途コンピュータ、周辺機器、通信機器、事務機器等を はじめとする内部固定配線に最適です。 全長(m)61 ピッチ(mm)線間:1.27 絶縁体難燃ポリオレフィン 導体構成(本/mm)7/0.127(AWG28) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1リール×61m)
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)フラットエース・スダレタイプ
エコ商品
1.融着部において、絶縁体のはく離無しにI.D.C.コネクタによる一括圧接ができます。 2.非融着部を用いる事により丸めることもできるため、自由に配線方向を変えることができ、 配線場所への順応性があります。
用途コンピューター、計測制御機器、事務機、通信機器、娯楽機器、その他の電気機器内部配線 材質TA:すずめっき軟銅線 規格UL 758 定格電圧(V)150 寸法L1(mm)約100 寸法L2(mm)約30 色(絶縁体)赤,灰,灰,灰,緑,以下 灰,灰,灰,灰,緑の繰り返し 導体構成(本/mm)7/0.127 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)224 耐電圧(V/min)AC1500 導体サイズ(AWG[mm2])28 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100
1巻(61m)
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)