2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
それぞれの用途のすべてのミリサイズとインチサイズをカバーします。保持時のレバー機構により、滑りや破損を防止します。ツールを六角ボルトやネジに取り付ける際に必要なサイズが自動的にセットされます。レバーラチェット機能により、レンチを取り外すことなく、締め付け作業を迅速かつ簡単にできます。スパナ部の開口部の窪みと並行の部分で回すと回転角度はわずか30度になります。レーザー刻印された耐摩耗QRコードにより使用するトルクレンチとトルクツールセットに応じた正しいトルク値を簡単に割り出すことができます。
用途工事現場用・メンテナンスに。 トラスコ品番671-0302 材質クロムバナジウム鋼 差込角(mm)14×18 グリーンマーク認定
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

GoldenMean(ゴールデンミーン)イージースティック
エコ商品
<特徴>*上栓:穂先や各セクションの不意な飛び出しを防止する上栓。*振り出し式:収納・携帯性に優れた振り出し式。(540は5本継ぎ、630は6本継ぎ、720は7本継ぎ)*ローラートップ:穂先には糸ヨレなどのトラブルを軽減させるローラートップを採用。*ブランク:高中弾性カーボンを採用。独自の工法により、軽量化と同時に強度をアップ。*ラインナップ別カラー:540はメタリックレッド、630はメタリックブルー、720はゴールドのカラーを玉口とバット部に採用。*グリップ:滑りにくくキズにも強い砂てん塗装採用により、グリップ力をアップ。*下栓:竿内部の水抜きなど竿のお手入れが容易にできるネジ式の下栓を採用。*専用ケース:保管や持ち運びに便利な専用ケース。ケース背面には通気性の良いメッシュ生地を採用。
用途「エサ釣りからルアー釣りまで自由に楽しめる万能竿」 長尺竿でありながら、高いコストパフォーマンスで軽量化を実現した、中硬調・万能振出のべ竿「イージースティック」。淡水・海水・魚種を選ばず、エサ釣りからルアー釣りまで様々な釣りを自由に楽しめます。釣りのスタイルに合わせて選べる、5.4m、6.3m、7.2mの3サイズをラインナップ。 <主な釣り方・対象魚>*淡水:友釣り:アユ*淡水:ウキ釣り:オイカワ、ニジマス、アマゴ、イワナ、ヤマメ、コイ、ヘラブナなど、*淡水:ミャク釣り:オイカワ、ニジマス、アマゴ、イワナ、ヤマメなど、*淡水:毛バリ釣り:オイカワ、カワムツ、アブラハヤなど、*淡水:ルアー釣り:アユのルアー釣りなど、*海釣り:ウキ釣り:アジ、サバ、イワシ、メバル、ウミタナゴ、カサゴ、メジナなど、*海釣り:サビキ釣り:アジ、サバ、イワシ、コノシロ、サッパ、メバルなど、*海釣り:ミャク釣り:ハゼ、メバル、ガシラなど、*海釣り:ウキフカセ釣り:アジ、サバ、イワシ、ハゼ、メバル、メジナなど、*海釣り:ルアー釣り:アジ、メバルなど、 材質カーボン繊維99%、グラス繊維1% 危険物の類別非危険物 グリーンマーク認定 仕舞(cm)119
1本
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)