カテゴリ

  • 学童・教育用品(4)
  • 塗料(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • テープ(2)
  • 防災用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • カー用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 作業工具(1)

「すべり止め砂」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤマットCN600 トーエイライトダイヤマットCN600トーエイライト
45,980税込50,578
1本
6日以内出荷
不規則に交差するスパイラル構造のマットは、水きり効果(通水性)とすべり止め効果があります。細かな砂などを落とす効果もあり、プールなどの水周りはもちろん通路・渡り廊下など屋内外で活躍します。
材質PVC厚さ(mm)6質量(kg)18長さ(m)6幅(cm)90
てこ実験器(大型) LLN ナリカてこ実験器(大型) LLNナリカ
22,980税込25,278
1セット
3日以内出荷
コンパクトに収納できる大型のてこ実験器小学校6年生の教科書に対応した大型のてこ実験器です。支点となる専用スタンドやおもり用砂袋・布バケツもセットになっているので、すぐに実験できます。専用スタンドは組立式なので、実験後はコンパクトに収納できます。コンパクトに収納できる組立式の専用スタンドを採用。てこ棒がずれない支点固定型で安全に実験できます。てこ棒におもりの位置目盛付き。
セット内容てこ棒、専用スタンド(組立式)、ストッパー(滑り止め)2個、おもり用砂袋、おもり用布材質(バケツ)樹脂コーティング鋼管型式LLN寸法(mm)Φ28×1,300(てこ棒)、310×575×510(専用スタンド組立時)
RS PRO テープディスペンサ RS PRORS PRO テープディスペンサRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
RS Pro テープディスペンサ 信頼性が高く信頼性の高い独自ブランドの RS Pro を採用したテープディスペンサーは、包装や倉庫業務に欠かせないツールです。この高品質なディスペンサは、包装用テープの標準 75mm 及び 50mm ロールに対応しており、一般的に包装用に使用されています。人間工学に基づいた設計により、梱包された箱を片手ですばやく効率的に密封し、梱包テープの不要な廃棄物を削減できます。 このテープ銃はあなたの必要性に適するために張力を置き、ほどくことを可能にする調節可能なテープブレーキを特色にする。このテープガンには交換可能なカッティングブレードも搭載されており、テープロールを正確かつ容易に切断できます。 特長と利点 人間工学に基づいたグリップにより、すばやく簡単に密封 標準の 75 mm コア及び 50 mm 幅の梱包テープに対応 調整式ブレーキ Durable で信頼性の高いプラスチックローラー テープガンの一般的な用途 テープディスペンサはテープディスペンサガンとも呼ばれ、倉庫環境や包装作業が必要な生産ラインで一般的に使用されています。これらは郵便サービスでも使用され、家を移動する場合などの家庭環境で使用できます。 テープディスペンサとは何ですか テープディスペンサは、テープを簡単に装填および切断するために使用されるデバイスです。アプリケーションに合わせてサイズやデザインが異なりますが、テープを最小限の無駄で分注するための迅速で簡単なソリューションを提供し、時間と労力を節約します。特に大量の梱包の場合に便利です。テープディスペンサには、クリアテープ、ブラウンパーセルテープ、ヘビーデューティテープ、オフィステープなど、さまざまな粘着テープを取り付けることができます。 テープディスペンサは何ですか 次のようなさまざまな用途に適した、さまざまなテープディスペンサが用意されています。 卓上テープディスペンサ - 通常オフィスまたは家庭で使用される最も一般的なセロテープディスペンサー、それらは標準的なセロテープおよび新型の接着剤とより小さく、互換性があるがちである。このタイプのディスペンサは砂と重くすることができ、机の使いやすさのための滑り止めのフィートを特色にする。 通路マーキングテープディスペンサ - 移動車両が一般的に存在する倉庫や環境で危険区域をマークするために使用されるヘビーデューティテープディスペンサーです ハンドヘルドテープディスペンサ - 一般に、梱包用の小包または梱包箱に使用されます ラベルディスペンサ - スーパーマーケットで一般的に価格ラベルに使用される粘着ラベルを分注するために使用されます ディスペンサにテープロールを取り付ける方法 ほとんどすべてのテープディスペンサでは、粘着テープを使い切った後に交換できます。手持ち型テープディスペンサガンでは、これは通常車輪から空の巻き枠を取り外し、新しいものと取り替えることによってされる。所定の位置に入ると、粘着面を下にしてパッケージテープがデバイスのローラーに送られ、ガードを越えて引き上げられます。正しくセットされていれば、テープはブレードに接触して 1 回きれいにカットされます。
仕様タイプ = テープガン併用可能製品 = 50 mmテープテープ幅 = 50mm
STYLE ZAKUZAKU ニッペホームプロダクツSTYLE ZAKUZAKUニッペホームプロダクツ
8,798税込9,678
1缶
翌々日出荷から4日以内出荷
厚膜でザラザラとした砂状の塗膜が立体感のある表情を作り出します。滑り止め、防水機能に優れ、防錆・防腐効果もあります。細かいひび割れに入り込み、穴埋め効果があります。水性塗料なので臭気が少なく、室内でも塗装できます。
用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・モルタル・ビニール壁紙などの素材室内壁、外壁、塀、ガレージなどの壁面土間、玄関などの床面(車輌の通る場所には塗れません)ウッドデッキ、鉢などのガーデニング材成分合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水容量(L)6主な用途木部、鉄部、コンクリート、モルタル、ビニール壁紙、室内カベ、外カベ・塀、ガレージなどの壁面、土間、玄関などの床面塗布面積(m2)14標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)夏:1以上冬:3以上(天候や素材によって差があります)乾燥時間【夏(30℃)】約1時間【冬(10℃)】約3時間
塗料 STYLE ZAKUZAKU ニッペホームプロダクツ塗料 STYLE ZAKUZAKUニッペホームプロダクツ
2,998税込3,298
1缶
5日以内出荷から8日以内出荷
厚膜でザラザラとした砂状の塗膜が立体感のある表情を作り出します。滑り止め、防水機能に優れ、防錆・防腐効果もあります。細かいひび割れに入り込み、穴埋め効果があります。水性塗料なので臭気が少なく、室内でも塗装できます。屋内外の木部・鉄部・コンクリート・モルタル・ビニール壁紙などの素材、室内壁、外壁、塀、ガレージなどの壁面、土間、玄関などの床面(車輌の通る場所には塗れません)、ウッドデッキ、鉢などのガーデニング材
危険物の類別非危険物
ボーディング ガンネルマット トップウォーターボーディング ガンネルマットトップウォーター
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
キャビンから乗船するガンネル部分に置くマットです。素材は頑丈な600デニールの耐UV加工、裏には滑り止め加工がしてありガンネルから落ちないように両端にウエイトの砂が入っています。
寸法(mm)幅500×横800ネイビー
猫砂飛び散り防止マット アイメディア猫砂飛び散り防止マットアイメディア(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
猫がトイレから出る時の足裏に付着した猫砂をキャッチするマット。 猫砂が飛び散るのを防いで、猫砂をまとめて簡単に捨てることができます。 キャッチしたまま捨てることができるので、トイレ周りの汚れも軽減できてお手入れもラクラク。 2重構造だからたまった猫砂をトイレに戻しやすい! マット内側は防水加工で水分を通しにくいです マット裏側はすべり止め加工 手洗いOK。
寸法(cm)約60×39
コイル歩行マット カーボーイコイル歩行マットカーボーイ
37,980税込41,778
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
砂や埃をキャッチして汚れを防ぐ歩行マットです!厚みがありクッション性に優れています。歩行時の衝撃を和らげ、足の負担を軽減します。高いグリップ性能で足元のすべり止めに最適です。裏地付きのため、キャッチした土砂が下に落ちません。カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。マットの表面はクッション性が高いコイル層。裏面はすべり止め加工の裏地付きで、表面に落ちた砂や埃などはコイルを通過して下にたまる構造になっています。キャッチした汚れは水で簡単に洗い流すことができます。ハサミやカッターで好きなサイズにカットできます。玄関マットやカーフロアにもおすすめです。
用途すべりやすい場所の対策に。
アンチスリップテープ Conformable HESKINSアンチスリップテープ ConformableHESKINS
1,698税込1,868
1巻
翌々日出荷
厚みのある滑り止めテープで高い耐久性を発揮します。Afera(欧州粘着テープ協会)の基準を満たした粘着強度で過酷な環境にも対応します。表面の砥粒が大きく、泥や砂が目詰まりしにくく安定した安全性を実現します。
用途屋外用。材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、粘着剤:アクリル系、砥粒:酸化アルミニウム幅(mm)50厚さ(mm)1.3長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
滑り止め用焼き砂 10kg 秋山興業滑り止め用焼き砂 10kg秋山興業(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋
5日以内出荷
最大粒度5mmの砕石になります。凍結道路の安全歩行、滑り止めや、塩カル等融雪剤を使えない箇所の滑り止めに使用します。
用途積雪地方の滑り止めに粒度最大:5mm容量(kg)10
冬季用緊急時対策キット(収納バッグ付セット) つくし工房冬季用緊急時対策キット(収納バッグ付セット)つくし工房
27,980税込30,778
1組
4日以内出荷
雪害などの災害時に車内等にて待機し、夜を明かさなければならない状況時に必要な物のキットです。
セット内容収納バッグ、伸縮スコップ(全長700mm(最小)~870mm(最大)・約W265×H340・PP(耐-30℃) アルミ)、緊急・脱出マット(2枚)、防水・防風手袋、滑り止め用砂(3kg×1袋)、簡易トイレ(3枚入)、LEDヘッドライト、単3アルカリ電池 (10本入)、使い捨てカイロ (10枚入)バッグ:ブラッグバッグ寸法(mm)W700×D340×H300
液状化実験装置 ナリカ液状化実験装置ナリカ
65,000税込71,500
1個
11日以内出荷
地震発生装置「じしん君mini」を用いて地震発生時に見られる液状化現象を再現・観察するセットです。 液状化によって見られるさまざまな現象をシミュレーションすることができます。
セット内容地震発生装置「じしん君 mini」(本体:約450×300×53mm) / 液状化実験ユニット(実験用砂、サンプルケース、アルミブロック、木ブロック、滑り止めシート、ミニシャベル)
てこ実験器(大型) ナリカてこ実験器(大型)ナリカ
45,000税込49,500
1個
4日以内出荷
小学校6年生でのてこの学習用の重いおもりにも対応した大型のてこです。支点となる専用スタンドやおもり用砂袋・布バケツもセットになっていますので、すぐに実験できます。 てこ棒には、おもりや支点の位置の目安となるシール付き てこ棒のずれ防止用ゴム付きで実験も安全 てこ棒の両端はゴムキャップで覆われているので安全
セット内容てこ棒、専用スタンド(ずれ防止用ゴムキャップ付き)、おもり用砂袋、おもり用布バケツ、ストッパー(滑り止め)材質てこ棒:スチール、専用スタンド:アルミフレーム、スチール寸法(mm)てこ棒:約Φ32.5×1480、専用スタンド:310×575×510
ドアストッパーバッグ インライフ アイワ金属ドアストッパーバッグ インライフアイワ金属
819税込901
1個
3日以内出荷
水をオシャレに備蓄できるドアストッパーバッグです。 2Lのペットボトルが2本入ります。合計4Kgでドアをストップ! 滑り止め加工でドアをしっかりストップし、砂や砂利で重量UPも。 使わないときは邪魔にならない場所で、インテリアの一部として置いていただき、 また、避難の際に重要な水などを玄関からすばやくそのまま持ち出せます。 ポケット付きで、いろいろ入って便利です! モコモコ感を出すと麻袋の雰囲気UPでオススメです! レジ袋などを詰めると、災害時にも役に立ちます。
材質寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19×11×50アズワン品番64-5081-64
ドアストッパーバッグ エッフェル アイワ金属ドアストッパーバッグ エッフェルアイワ金属
819税込901
1個
4日以内出荷
水をオシャレに備蓄できるドアストッパーバッグです。 2Lのペットボトルが2本入ります。合計4Kgでドアをストップ! 滑り止め加工でドアをしっかりストップし、砂や砂利で重量UPも。 使わないときは邪魔にならない場所で、インテリアの一部として置いていただき、 また、避難の際に重要な水などを玄関からすばやくそのまま持ち出せます。 ポケット付きで、いろいろ入って便利です! モコモコ感を出すと麻袋の雰囲気UPでオススメです! レジ袋などを詰めると、災害時にも役に立ちます。
材質寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19×11×50
アルミショートラチェットレンチ トップ工業アルミショートラチェットレンチトップ工業(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
仮設足場作業に。滑り止めグリップ付。 軽量で扱い易いショートタイプ、コンパクトヘッド 一目でサイズがわかる本体カラー 大きく開いた爪の切り替え部は、過酷な条件下での作業中に泥水・砂等が入ってきてもすぐに排除安定したラチェット作動が得られます。
寸法L1(mm)16.0全長L(mm)241寸法D(mm)42寸法L2(mm)16.0寸法T(mm)18.0RoHS指令(10物質対応)対応
足場板 ALT-C-G アルインコ足場板 ALT-C-Gアルインコ(14件のレビュー)
5,598税込6,158
1枚ほか
当日出荷から翌日出荷
表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。 仮設工業会認定品
材質アルミ厚さ(mm)36
RS PRO 階段用滑り止めテープ アルミニウム、 石英砂 Black RS PRORS PRO 階段用滑り止めテープ アルミニウム、 石英砂 BlackRS PRO
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
RS PRO 13
仕様種類 = ノイズ材質 = アルミニウム、 石英砂自己粘着性 = なし表面形 = 滑り止め内容量 = 1色 = Black製品形式 = 階段ノーズ厚さ = 5mm
RS PRO 階段用滑り止めテープ アルミニウム、 石英砂 蛍光 RS PRORS PRO 階段用滑り止めテープ アルミニウム、 石英砂 蛍光RS PRO
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
アルミフレーム製で、蛍光石英、PVCカバー、黒石英などさまざまなタイプの仕上げが施された滑り止め段鼻です。
仕様種類 = ノイズ材質 = アルミニウム、 石英砂自己粘着性 = なし表面形 = 滑り止め内容量 = 1色 = 蛍光製品形式 = 階段ノーズ幅 = 76mm
RS PRO 階段用滑り止めテープ アルミニウム、 石英砂 Black RS PRORS PRO 階段用滑り止めテープ アルミニウム、 石英砂 BlackRS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
RS Pro 滑り止めフローリング RS Pro のこの滑り止め床材は、事故のリスクを軽減するために製造されたもので、職場と家庭の両方でスリップに対する安全対策を強化するのに最適なソリューションです。 特長と利点 アルミフレーム 蛍光石英 厚さ: 30 mm 用途 滑り止め床は、次のような幅広い用途で人々を安全に保つために表面で使用されています。 オフィスビルの床と階段 ショッピングセンター 家庭用途 工場 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様種類 = ノイズ材質 = アルミニウム、 石英砂自己粘着性 = なし表面形 = 滑り止め内容量 = 1色 = Black製品形式 = 階段ノーズ長さ = 1.3m
マックストップGR 中国塗料マックストップGR中国塗料
17,980税込19,778
1缶(5kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
高性能・高強度のノンスリップ舗装剤です。 ダイヤモンドに次ぐ硬度をもったアルミナを特殊エポキシ樹脂と組み合わせていますので、極めて優れた耐摩耗性、硬度、接着強度を持っており、表面は適度な凹凸を有しているため滑り止め効果が大きく、歩行、走行安全性を必要とする箇所への使用に適しています。 一般の砂・顔料より硬度の高い厳選したアルミナを使用しているため、滑り止め効果が持続し、優れた摩擦抵抗を発揮するので湿潤面での滑り止 め効果も大きく安全です。また、砂を撒く工法に比べ表面が均一な粗さに仕上がります。 耐衝撃性、耐摩耗性、付着性が優れています。 架橋硬化したエポキシ樹脂塗膜が優れた耐油、対薬品、防食性を示し、長期耐久性が優れています。 コテ、マスチックローラーにて塗装ができ、また特殊スプレー装置の使用により大面積の塗装が可能です。 プライマー、上塗の2回塗りなので、砂を撒く工法と比較して塗り回数の低減となり、工程短縮が可能です。
用途船舶・海洋構造物(デッキ、カーデッキ、通路、階段、エンジンルーム、ヘリポートデッキ等) 一般・工場・公共施設等(床、通路、階段、道路、橋、駐車場、フォークリフト通路、市場・食品工場などの濡れた床面など滑り止めを必要とする箇所)使用場所屋外用特性耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久主成分アルミナ、特殊エポキシ樹脂主な用途床、駐車場、工場、アルミ膜厚(μm)(Wet)1143、(Dry)800塗布方法特殊スプレー、ハケ、ローラー、コテ硬化時間(時間)22(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比(主剤)10:(硬化剤)1指触乾燥時間(時間)2(20℃)上塗塗装可能時間最短22時間可使時間(時間)4危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)2171
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら