種類手付ビーカー
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり
手ナシ
材質SUS304
材質18-0ステンレス
セット内容200mL、100mL、67mL、50mL、25mL
外寸(mm)(200mL)Φ80×H45柄長:85、(100mL)Φ70×H35柄長:70、(67mL)Φ64×H30柄長:70、(50mL)Φ57×H25柄長:60、(25mL)Φ45×H23柄長:60
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
材質ステンレス18-8(SUS304)
目盛あり
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質18-0ステンレス
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
容量(mL)200
材質ステンレス(18-8)
寸法(mm)直径63×62
目盛単位(mL)50
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。
種類手付ビーカー
仕様本体のみ(蓋は別売)
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり
種類トールビーカー
材質SUS304
目盛なし
材質18-8ステンレス
商品タイプバラ
セット内容3点(10・30・50cc)
材質メタクリル樹脂
質量(g)60
最小目盛(mL)5
寸法(mm)10cc:約Φ40×26、30cc:約Φ40×26、50cc:約Φ40×66
TKG品番9-0511-0401
TKG品番(2017)6-0457-0601
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
材質ステンレス18-8(SUS304)
目盛あり
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり
0.5合と1合をくっつけたら、ゆきだるまのカタチになりました。
便利でかわいいお米の計量カップです。
mlの目盛付きで液体も測れます。
材質スチロール樹脂
色白
容量(mL)180(1合)・90(0.5合)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×60×105
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-30
1個
¥339
税込¥373
5日以内出荷
ステンレス製の定番ビーカーです。目盛付で計量に便利です。製薬から食品業界まで幅広く使用されています。
材質SUS304
目盛あり
本器は、塗料・ワニス等の試料をカップに満たし、付属のガラス板で表面張力部をすりきり一定のオリフィスからの流下時間によって粘度を簡単迅速に測定します。
寸法(mm)200×180×280
アズワン品番61-9653-80
1個
¥149,800
税込¥164,780
31日以内出荷
本器は、塗料・ワニス等の試料をカップに満たし、付属のガラス板で表面張力部をすりきり一定のオリフィスからの流下時間によって粘度を簡単迅速に測定します。
容量(mL)108
口の細い容器に液体をうつす時に便利(注ぎ口付)です。
材質ステンレス(SUS304)
取手付き
全て全周溶接されているので、洗浄液や異物が溜まりません。
種類ビーカー
板厚(mm)1.0
材質SUS316L
目盛なし
表面処理内外面バフ研磨
サーマルリレーでモーターを適切に保護。電源・負荷の接続のみでON・OFF操作ができます。
定格電圧(V)AC200
動作方式不可逆
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適
材質ブリキ(サテン材)
すりきり1杯でお米1合の計量ができます。お米を計った後にさっと留めることができます
色ホワイト
材質カップ/AS樹脂(耐熱温度80度/耐冷温度-30度)、クリップ/ABS樹脂(耐熱温度80度/耐冷温度-30度)、スプリング/18-8ステンレススチール
幅(mm)70
高さ(mm)55
奥行(mm)140
1個
¥729
税込¥802
11日以内出荷
関連キーワード