厚みのある粘着剤で、型板ガラス・すりガラスに施工できる飛散防止フィルムです。水を使わず、ドライ貼りが必要な製品です。
用途型板ガラス・すりガラスの飛散防止。型板ガラス・すりガラスの飛散防止に。
仕様内貼りタイプ
材質ポリエステルフィルム
2018年トラスコ掲載ページ9 1244
ガラスのサンドブラスト加工調にしたフィルムです。糊も再剥離性で加工性能、施工性能共に抜群です。
用途ウインドウ面、パーテーションの目隠しやデザインに最適。
幅(m)1.01
長さ(m)2
厚さ(mm)0.012
質量(kg)1.5
付属品ヘラ
材質塩化ビニール樹脂フィルム
質量(g)2
透過率(%)日射:81(C16)、41(C714)、67(C718)
窓際を快適・安全に。
[飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満足するもの。
[UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。
シリーズスコッチティント
認定番号防火認定NM-2949
フィルム厚さ(μm)76
関連キーワード