種別全ねじ
材質鉄/ユニクロメッキ
全長(mm)285
表面処理ユニクロメッキ
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)1000
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)285
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質SS400相当
全長(mm)1000
表面処理ユニクロ(六価クロム)
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304J3)
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当)
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質鉄
長さ(mm)1000
表面処理ドブ
ねじ山種類メートル並目
材質鉄(SS400相当)
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質鉄
長さ(mm)285
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質鉄
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
用途頭がなく全体がねじ部になっているねじです。必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用したり、両側をナットにして長さを調節して使用したい場合、頭部があっては都合が悪い箇所に使用。
長さ(mm)1000
材質SUS304相当材
種別全ねじ
材質SS400相当
全長(mm)1000
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
長さ(mm)1000
表面処理クロメート
種別全ねじ
材質SUS310S
長さ(mm)1000
ねじ山種類メートル並目
1袋
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
長さ(mm)285
関連資料(0.09MB)
ねじ山種類メートル並目(左)
種別全ねじ
材質鉄(または標準)
長さ(mm)2000
表面処理クロメート
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)285
ピッチ(mm)2
アズワン品番64-7962-07
1本
¥885
税込¥974
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)285
ピッチ(mm)2
アズワン品番64-7962-08
1本
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
寸法L(mm)300
1袋入数(個)1
ねじ規格並目
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
種別全ねじ
ねじの呼びM16
材質310S
ピッチ2
仕様両平先
材質鉄(ユニクロメッキ)
全長(mm)285
ピッチ(mm)2
アズワン品番64-7961-77
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質SNB(SNB7等)
表面処理ユニクロメッキ
材質鉄(ユニクロメッキ)
全長(mm)285
ピッチ(mm)2
アズワン品番64-7961-76
1本
¥475
税込¥523
翌日出荷
種別全ねじ
材質鉄
長さ(mm)285
表面処理ドブ
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
1
2
次へ