外見も非常にきれいですっきりとしています。
長さ(mm)80
こんなお得な商品も!
石筆
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
名の如く平たく加工を施し定規などに当て直線を引く場合広く使用される大衆的存在の品物です。
長さ(mm)80
幅(mm)13
厚さ(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
¥879
税込¥967
当日出荷
快適なノック式石筆ホルダー登場!。鉄板や鉄骨などのマーキングに。石筆細丸専用ホルダー。
用途鉄材・コンクリートなどのマーキングに
全長(mm)約134
替芯たくみ 石筆 細丸
1本
¥469
税込¥516
当日出荷
1200℃まで消えません。
用途溶接・溶断のため鉄板などへのケガキ入れ。
鉄鋼材の産業資材へのマーキングとして。
ホルダー部、細書き石筆。キャップ部、太書き。書き味でリードする鉄工業用石筆ペン。
適合替え芯(ホルダー用) KMS-H替え芯(キャップ用) KMS-C
石筆芯サイズ(mm)1.0×10×95(ホルダー側)、9×5×25(キャップ側)
RoHS指令(10物質対応)対応
選び抜いた原石にて細割仕上後丸く加工したもので加工時の衝撃にたえ抜いた強じんな外見もきれいで最も広く愛用されている実用品です。
長さ(mm)80
直径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!
石筆
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
両切り石筆では細く物足りない感じがあり一回り材質を持たせ丈夫に加工した商品。
長さ(mm)80
幅(mm)6.4
厚さ(mm)6.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
¥779
税込¥857
当日出荷
全く先付の必要がなくどこまでも細い線を引くため特に製造したものでケース等にはさみ順次押出していくといつも細い線が確実に引ける独特の製品です。
長さ(mm)80
幅(mm)15
厚さ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ポケットに入れても太いため折れにくい特長を持って居り高所の現場等での印とかサイン等幅広く使用されます。
長さ(mm)80
幅(mm)9
厚さ(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
溶接・溶断のため鉄板などへのケガキ入れ。 鉄鋼材の産業資材へのマーキングとしてご使用ください
こんなお得な商品も!
石筆
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
最近特に需用の増えた製品で外見も非常にきれいですっきりとしています。
長さ(mm)80
直径(Φmm)6.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
¥739
税込¥813
当日出荷
キングマーキングペン用ホルダー側替え芯
寸法(mm)1.0×10×95
適合キングマーキングペンA型(ケガキ針付) KMP-AキングマーキングペンB型 KMP-B
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚×5箱)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
石筆(平角)専用ケースです。
折れにくく、手が汚れにくいです。
ポケットにひっかけることができます。
用途鉄板、鉄骨、測量等の線引き作業
仕様石筆(平角)専用ケース
質量(g)25
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
石筆(太丸)専用ケースです。
折れにくく、手が汚れにくいです。
ポケットにひっかけることができます。
用途鉄板、鉄骨、測量等の線引き作業
仕様石筆(太丸)専用ケース
質量(g)246
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
折れにくく、手が汚れず、ポケットに付ける事ができます。
平角石筆用のホルダーセットです。
石筆平角3本付です。
用途石筆ホルダー角セット。
仕様石筆用ホルダー角用
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
太丸型石筆あらゆる用途で使えます。
鉄などのマーキング作業に使用します。
用途溶接用ケガキ用石筆
形状太丸
材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)
寸法(mm)6.2×8.0
1箱(50本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
折れにくく、手が汚れず、ポケットに付ける事ができます。
丸石筆用のホルダーセットです。
石筆丸3本付です。
用途鉄板、鉄骨、測量等の線引き。
仕様石筆用ホルダー丸用
材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)
径(Φ)×全長(mm)6.2×127
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
1200℃まで消えません。細い線を引く時に最適。
形状細丸
仕様両切を丸に加工し先を鉛筆の様に尖らせた製品。加工時(丸抜き、先削り)の衝撃に耐え抜いた品です。
トラスコ品番273-1011
寸法(mm)Φ5.0×80
質量(g)60
1パック(10本)
¥369
税込¥406
当日出荷
鉄板、鉄骨などのマーキング用として、工業分野で使用されております。素材は滑石(タルク)で、原石を各種サイズに削りだした製品です。天然の滑石だけでできているため、布等で拭き消すことができます。
材質滑石(タルク)
壁掛けタイプです。 防水防塵構造(IP65/NEMA4)で、長期安定性に優れたHCT01センサーを採用しています。
EE210に採用しているHCT02センサーエレメントは、検知部表面を保護するコーティング センサー電気部はモールドされて密閉性を高めており、ごみや埃、汚染物質のある環境下でも、長期にわたり高精度の測定を継続することが可能です。
用途ビル空調や輸送中の温湿度管理、環境試験器・インキュベーター、倉庫、農業・植物工場、室内プールにて利用されております。
出力4-20mA
電源11~30VDC
温度(℃)-20~+50
湿度測定範囲(%)0-100
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水防塵
1個
¥93,980
税込¥103,378
4日以内出荷
太陽系の惑星形成に関する多くの情報を持つ石質隕石の表面を研磨したプレパラート。隕石の内部組織と、地球の岩石には存在しないコンドリュールという球粒状組織を観察できます。
寸法(mm)48×28(プレパラート)、81×53×19(箱の大きさ)
付属品プレパラート保存ケース、コンドリュール写真
仕様【隕石名】TUXTUAC、【産地】メキシコ サカテカス州(1975年10 月16日落下)
1個
¥33,000
税込¥36,300
6日以内出荷
外径約4mmのガラス管内に反応試薬を吸着した検知剤を充填しています。排水の検査にご使用いただけます。
測定回数10回(1箱あたり)
校正証明書一般校正
一般校正証明書付き。一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示。食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に最適。外部センサーで他の場所の温度を切替表示。外部センサーケーブル長約3m、取り外し不可。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能。不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)。壁掛けでも卓上でも使用可能
付属品取扱説明書、モニタ用電池、一般校正証明書
電源単4形乾電池2本
最小表示0.1℃/0.1%
ケーブル長(m)外部温度センサーケーブル:約3(取り外し不可)
本体質量(g)約180(電池含む)
温度測定範囲(℃)内部:-10.0~+50.0、外部:-50.0~+70.0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×25
温度測定精度内部:±1.0℃、外部:±1.2℃(0~+50.0℃)、±2.5℃(-30℃~-0.1℃、50.1℃~70.0℃)
測定間隔約5秒
湿度測定精度〔25℃の時〕±5.0%RH(25.0~69.9%RH)、±10.0%RH(70.0%~90.0%RH)
取扱説明書(0.2MB)
時間精度±30秒/月
湿度測定範囲(%RH)内部:20.0~100.0※湿度の測定ができるのは、温湿度計の置いてある場所のみです
1台
¥25,980
税込¥28,578
16日以内出荷
一般校正証明書付き。内・外センサーで2ヶ所の温度と湿度を同時に表示。内部と外部の温湿度の比較測定が可能。外部温湿度センサーのケーブルの長さは約3m、取り外し可能。最高/最低温度・湿度を自動メモリー。壁掛けでも卓上でも使用可能
用途研究室や工場などで、家庭や介護施設、学校などで。食品、薬品などの保管温湿度管理に。農作物の育苗、生育などの温湿度管理に。
付属品取扱説明書、モニタ用電池、外部センサーケーブル、一般校正証明書
電源単4形乾電池1本
最小表示0.1℃/1%RH
ケーブル長(m)外部センサーケーブル:約3(取り外し可能)
本体質量(g)約170(電池含む)
温度測定範囲(℃)内部:0.0~+50.0、外部:0.0~+50.0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24
温度測定精度±1℃(0~40℃)
設置方法壁掛け/卓上
湿度測定精度±5%RH(30~60%RH), ±10%RH(左記以外の範囲)
取扱説明書(0.33MB)
湿度測定範囲(%RH)内部:15~95、外部:15~95
1台
¥26,980
税込¥29,678
16日以内出荷
一般校正証明書付き。スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度・湿度データロガー。データ記録数は内蔵温度と内蔵湿度の各24000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
仕様本体測定間隔:5秒間隔、表示/測定項目:温度T1(内蔵温度センサ)、湿度RH(内蔵湿度センサ)
付属品取扱説明書、モニタ用電池、一般校正証明書
質量(g)約67(電池含む)
測定範囲(℃)温度:-30.0~70.0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず)
温度分解能(℃)0.1
電池寿命CR2リチウム電池1個 / 約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)
RoHS指令(10物質対応)対応
データ記録件数温度T1:24000ポイント、湿度RH:24000ポイント
記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能
取扱説明書(1.84MB)
測定精度(℃)温度:±0.5
湿度測定範囲(%RH)10.0~90.0
分解能(%RH)湿度:0.1
湿度定格精度(%RH)±3(10.0~79.9%RH)、±5(80.0~90.0%RH)25℃時
1台
¥33,980
税込¥37,378
16日以内出荷
関連キーワード