小振りで女性でも使いやすい
用途枝の剪定・整枝に
切断能力(mm)生木12
寸法(mm)170×55×12
質量(g)190
使用目的剪定、整枝
切断対象枝
材質(刃)スチール
材質(ハンドル)樹脂
1個
¥739
税込¥813
6日以内出荷
手の平にすっぽり収まる小型の剪定バサミです。細い刃先で入り組んだところも剪定しやすく、スプリング付きで剪定後の戻りも早い。56gと軽量なのでポケットに入れておいて使いたい時にサッと使えます。
材質PP,スチール,他
全長(mm)155
質量(g)約56
使用目的枝切、剪定
切断対象枝
刃渡り(mm)45
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
作業しやすい充電式コードレス剪定鋏。果樹、庭木に剪定作業がらくらく。大切な利き手を腱鞘炎から守ります。
用途剪定や収穫作業に。
付属品バッテリー×2・充電器・ホルダー・工具一式セット
色レッド
質量(g)900
定格電圧(V)DC14.4
定格電流(A)10
定格出力(W)150
使用目的剪定/収穫作業
バッテリーリチウムイオンバッテリー
切断対象生枝
充電時間約2~3時間
バッテリー容量(Ah)2.5
最大切断径(Φmm)25(生枝)
標準作業時間約6~8時間※こまめに連続して使用し続けると約2時間
防水性無
1セット
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
花や若木だけでなく、直径18mmまでの小さな幹も切断可能。片手用安全ロック - 片手で簡単にロックでき、使用後に安全に保管。切断動作 - 軟質プラスチック部品によるエルゴノミクスデザインのグリップにより楽なカットをサポート
用途花、若い芽、若い木、直径18mmまでの大枝や小枝の切断に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/刃/直径/負担/バイパス/ステンレススチール製/切断仕様/切断/下刃/園芸仕事/幹/鋏/グリップ/エルゴノミクスデザイン/手/組み合わせ/若木/花/植物/オールラウンダー/実現/手首
材質プラスチック、鉄
質量(g)128
使用目的花、若い芽、若い木、直径18mmまでの大枝や小枝の切断に
切断対象花、若い芽、若い木、直径18mmまでの大枝や小枝
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×1.8×6.1
刃型バイパス型
最大切断径(Φmm)18
切断目安(Φmm)18
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
内蔵ギアがエネルギーを大幅に節約し、通常の3倍の切断力。刃:バイパス型 (付着防止コーティングの精密に研磨された刃。植物への負担を少なく切断)。アルミニウム製の柄は滑り止め付きで安全な作業が可能。特殊プラスチック製のストッパにより手首への負担を軽減。
用途枝切りばさみ、植木カッターとして。枝切り、剪定などに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。
材質アルミ、鉄、プラスチック
質量(kg)1.15
使用目的枝切
全長(cm)60
切断対象枝
保証期間最大25年
最大切断径(Φmm)42
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
ステンレス鍛造品(鍛造一体成型)
用途木の枝(生木)の剪定に。
全長(mm)約200
材質ハンドル部:ステンレス鋼、バネ:ステンレス鋼、ネジ:ステンレス鋼、ストッパー:ステンレス鋼、ストラップ金具:スチール
使用目的剪定
切断対象木の枝、生木
材質(刃)ステンレス鋼
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
アルミニウム製の伸縮型レバーアーム。刃:バイパス型 (切断時に2本の刃がなめらかに動くことで、正確できれいな切断が可能)。アルミニウム製の柄は滑り止め付きで安全な作業が可能。特殊プラスチック製のストッパにより手首への負担を軽減。
用途枝切りばさみ、植木カッターとして。枝切り、剪定などに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。
材質アルミ、鉄、プラスチック
質量(kg)0.975
使用目的枝切
全長(cm)52-67
切断対象枝
保証期間最大25年
最大切断径(Φmm)42
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
強化グラスファイバー製の柄により、指の関節に負担をかけずに切断。片手で簡単にロックでき、使用後に安全に保管。握りやすい形状の強化グラスファイバー製の柄により、指の関節に負担をかけずに切断。柄と一体になったスプリングの搭載、作業がより便利。2016年レッドドットデザイン賞受賞
用途枝の切断に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/強化グラスファイバー製/関節/柄/アンビル型/アンビル刃/切断剪定/レッドドットデザイン賞受賞/一体型スプリング/切断/片手用安全ロック/切断位置/カット能力/片手/刃/スプリング/形状/保管/作業/枝
材質プラスチック、鉄
質量(g)250
使用目的枝の切断に
切断対象枝
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.6×2.2×7.1
刃型アンビル刃
最大切断径(Φmm)23
切断目安(Φmm)23
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
精密研磨刃により、花、小枝、枝を正確に切断。底部の刃は鍛造で、頑丈なアルミ製のハンドル、交換可能な刃、調整可能なジョイント付き
用途花、小枝、枝などの剪定、切断に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/剪定はさみ/刃/枝/ステンレス製/アルミニウム製/下刃/上刃/ハンドル/パワーカット/ワイヤーカッター/カッティングヘッド/人間工学/片手/小枝/プロ/花/張力/手/鍛造/角度
材質アルミ、鉄
質量(g)270
使用目的剪定/切断
切断対象花、小枝、枝など
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.8×2.2×6.2
最大切断径(Φmm)24
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
内蔵ギアがエネルギーを大幅に節約し、通常の3倍の切断力。刃:バイパス型 (付着防止コーティングの精密に研磨された刃。植物への負担を少なく切断)。アルミニウム製の柄は滑り止め付きで安全な作業が可能。特殊プラスチック製のストッパにより手首への負担を軽減。
用途枝切りばさみ、植木カッターとして。枝切り、剪定などに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。
材質アルミ、鉄、プラスチック
質量(kg)1.4
使用目的枝切
全長(cm)75
切断対象枝
保証期間最大25年
最大切断径(Φmm)42
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
剪定作業や小型植物のお手入れに
持ちやすく手にフィットし操作性抜群
刃はヤニがつきにくいフッ素樹脂加工
用途小枝の剪定に
切断能力(mm)生木約8
寸法(mm)155×85×12
質量(g)130
使用目的剪定
切断対象小枝
材質(刃)スチール
材質(ハンドル)アルミ
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
四季の草花、椿、松、梅、バラなどの枝物の切り出しに向いてます。華道用として親しまれている鋏です。枝物も切れるように頑丈に仕上げてあります。ハンドル下部の丸くなった部分(ワラビ)は枝物の水の吸い上げを良くするために叩いて潰す時に使います。
用途用途:生け花、華道の際に
仕様全鋼
全長(mm)165
刃長(mm)45
切断能力(mm)9以下
刃部硬度HRC56
使用目的華道用
切断対象四季の草花、椿、松、梅、バラなどの枝物
ハンドル形状わらび手
アズワン品番64-3670-11
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
四季の草花、椿、松、梅、バラなどの枝物の切り出しに向いてます。華道用として親しまれている鋏です。枝物も切れるように頑丈に仕上げてあります。刃が短く先端が丸みを帯びているため、野菜などの収穫にも使用できます。
用途生け花、華道の際に
仕様全鋼
全長(mm)165
刃長(mm)45
切断能力(mm)8以下
刃部硬度HRC56
使用目的華道用
切断対象四季の草花、椿、松、梅、バラなどの枝物
アズワン品番64-3670-10
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
手の届かない枝に先端を引っかけ、手元に引き寄せて楽に剪定作業ができます。はしごや脚立を使わずに、安全に剪定作業ができます。柿やリンゴなど果物の収穫作業の補助にも便利です!。軽量で丈夫な高級鉄材を使用、サビに強いカチオン電着塗装。滑りにくいグリップを採用。
材質(本体)鉄/カチオン電着塗装
使用目的剪定作業
切断対象枝
太さ(Φmm)6
内蔵ギアがエネルギーを大幅に節約し、通常の3倍の切断力。刃:アンビル型 (上の刃が平らな金属面アンビルに当たるため、硬い木の切断に適している。枝を支え樹皮が傷つかないようカット)。アルミニウム製の柄は滑り止め付きで安全な作業が可能。特殊プラスチック製のストッパにより手首への負担を軽減。
用途枝切りばさみ、植木カッターとして。枝切り、剪定などに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。
材質アルミ、鉄、プラスチック
質量(kg)1.4
使用目的枝切
全長(cm)75
切断対象枝
保証期間最大25年
最大切断径(Φmm)42
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
直径19mmまで切断可能です。優れた切断強度を実現する堅牢な構造でブレードを閉じた状態でロックする安全ラッチ付き。
用途高品質の炭素鋼の剪定ばさみです。柔らかい木や緑の枝の剪定に最適です。
使用目的剪定
切断対象柔らかい木や緑の枝の剪定
最大切断径(Φmm)19
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
切断径15mm以下。(ただし生木に限る)。ストップ機能が枝をしっかりと捕らえて力が伝わりやすい強力タイプ。打ち合いクッションが切断時のショックを吸収するので、手が疲れにくいです。
用途庭木・果樹等の剪定作業や、樹木の整枝作業に。
材質頭部/炭素鋼、柄/アルミ・PVC
全長(mm)205
質量(g)300
使用目的庭木・果樹等の剪定作業や、樹木の整枝作業に
切断対象枝
刃渡り(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
枝の太さによってギアの設定が可能。切断時に2本の刃がなめらかに動くことで、正確に切断。人間工学に基づく柄は滑り止め付きで、扱いやすく安全な作業が可能。長い柄と細身の切断部により、繁茂した茂みや低木を間引きに最適。
用途枝切りばさみ、植木カッターとして。繁茂した茂みや低木を間引き、枝切りなどに。ガーデニング、園芸、庭いじり、山、森、林、メンテナンス。
材質アルミ、鉄、プラスチック
質量(kg)1.2
使用目的枝切
全長(cm)117
切断対象枝
保証期間最大25年
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
関連キーワード