柄の支点に「特別な工夫」が施され
テコ支点で「挽き切り」ができるため、樹が逃げず
「1/3の握力」で
固定する金敷によって「木質のツブレを防ぎ」
樹皮を傷つけることなく「きれいな切り口」を保ち
全ての部品が交換できて「半永久的に」使用可能
高級磨きクローム仕上げは「防錆処理」も完璧で
人間工学に基づいた設計で「軽量」・「長時間作業」にも配慮されています。
材質(刃)スチール(フッ素コーティング加工)
大型鋏に負けない、シャープな切れ味。
仕様フッ素コート
全長(mm)170
質量(g)120
刃長(mm)約45
切断能力(mm)10(生木)
手の平にすっぽり収まる小型の剪定バサミです。細い刃先で入り組んだところも剪定しやすく、スプリング付きで剪定後の戻りも早い。56gと軽量なのでポケットに入れておいて使いたい時にサッと使えます。
材質PP,スチール,他
全長(mm)155
質量(g)約56
使用目的枝切、剪定
切断対象枝
刃渡り(mm)45
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
刃のリブ出し効果で強度アップ。軽量で疲れにくい。
高級炭素刃物工具鋼に強くて粘りのある特殊な熱処理を施し、理想的な刃付角度で強くて鋭い切れ味に仕上ました。
薄刃で鋭い切れ込みがよく、カシメ付近をリブ出しする事で強度をアップしています。
はさみにとってオヘソにあたるカシメ部分の鋲は摩擦に耐え、ユルミ、ガタツキの心配なく、いつまでもスムーズな切れ味を保ちます。
全長(mm)190
刃長(mm)45
質量(g)150
材質(グリップ)鋼板製、プラスチックコーティング
材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
全長(mm)180
切断能力(mm)15
刃長(mm)45
材質刃:刃物用炭素鋼、ハンドル:エラストマー樹脂
質量(g)113
女性にピッタリ。コンパクトサイズ
刃の開きがワイド
フッ素加工でヤニを低減
用途剪定鋏
全長(mm)185
刃長(mm)45
質量(g)170
材質(刃)高級炭素刃物工具鋼(切刃)高級フッ素加工(受刃)無電解ニッケルメッキPA+GF エラストマー
最大切断径(Φmm)(生木)約10
材質(柄部)PA+GF エラストマー
使用目的剪定鋏
ハードクローム製で、サビに強い剪定ハサミです。
くい込みが良く、少ない力で楽に切れる両刃タイプです。
ハードクローム製でサビに強い剪定鋏です。
くい込みが良く、少ない力で楽に切れる両刃タイプです。
用途剪定用、剪定用
全長(mm)180
刃長(mm)45
切断能力(mm)15
トラスコ品番818-4410
材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:アルミダイキャスト/TPR樹脂
質量(g)168
使用目的剪定用
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
四季の草花、椿、松、梅、バラなどの枝物の切り出しに向いてます。華道用として親しまれている鋏です。枝物も切れるように頑丈に仕上げてあります。ハンドル下部の丸くなった部分(ワラビ)は枝物の水の吸い上げを良くするために叩いて潰す時に使います。
用途用途:生け花、華道の際に
仕様全鋼
全長(mm)165
刃長(mm)45
切断能力(mm)9以下
刃部硬度HRC56
使用目的華道用
切断対象四季の草花、椿、松、梅、バラなどの枝物
ハンドル形状わらび手
アズワン品番64-3670-11
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
四季の草花、椿、松、梅、バラなどの枝物の切り出しに向いてます。華道用として親しまれている鋏です。枝物も切れるように頑丈に仕上げてあります。刃が短く先端が丸みを帯びているため、野菜などの収穫にも使用できます。
用途生け花、華道の際に
仕様全鋼
全長(mm)165
刃長(mm)45
切断能力(mm)8以下
刃部硬度HRC56
使用目的華道用
切断対象四季の草花、椿、松、梅、バラなどの枝物
アズワン品番64-3670-10
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです
刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています
刃は食い込みが良く、切断物が逃げにくい仕様です。携帯、保管に便利なストラップ付
用途庭木・果樹園の剪定に
全長(mm)185
刃長(mm)45
切断能力(mm)(生木)約12
材質(刃先)スチール/(握り部)樹脂
質量(g)130
使用目的剪定
切断対象庭木、果樹園
1丁
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
軽量タイプで使いやすい。
用途ガーデニング、農園作業に。
全長(mm)190
質量(g)150
刃長(mm)45
使用目的ガーデニング、農園作業に
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
軽量タイプで使いやすい。
用途ガーデニング、農園作業に。
全長(mm)200
質量(g)165
刃長(mm)45
使用目的ガーデニング、農園作業に
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
1丁
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
関連キーワード