2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【2重反転ファンでコンパクトなのに大風量!】リズム独自の2重反転ファンを採用し、コンパクトサイズなのに大風量を実現。
用途小型、USB(USB-C)電源。 付属品USB-A-Cケーブル(約90cm)、取扱説明書 材質プラスチック 幅(mm)106 高さ(mm)161 奥行(mm)90 電源(V)5 コード長さ(m)電源:0.9 ハネ径(cm)8 羽根枚数2 モーターDCモーター 消費電力(W)(50/60Hz)3.5 風量調整2段階(弱・強) 首振り左右自動(約70°)、上下手動(0~30°) RoHS指令(10物質対応)対応 標準消費電力料金(50Hz)0.11円/h 標準消費電力料金(60Hz)0.11円/h
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羽根を2層にすることで大風量を実現!。通勤、レジャーなどはもちろん、台座を付属しているのでデスクファンと。しても使用可能。コンパクトで大風量なハンディファンです。
付属品説明書、充電ケーブル、ネックストラップ 材質本体:ABS、羽根:PP 羽枚数2枚(7枚&5枚) 本体寸法(mm)81×36×168 本体質量(g)144 消費電力5V/1A 連続使用時間(時間)最大4 風量調整4段階 充電時間(時間)約4.5 バッテリー容量(mAh)2000 mA 充電端子Type-C
1個
1,980 税込2,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ