無毒、無臭、耐熱、耐低温、耐薬品性
用途医薬、医療用、バイオ、理化学実験用
材質シリコン
耐熱温度(℃)200
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)200
材質天然ゴム
耐熱温度(℃)150
材質シリコン
材質天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム
穴径(Φmm)5
耐熱温度(℃)180
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質天然ゴム
仕様赤ゴム栓
シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。
使用温度範囲(℃)-60~+200
耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。ただし、耐寒性はよくありません。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。
材質フッ素ゴム
綿栓や紙栓と同等の高通気性。耐薬品性に優れ繰返し使用できます。容器への保持力が高く、振盪培養に適しています。
耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
材質バイトンゴム
耐熱温度(℃)-40~+250
外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮断します。
材質/仕上シリコン
関連キーワード