642件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 18Vまでのインパクト対応。
六角軸対辺(mm)6.35 長さ(mm)13(軸部分) セット内容6.35、9.5、12.7
1セット(3個)
679 税込747
当日出荷

ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 サイズ毎に色分けされているので、見分けが簡単です。 インパクト対応です。 六角軸6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着できます。
用途建築・建設現場での組立、解体作業に。 ボルト・ナットなどの着脱に。 セット内容6.35、9.5、12.7 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)(先端6.35mm)65mm、(先端9.5mm)65mm、(先端12.7mm)72mm 本体外径(Φmm)(先端6.35mm)Φ11.5、(先端9.5mm)Φ12.5、(先端12.7mm)Φ16.5 トルク(N・m)(先端6.35mm)40.7、(先端9.5mm)54.2、(先端12.7mm)54.2 六角軸対辺(mm)6.35
1セット(3個)
889 税込978
当日出荷

ソケットアダプター モノタロウ 動画あり
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ソケットの差込角変換アダプターです。 ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途ソケットの差込角変換用。 材質/仕上クロームバナジューム
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


異なる差込角のソケットとハンドルを接続できるソケットアダプターセット。 4種類のサイズのソケットアダプターの組み合わせで、ハンドルとソケット間の9.5mm⇔12.7mmと6.35mm⇔9.5mmの変換ができる。
セット内容凹6.35mm×凸9.5mm、凹9.5mm×凸6.35mm、凹9.5mm×凸12.7mm、凹12.7mm×凸9.5mm 材質クロームバナジューム鋼(クロムメッキ)
1セット(4個)
759 税込835
当日出荷

ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。ハンガータイプのみ
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適です。各種産業用ボルト・ナットの着脱に適しています。 材質SCM435 本体外径(Φmm)18 トルク(N・m)75(保証) シャンク径(mm)6.35
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDSシャンクハンマードリルに12.7mmインパクト用ソケットコマが装着できます。
差込角(mm)12.7 トラスコ品番396-2610 全長(mm)70 質量(g)62 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

セット内容オス6.3mm×メス9.5mm/オス9.5mm×メス6.3mm/オス9.5mm×メス12.7mm/オス12.7mm×メス9.5mm/オス12.7mm×メス19mm/オス19mm×メス12.7mm
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変換アダプター インパクト用 ピンリング付 モノタロウ 動画あり
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。
付属品Oリング、ピン 材質SCM440/パーカー処理 硬度HRc40-44
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソケットレンチ用ソケットの脱落の心配なく使えます。インパクトレンチ用ソケットをОリング・ピン無しでもワンタッチで接続可能です。
用途建築・土木工事・自転車・機械設備の組立・解体作業に。 材質特殊合金鋼
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一目でサイズがわかる、カラーリング付。インパクトレンチ(エアーインパトクレンチ)使用不可
材質(本体)CR-V
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。異なる差込角のソケットとハンドルが接続できます。
用途差込角の異なるソケットとハンドルの接続。 セット内容凹6.35mm×凸9.5mm・凹9.5mm×凸6.35mm・凹9.5mm×凸12.7mm・凹12.7mm×凸9.5mm 材質クロームバナジウム鋼
1セット
719 税込791
当日出荷


ワンタッチ着脱で簡単ビット交換可能です。 インパクトレンチに取り付け、各サイズのソケットやドライバービットが使用できます。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 対辺寸法(mm)6.35
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸折れに強くねじれ応力を緩和します。インパクトソケットの各サイズが使用可能になります。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に。 差込角(mm)12.7 トラスコ品番433-0943 材質SCM435 全長(mm)68 質量(g)60 六角軸二面幅(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷


スリーブ付きの為、電動ドリル使用時に保持することで正確に作業することができます。 18Vインパクトに対応。
用途建築工事、内装工事、電気工事など セット内容【ソケットアダプター】6.35(1/4)、9.5(3/8)、【ビットソケット】6.35(1/4) 全長L(mm)65 シャンク径(mm)6.35
1セット(3個)
999 税込1,099
当日出荷

インパクトドライバーで狭いところのボルト・ナット回しが可能です。 オフセットアダプターを使って電動ドライバーで狭い所でのボルト・ナット回しを素早くできます。 本体の出力部は六角対辺19mm対応、入力部は六角対辺19mmソケット、対辺6.35mm六角軸ビットの2種類の先端工具に対応しています。 手締めができるギヤロック付です。
用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに トラスコ品番828-5034 セット内容ソケットAOA-1910、1912、1913、1914、1917、1919、1921、1924、ギヤロック、Cリング×2個、収納ケース 幅(mm)46 厚さ(mm)9.5 全長(mm)232 質量(g)802
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

インパクトソケットをOリングやピンを使うことなく固定可能にするアダプターです。 ソケット交換の頻度が高い作業に最適です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手廻しソケットが使える30度首振り兼用タイプ。18Vインパクトドライバー対応。ハンドソケットが使えるアダプター。角際の締め付け作業に最適。摩耗に強いツインコート。
用途インパクトドライバー用ソケット 材質(本体)クロームバナジウム鋼 軸(mm)6.35 曲げ角度30°まで
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法sq.(mm)凹部:6.3凸部:9.5 差込角(sq.)6.3 仕様パワーフィット21世紀バージョン トラスコ品番307-5711 質量(g)15 寸法L(mm)22 寸法D(mm)13
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

車載工具と違うサイズのナットを使用する場合や、延長する時などに使用します。 薄型タイプで9.5mm角レンチにも対応(NA1719,NA1721は非対応)。
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



インパクトソケットをOリングやピンを使うことなく固定可能にするアダプターです。ソケット交換の頻度が高い作業に最適です。
付属品Cリング 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)クイックアダプター
ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディーな早回し作業ができます。ラチェットハンドル空回し時にクイックアダプターを押さえることで、ボルト・ナットの共回りを解消できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手廻しソケットが使える固定・10度首振り兼用タイプ。18Vインパクトドライバー対応。ハンドソケットが使えるアダプター。引くと首振り、押すと固定の2通りの使い方ができる。摩耗に強いツインコート。
用途インパクトドライバー用ソケット 材質(本体)クロームバナジウム鋼 軸(mm)6.35 曲げ角度10°まで
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手廻しソケットが使える固定タイプ。18Vインパクトドライバー対応。ハンドソケットが使えるアダプター。ソケットをしっかり固定出来て使いやすい。摩耗に強いツインコート。
用途インパクトドライバー用ソケット 材質(本体)クロームバナジウム鋼 軸(mm)6.35
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)