「その他養殖資材」の検索結果
携帯型のマルチリーダー。
金魚には必要ありませんが、アジアアロワナの輸入には必需品。
アジアアロワナには個体識別のため、1尾1尾にマイクロチップが挿入されています。
マイクロチップは世界的に統一された規格が無く、メーカー各社が独自に規格した製品が多数あります。
そのため、データを読み取る機械(リーダーまたはスキャナーと言います)は、それら様々な規格に対応する機種が求められています。
シンガポール、マレーシア、インドネシアのファームでは10桁の数字だけのFDX-Aと言う規格が中心です。
しかし、中には15桁のFDX-Bや他の規格が混在しています。
色々なファームのアロワナで試した結果、今のところ、すべてのタイプを読み取れています。
使い方は簡単。読取スイッチを押してアロワナに近づけるだけ。
読み取れたら「ピッ」と音とともにマイクロチップのナンバーとタイプを表示します。
8cm以内で読み取りが可能です。
できるだけ近付ける方が、読み取りは早いです。
充電はパソコンとミニUSBで接続。
パソコンとケーブルさえあれば、全世界のどこでも充電が可能。
海外の渡航先でも充電ができます。
水濡れに弱いので、アロワナのマイクロチップを読み取る時は、本体をビニール袋に入れて密封してから使用して下さい。
アロワナだけでなく、犬、猫、特殊動物などに挿入されているマイクロチップも、読み取れる規格であれば読み取れます。
付属品ミニUSBケーブル、バッテリー、説明書
寸法(mm)155×82(アンテナ)×33
質量(g)15
使用温度範囲(℃)-5~40
規格ISO規格11784/5 (FDX-B)、ISO規格14223 (FDX-B)、FDX-A、HDX、EM4102
電源リチウムイオンバッテリー3.7V/1400ma
周波数(kHz)134.2
読取(mm)最長80 (12mm ガラス封入のマイクロチップ )
充電方式パソコンとミニUSBで接続して充電
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
個体管理の為に埋め込むマイクロチップです。
マイクロチップリーダー スクイードでマイクロチップを読み取ります。
1袋(100個)
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷