10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高周波焼き入れをしています。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。 材質機械構造用炭素鋼
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンクリートのハツリ作業に。 建材、石膏ボードの削りやハツリ作業に。溶接のスポットおとしに。 ハンマーで叩いて使える座金付。 耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
全長(mm)199 軸長(mm)110 ハンドル径(Φmm)30 質量(g)155 トラスコ品番493-6213 材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ 先端幅(mm)10
1本
789 税込868
当日出荷

特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。刃先は高周波熱処理を施しています。コンクリート・石材のハツリ・修正に最適です。
用途鉄板の切断、コンクリートのハツリ、溶接のバリ取り作業。 材質機械構造用炭素鋼 仕上ニス仕上
1本
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。 PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。 打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。 ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハンマーヘッド付。握りやすく、打撃面の広いグリップ部と強靭なブレードです。
材質クロムバナジウム鋼 軸径(Φmm)8 全長(mm)275 刃幅(mm)10
1本
3,970 税込4,367
翌日出荷

BIGMAN(ビッグマン)平タガネ ショット
荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあるため、切る作業にも使用可能です。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。
用途コンクリートのハツリ作業、溶接のスパッタ除去などに。 材質SC材 タイプ平タガネ
1本
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

5本セット 10×140L、12×150L、16×170L、19×200L、22×200L
材質モリブデン鋼 寸法L(mm)140/150/170/200 刃幅(mm)10/12/16/19/22
1個
5,998 税込6,598
欠品中

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)電工用平タガネ(グリップ付)
滑りにくく握りやすい、グリップつき平タガネ。PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。 PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。 ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。
全長(mm)250
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラットタガネ、八角胴シャフト、クロムメッキ加工
全長(mm)120 刃幅(mm)10 トラスコ品番448-3553 質量(g)45 対辺寸法(mm)8
1本
1,598 税込1,758
欠品中

全長(mm)250 刃幅(mm)10 エスコ品番EA572LB-8 材質クロムバナジウム鋼 軸径(Φmm)六角8
1個
2,230 税込2,453
翌日出荷