材質SUS304
形状フランジ
種類差し込み継手
使用流体空気
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
主要材質SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジタイプKF-25
寸法A(Φmm)40
寸法B(mm)6
寸法C(mm)35
質量(g)44
材質SUS304
寸法A(mm)7
寸法B(mm)10
寸法C(mm)40
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質チューブ/パイプ:SUS 304
寸法L(mm)50
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO規格NWフランジ用で、BA管1/4”が付いておりスウェージロック(R)仕様に取り付けられます。
寸法B(mm)6.35(1/4")
寸法C(mm)4.35
寸法L(mm)50
材質ステンレス(SUS304)
適合CSL-100L
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。
ステンレス製。
材質SUS304
材質SUS304
形状NWロングフランジ
ISO規格NW25フランジ用で、ネジ配管に変更できます。
タイプNW25
材質ステンレス(SUS304)
材質SUS304
L20
ΦD17.5
フランジNW16
ΦA30
ΦC21.7
寸法B(Φmm)17.2
1個(1個)
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
材質SUS316L
形状ホースアダプタ
種類ヘルール異径ホースアダプタ
寸法A(mm)50.5
関連キーワード