4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)125 定格電流(A)15 定格容量(W)1500 スイッチ× コンセント個数3 コンセント形状2P アース端子× マグネット× USBポート数× プラグ形状ストレート 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格:125V 15A 定格電力:合計1500Wまで 口数:3個 カラー:ホワイト
コンセント個数3 コンセント形状2P 材質ボディ、キャップ:ABS樹脂 質量(g)40 スイッチ× 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×30 定格電流(A)15 アース端子× マグネット× USBポート数× プラグ形状ストレート 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱に強い設計。差込口が180°可動。
プラグ形状ストレート コンセント形状2P 機能耐熱性 ホワイト 材質本体:ABS樹脂ホルダー部:PBT樹脂 質量(g)44 スイッチ× 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×20 定格電流(A)15 アース端子× マグネット× USBポート数× 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
313 税込344
当日出荷

熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。 プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 仕様差込口キャップ付属なし、モジュラジャック付なし、スイングプラグなし、絶縁キャップ付きプラグなし 付属品3P→2P変換アダプタ(アース付き) 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 グレー スイッチなし 定格125V・15A・1500W 定格電圧(V)125 コンセント個数4 コンセント形状3P抜け止め 定格電流(A)15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×200×30(コード部分及びプラグ部分を除く) 機能通電表示ランプ、二重被ふく、抜け止め機能、マグネット、壁掛け用フック シャッターほこりシャッターなし 使用地区日本国内 安全規格PSE適合 アース端子 定格容量(W)1500 ノイズフィルターなし プラグ形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 差込口形状3ピン 雷ガード× 耐トラッキング×
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)