「たてとい t足 パナソニック」の検索結果
仕様パッチン式
サイズS30
適合サイズ(mm)たてといS30型
分類パッチン控
ビス止めタイプの雨樋固定具です。
適合S15
材質プラスチック
足長(mm)60
色オークグレー
サイズ(たてとい)S30
適合サイズ(たてとい)S30
たてといを固定する控え金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途たてといの固定
寸法L(mm)45
材質SUS304
仕上ヘアーライン
付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本
RoHS指令(10物質対応)対応
材質硬質塩化ビニル樹脂
種類軒とい
分類軒系列部材
種類たてとい
全長(mm)2700
サイズ(たてとい)S30
用途たてといを柱に固定するのに使用
材質PBT樹脂
適合サイズ42型
付属品ビス
サイズ42型
さびに強いステンレス製です。
用途鋼管用立て配管金具です。塩ビ管にもご使用できます。
種類立バンド
材質ステンレス
呼び径(A)50
適合管径(Φmm)60.5
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
たてといを固定する控え金具です。
用途たてといの固定
種類軒とい
全長(mm)3600
サイズ(軒とい)PC50
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ42型
寸法(mm)Φ42×1800
サイズ42型
角形状のすっきりしたデザインのたてといです。
適合S15
長さ(mm)3000
全長(mm)1800
サイズ(軒とい)PC50
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具。
垂木に釘打ちし、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
種類たてとい
全長(mm)1350
種類たて継手
サイズS30
適合サイズ(たてとい)S30