3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体はアルミ合金製でメッキ配管ナットに傷を付けにくいモーターレンチです。樹脂カバー付ければ傷を付けずに取り付けできます。ワイドな口開きで、68mmまでの大径ナットも回せます。
用途水栓、トラップ管、混合栓などのメンテナンス作業。 トルク(N・m)100以下(樹脂カバー無しの場合) 口開き(mm)16~68
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

たて型だから廻しにくい壁際のナット締めが可能です。頭部の傾きを15度付けましたので、柄部を振り廻すスペースのとれない場所でも、スパナ並みの使用が可能です。 ガタ無しウォーム(バックラッシュレスウォームPAT.)を採用。口開き寸法が使用する向きに影響されず、常にナットを廻すときの口開き寸法を保ちます。 口開き寸法の再調整動作がほとんど不要となります。ラックを2個のウォームがはさんでいますから、繰り返しナットを締めても口開き寸法が変わらず、ナットの角を痛めにくく作業能率がアップします。 アルミ合金製です。ナットを傷つけにくく、軽量のため、タイル、陶器にも安心です。 強度は類似品の2倍です。アゴはアルミ鍛造製で不用意なオーバー荷重に耐えるゆとりがあります。
開口寸法(mm)16~68 トラスコ品番369-3147 質量(g)245 寸法t(mm)9.6 全長L(mm)242 寸法T(mm)17 モーメント(N・m[kgf・m])147[15] 口深(mm)44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

HIT(ヒット)アルミたて型モータレンチ
エコ商品
最大口開き(mm)16~68 全長(mm)198 口深(mm)62 質量(g)245 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
6,598 税込7,258
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)