独自機能が圧倒的なパフォーマンスを実現!。テープたるみ安心補償「たるみ」や「絡まり」などテープ起因の不具合が発生した場合、新品交換いたします。1.テープたるみを防ぐ!パワーギア。巻き取りの不具合を検知し自動で修復。テープの絡まりが起きず、最後まで使用いただけます。2.糊カス除去!クリーンローラー。先端内部に取り付けたローラーが、ヘッドに付着した糊カスを除去。紙面にカスが付着するのを防ぎます。3.片手で簡単!プッシュオープンキャップ。ボタンを押すだけでキャップが開いて使用できます。4.はみ出しを防ぐ!はしピタガイド。ガイドを紙の端に引っ掛けて引くだけ。はみ出さず糊付けができるガイド機能です。5.様々なシチュエーション、用途に応じて選べる糊の種類。本品は「しっかり貼れる」タイプです。6.つめ替え簡単。テープ交換は、本体の中身を取り出してカートリッジを載せるだけ。簡単に詰め替えることができます。
テープ幅(mm)8.4
テープ長さ(m)22
仕様テープのり・アシッドフリー
タイプしっかり貼れる
【ノリノプロ】。しっかり使える、本格的機能が詰まったテープのり!。プロ仕様ならではの機能を搭載した「ノリノプロ」新機能搭載で長く使える、プリットシリーズの詰め替え式テープのり。キレイにはがせる!ふせんのように貼りなおし可能。メモの仮貼りに最適。テープたるみを防ぐパワーギア。巻き取りの不具合を検知し自動で修復し、22mのロングテープをたるむことなく使い続けられます。糊カス除去のクリーンローラー。先端内部に取り付けたローラーが、ヘッドに付着した糊カスを除去。先端にたまったノリのカスを回収し、キレイなヘッドで快適ノリ付けできます。本体裏面の「はしピタ」スイッチをONにすると、ガイドが出てきます。ガイドを紙の端に引っ掛けて引くだけで、はしっこにもピッタリノリ付けできます。片手で簡単プッシュオープン。本体にある「PUSH」ボタンを押すと、キャップが開いて片手で簡単に使用できます。つめ替え簡単!テープ交換は、本体の中身を取り出してカートリッジを載せるだけ。しっかり使える、本格的機能が詰まったテープのり。
テープ幅(mm)8.4
テープ長さ(m)22
防炎備蓄に最適。
緊急時にすぐ取り出せる。
二次災害から身を守る。
グリーン購入法適合
仕様真空パック・パッケージ入り
材質ポリエステル100%
質量(kg)1
色ベージュ系
外形寸法(mm)2000×1400
規格日本防炎協会:製品番号:DD25021
エコマーク認定認定
加工四方三つ巻きヘム
エコマーク認定番号19 104 004
1箱
¥6,498
税込¥7,148
欠品中
関連キーワード