7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜き穴が目立たない、針径0.9mm。
針長(mm)11 タイプダルマタイプ 材質再生材使用、ステンレス、スチロール製 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(16本)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

針長(mm)25 タイプダルマロング 材質再生材使用、ステンレス、スチロール製 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(11本)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)カラーピン
材質(ケース)ポリピレン・スチロール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(16本)ほか
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クラウン(事務用品)マップ画鋲
エコ商品
針長(mm)10 タイプマップ画鋲 材質再生材使用、ステンレス、スチロール製(透明)、PP製(カラー) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15本)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クラウン(事務用品)ダルマ画鋲
再生材(40%)以上使用
材質再生材使用、ステンレス、スチロール製 タイプダルマタイプ 針長(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(16本)
219 税込241
当日出荷

ダブルメッキで錆を追放 ニッケルメッキの上に真鍮メッキで仕上げてあるので、いつまでもきれいにお使いいただけます。
ゴールド タイプ平タイプ 針長(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(130本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)1 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)