LED シーリングライト 調光調色タイプ 8畳タキズミ(TAKIZUMI)翌々日出荷
~8畳用アクリルカバー木製枠明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)メモリー点灯機能付30/60分OFFタイマー機能付竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100消費電力(W)32.9適用畳数~8畳用付属品リモコン付色温度(K)昼光色6700/電球色3000演色指数(Ra)85エネルギー消費効率(Lm/W)130.6幅(mm)560高さ(mm)146質量(kg)2.4長さ(mm)560取付方式ワンタッチ取付光源色昼光色/電球色光束(Lm)4299LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED シーリングライト 調光調色タイプ 12畳タキズミ(TAKIZUMI)翌々日出荷
~12畳用アクリルカバー木製枠明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)メモリー点灯機能付30/60分OFFタイマー機能付竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100消費電力(W)40.9適用畳数~12畳用付属品リモコン付色温度(K)昼光色6700/電球色3000演色指数(Ra)85エネルギー消費効率(Lm/W)134.4幅(mm)560高さ(mm)146質量(kg)2.4長さ(mm)560取付方式ワンタッチ取付光源色昼光色/電球色光束(Lm)5499LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED シーリングライト 調光調色タイプ 8畳タキズミ(TAKIZUMI)翌々日出荷
~8畳用アクリルカバー樹脂枠(クリア)明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)メモリー点灯機能付30/60分OFFタイマー機能付竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100消費電力(W)33.5適用畳数~8畳用付属品リモコン付色温度(K)昼光色6700/電球色3000演色指数(Ra)85エネルギー消費効率(Lm/W)119.4高さ(mm)130質量(kg)1.8直径(Φmm)594取付方式ワンタッチ取付光源色昼光色/電球色光束(Lm)4000LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED シーリングライト 調光調色タイプ 8畳タキズミ(TAKIZUMI)翌々日出荷
~8畳用アクリルカバー明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)メモリー点灯機能付30/60分OFFタイマー機能付竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100消費電力(W)33.5適用畳数~8畳用付属品リモコン付色温度(K)昼光色6700/電球色3000演色指数(Ra)85エネルギー消費効率(Lm/W)119.4高さ(mm)130質量(kg)1.5直径(Φmm)510取付方式ワンタッチ取付光源色昼光色/電球色光束(Lm)4000LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED シーリングライト 調光調色タイプ 6畳タキズミ(TAKIZUMI)翌々日出荷
~6畳用アクリルカバー樹脂枠(クリア)明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)メモリー点灯機能付30/60分OFFタイマー機能付竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100消費電力(W)27.8適用畳数~6畳用付属品リモコン付色温度(K)昼光色6700/電球色3000演色指数(Ra)85エネルギー消費効率(Lm/W)115.1高さ(mm)130質量(kg)1.8直径(Φmm)594取付方式ワンタッチ取付光源色昼光色/電球色光束(Lm)3200LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED シーリングライト 調光調色タイプ 6畳タキズミ(TAKIZUMI)翌々日出荷
~6畳用アクリルカバー明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)メモリー点灯機能付30/60分OFFタイマー機能付竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100消費電力(W)27.8適用畳数~6畳用付属品リモコン付色温度(K)昼光色6700/電球色3000演色指数(Ra)85エネルギー消費効率(Lm/W)115.1高さ(mm)130質量(kg)1.5直径(Φmm)510取付方式ワンタッチ取付光源色昼光色/電球色光束(Lm)3200LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED シーリングライト 調光調色タイプ 12畳タキズミ(TAKIZUMI)翌々日出荷
~12畳用アクリルカバー樹脂枠(クリア)明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)メモリー点灯機能付30/60分OFFタイマー機能付竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100消費電力(W)40.7適用畳数~12畳用付属品リモコン付色温度(K)昼光色6700/電球色3000演色指数(Ra)85エネルギー消費効率(Lm/W)122.8高さ(mm)130質量(kg)1.8直径(Φmm)594取付方式ワンタッチ取付光源色昼光色/電球色光束(Lm)5000LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED シーリングライト 調光調色タイプ 12畳タキズミ(TAKIZUMI)翌々日出荷
~12畳用アクリルカバー明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)メモリー点灯機能付30/60分OFFタイマー機能付竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100消費電力(W)40.7適用畳数~12畳用付属品リモコン付色温度(K)昼光色6700/電球色3000演色指数(Ra)85エネルギー消費効率(Lm/W)122.8高さ(mm)130質量(kg)1.5直径(Φmm)510取付方式ワンタッチ取付光源色昼光色/電球色光束(Lm)5000LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
調光・調色リモコンODELIC(オーデリック)当日出荷
シーリングライト専用
主な機能かんたんタイマー、ON・OFFタイマー、チャンネル切替3ch仕様壁付ホルダー:付き再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 ウォールウォッシャー型 調光・調色ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
仕様コントローラ:可能(別売)質量(kg)2.9取付直付型40形タイプウォールウォッシャー型電圧(V)100/200/242消費電力(W)32適合ユニット型式【LEDユニット】UN4404RM本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)110×122×94色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)159皮相電力(VA)33/34/35(100V/200V/242V)色(本体)白光束(Lm)5090LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)5200明るさHf32W定格出力×2灯相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否可傾斜天井取付角度(°)90調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否可
埋込型ベースライト40形 Cチャンネル回避型 調光・調色ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
仕様コントローラ:可能(別売)、連結金具(別売):XA453 051長さ(mm)1254幅(mm)240質量(kg)3.3取付埋込型40形タイプCチャンネル回避型電圧(V)100/200/242消費電力(W)32適合ユニット型式【LEDユニット】UN4404RM本体鋼色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)162.5皮相電力(VA)33/34/35(100V/200V/242V)色(本体)白光束(Lm)5200LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)5200明るさHf32W定格出力×2灯相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1235X220枠ポリカーボネート(乳白)連結可能型調光の可否可調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否可
埋込型ベースライト 下面開放型300 調光・調色ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94タイプ下面開放型本体鋼枠ポリカーボネート(乳白)幅(mm)330LED寿命(時間)40000調光の可否可仕様コントローラ:可能(別売)、連結金具(別売):XA353 001連結可能型電圧(V)100/200/242色(本体)白グリーン購入法適合調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否可
埋込型ベースライト40形 下面開放型220・ルーバー 調光・調色ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
仕様コントローラ:可能(別売)、連結金具(別売):XA353 001長さ(mm)1254幅(mm)240質量(kg)4.4取付埋込型40形タイプ下面開放型電圧(V)100/200/242消費電力(W)32適合ユニット型式【LEDユニット】UN4404RM本体鋼色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)150皮相電力(VA)33/34/35(100V/200V/242V)色(本体)白光束(Lm)4800LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)5200明るさHf32W定格出力×2灯相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1235×220枠ポリカーボネート(乳白)連結可能型調光の可否可調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否可
埋込型ベースライト 下面開放型220 調光・調色ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94タイプ下面開放型本体鋼枠ポリカーボネート(乳白)幅(mm)240LED寿命(時間)40000調光の可否可仕様コントローラ:可能(別売)、連結金具(別売):XA353 001連結可能型電圧(V)100/200/242色(本体)白グリーン購入法適合調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否可
埋込型ベースライト 下面開放型190 調光・調色ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94タイプ下面開放型本体鋼枠ポリカーボネート(乳白)幅(mm)210LED寿命(時間)40000調光の可否可連結可能型仕様コントローラ:可能(別売)、連結金具(別売):XA353 001色(本体)白グリーン購入法適合調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否可
埋込型ベースライト 下面開放型150 調光・調色ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94タイプ下面開放型本体鋼枠ポリカーボネート(乳白)幅(mm)170LED寿命(時間)40000調光の可否可仕様コントローラ:可能(別売)、連結金具(別売):XA353 001連結可能型電圧(V)100/200/242色(本体)白グリーン購入法適合調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否可
直付型ベースライト ボックスタイプ 調光・調色ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94タイプボックスタイプ本体鋼枠ポリカーボネート(乳白)LED寿命(時間)40000調光の可否可取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様コントローラ:可能(別売)色(本体)白グリーン購入法適合調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否可
直付型ベースライト 反射笠型 調光・調色ODELIC(オーデリック)3日以内出荷から4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94タイプ反射笠型本体鋼色白枠ポリカーボネート(乳白)LED寿命(時間)40000調光の可否可(連続100-1%)調色取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様コントローラ:可能(別売)グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト トラフ型 調光・調色ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94タイプトラフ型本体鋼枠ポリカーボネート(乳白)LED寿命(時間)40000調光の可否可取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様コントローラ:可能(別売)色(本体)白グリーン購入法適合調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否可
直付型ベースライト 逆富士型230 調光・調色ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94タイプ逆富士型本体鋼色白枠ポリカーボネート(乳白)LED寿命(時間)40000調光の可否可(連続100-1%)調色取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様コントローラ:可能(別売)グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト 逆富士型150 調光・調色ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94タイプ逆富士型本体鋼色白枠ポリカーボネート(乳白)LED寿命(時間)40000調光の可否可(連続100-1%)調色取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様コントローラ:可能(別売)グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 調光・調色ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
SOLID LINE SLIM壁面取付(タテ向き・ヨコ向き)が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94本体アルミカバー樹脂(乳白)LED寿命(時間)40000調光の可否可取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90グリーン購入法適合調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否可
SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 調光・調色ODELIC(オーデリック)3日以内出荷から4日以内出荷
SOLID LINE SLIM
カバー樹脂(乳白)電圧(V)100本体アルミ取付場所天井専用色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光の可否可調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否可
ブラケットライト 調光・調色ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
手元のリモコンで手軽に調光&調色すべての光色で100%まで明るくできます幅広セードが光をやわらかく拡散
カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.3電圧(V)100/200/242消費電力(W)32ランプLED一体型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)162.5皮相電力(VA)33/34/35(100V/200V/242V)光束(Lm)5200LED寿命(時間)40000明るさHf32W定格出力×2灯相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面調光の可否可(100-1%)/調色傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合
ベースライト 下面パネルタイプ 調光・調色ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
細くシンプルな光のライン下面パネルによってやわらかく光が拡散ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします
用途連結端部用材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.4タイプLED一体型取付方式Cチャンネル回避型消費電力(W)39.1色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)120.2皮相電力(VA)40/42/42(100V/200V/242V)色(本体)オフホワイト光束(Lm)4700LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)5000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光率(%)1~100枠アルミ取付必要高(mm)80再生紙使用マーク適合調色の可否可
ベースライト 下面パネルタイプ 調光・調色ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
細くシンプルな光のライン下面パネルによってやわらかく光が拡散ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします
用途連結中間部用材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.4タイプLED一体型取付方式Cチャンネル回避型消費電力(W)39.1色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)120.2皮相電力(VA)40/42/42(100V/200V/242V)色(本体)オフホワイト光束(Lm)4700LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)5000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光率(%)1~100枠アルミ取付必要高(mm)80再生紙使用マーク適合調色の可否可
ベースライト 下面パネルタイプ 調光・調色ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
細くシンプルな光のライン下面パネルによってやわらかく光が拡散ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします
用途単体用材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.4タイプLED一体型取付方式Cチャンネル回避型消費電力(W)39.1色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)120.2皮相電力(VA)40/42/42(100V/200V/242V)色(本体)オフホワイト光束(Lm)4700LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)5000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光率(%)1~100枠アルミ取付必要高(mm)80再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定調色の可否可
ベースライト 導光パネルタイプ 調光・調色ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
美しく端正な光のライン導光パネルによって天井面にも光が拡散天井面と床面の明るさを確保します
用途連結端部用材質導光パネル:アクリル(透明・模様入)質量(kg)1.8タイプLED一体型取付方式Cチャンネル回避型消費電力(W)24.6色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)130皮相電力(VA)25/26/28(100V/200V/242V)色(本体)オフホワイト光束(Lm)3200LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)3200グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光率(%)1~100枠アルミ取付必要高(mm)80再生紙使用マーク適合調色の可否可
ベースライト 導光パネルタイプ 調光・調色ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
美しく端正な光のライン導光パネルによって天井面にも光が拡散天井面と床面の明るさを確保します
用途連結中間部用材質導光パネル:アクリル(透明・模様入)質量(kg)1.8タイプLED一体型取付方式Cチャンネル回避型消費電力(W)24.6色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)130皮相電力(VA)25/26/28(100V/200V/242V)色(本体)オフホワイト光束(Lm)3200LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)3200グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光率(%)1~100枠アルミ取付必要高(mm)80再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定調色の可否可
ベースライト 導光パネルタイプ 調光・調色ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
美しく端正な光のライン導光パネルによって天井面にも光が拡散天井面と床面の明るさを確保します
用途単体用材質導光パネル:アクリル(透明・模様入)質量(kg)1.8タイプLED一体型取付方式Cチャンネル回避型消費電力(W)24.6色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)130皮相電力(VA)25/26/28(100V/200V/242V)色(本体)オフホワイト光束(Lm)3200LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)3200グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光率(%)1~100枠アルミ取付必要高(mm)80再生紙使用マーク適合調色の可否可
ベースダウンライト本体 調光・調色ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
MINIMUM(ミニマム)CSPの高密度実装モジュールによる調光・調色25°のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮したベースダウンライトです2700K~6500Kの範囲で調光・調色が可能です
定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500ランプの種類LED演色指数(Ra)83枠アルミダイカスト取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
LEDユニバーサルダウンライトΦ150 調光・調色ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
複数の照明器具を個別に制御可能照射方向、配光、色温度、明るさをタブレットで無線コントロール用途や時間に合わせて演出プランを簡単に変更
埋込穴(Φmm)150光源色電球色~昼白色消費電力(W)32ランプの種類LED色温度(K)2700~5000演色指数(Ra)83明るさSCM-T35Wクラス枠鋼・ポリカーボネート仕様電源装置付属皮相電力(VA)33/34/34(100V/200V/242V)エネルギー消費効率(Lm/W)79.4取付必要高(mm)220質量(kg)2.8配光角度(°)16~48取付可能天井厚(mm)5~25可動範囲垂直40°水平360°定格寿命(時間)40000LEDLED一体型光束(Lm)2541調光率(%)1~100調光の可否可再生紙使用マーク適合調色の可否可
住宅用非常灯付LEDダウンライトΦ100 調光・調色ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
ダウンライトが停電時に非常点灯自動点灯で暗闇を回避できる、安心で便利な住宅用非常灯付照明です別売の停電検知装置が停電を検知。30分以上、住宅用非常灯が自動点灯通常時は、調光・調色ダウンライトとしてお使いいただけますコネクテッドライティング調光・調色ダウンライトと一緒に配灯できます
カバー光源:樹脂(乳白)、電池:樹脂(オフホワイト)質量(kg)0.5構造高気密SB形/通常時メインLED点灯・停電時非常灯(組込LED)点灯定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500/5000(非常灯)ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色/昼白色(非常灯)LEDLED一体型色(本体)オフホワイト配光角度(°)97演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100枠アルミダイカスト調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合調色の可否可
LED電球ベースダウンライトΦ100 調光・調色ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
大特価でBluetooth調光・調色Φ100ダウンライトを大幅値下げしましたリーズナブルな価格ながら、リモコンなどでお手軽なコントロールが可能です
埋込穴(Φmm)100光源色電球色~昼光色ランプの種類LED色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)80枠樹脂取付必要高(mm)75質量(kg)0.3配光タイプワイド配光構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)114定格寿命(時間)40000調光率(%)5~100調光の可否可再生紙使用マーク適合調色の可否可
LEDユニバーサルダウンライトΦ100 ホワイトギア 調光・調色ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
空間に溶け込む白いフォルム進化を続けるホワイトギアシリーズミニマルデザインと高品質な光の追求でコンセプトを統一するホワイトギアシリーズのユニバーサルダウンライトより多彩な生活シーンの演出を可能にします壁面の上方まで照射可能な最大振角75°の首振り角最大収納時の器具高は引き出しやすい20mm
質量(kg)0.9消費電力(W)8.5構造高気密SB定格寿命(時間)40000レンズ材アクリル(透明)色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)84.8LEDLED一体型皮相電力(VA)13(100V)光束(Lm)721明るさ白熱灯器具100Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100枠アルミダイカスト調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55取付必要高(mm)90取付可能天井厚(mm)5~25反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)再生紙使用マーク適合調色の可否可
LEDハイコーンダウンライトΦ100 調光・調色ODELIC(オーデリック)4日以内出荷から5日以内出荷
光源が奥に位置したハイコーンタイプまぶしさを抑えた快適な心地よい空間設計におすすめです肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
埋込穴(Φmm)100光源色電球色ランプの種類高演色LED色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94枠鋼カバー樹脂(乳白)取付必要高(mm)80質量(kg)0.3調光の可否否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)67定格寿命(時間)50000LEDLED一体型再生紙使用マーク適合
LEDハイコーンダウンライトΦ100 調光・調色ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
光源が奥に位置したハイコーンタイプまぶしさを抑えた快適な心地よい空間設計におすすめです肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
埋込穴(Φmm)100光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LED色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94枠鋼カバー樹脂(乳白)取付必要高(mm)80質量(kg)0.4配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)67定格寿命(時間)50000LEDLED一体型調光率(%)1~100調光の可否可再生紙使用マーク適合調色の可否可
グレアレスダウンライトΦ100 調光・調色ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
やわらかなワイド配光と深いカットオフアングルを持つグレアレスダウンライトです
埋込穴(Φmm)100光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LED色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94枠アルミカバー樹脂(乳白)反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)取付必要高(mm)80質量(kg)0.4配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)50000LEDLED一体型調光率(%)1~100調光の可否可再生紙使用マーク適合調色の可否可
LEDダウンライトフルカラー調光・調色ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
フルカラーランプが実現する日常使いの光と、非日常な光の演出生活のリズムや気分に合わせた照明を、リモコンやスマホのアプリ等で簡単操作新しい光の体験をお楽しみいただけます色温度は2700K~6500K+フルカラーに調色可能、明るさは最大範囲100~5%まで設定することができます
仕様調光器不可タイプLED電球一般形9.5W(E26)消費電力(W)9.5構造高気密SB定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色電球色~昼光色皮相電力(VA)10(100V)色(本体)オフホワイト明るさ白熱灯60Wクラス演色指数(Ra)80調光率(%)5~100枠アルミダイカスト調光の可否可配光タイプ配光取付必要高(mm)150取付可能天井厚(mm)5~25反射板アルミ(オフホワイト)再生紙使用マーク適合調色の可否可
傾斜天井用LEDダウンライト 調光・調色ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
適合信号線:OA 076 091カバーアクリル(乳白)構造高気密SB定格寿命(時間)50000色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LEDLED一体型色(本体)オフホワイト調光方式PWM演色指数(Ra)94調光率(%)1~100枠アルミダイカスト調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散傾斜天井配光角度(°)0~30取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板樹脂(白色)再生紙使用マーク適合