用途一般機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上緑色塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
筐体等のコーナーに取付ける鍵付のパンチ錠です。カムやロッド棒を取付ける必要がないので、スペースを有効に利用できます。
用途分電盤・制御盤・配電盤・筐体等
許容荷重(N[kgf])294.3(30)
材質/処理(レバー・アーム組立)SUS304/ビーズブラスト(ベース)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304/-(ミニロック)BSBM・SUS/Cr・-(キー)BSBMSPCC/Ni
仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、AB点共に可能です。(2点抜き)
質量(g)247
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
14日以内出荷
表面に突出の少ない(1.7 mm)デザインです。
鍵はリバーシブルキーです。
ポジションストップ機能付きです。
2 点抜けタイプのカムロックです。
止金が付属しています。
用途制御盤扉、サーバーラック、教具用ボックス
仕様同一鍵
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.A161 です。鍵は2 本付属しています。
防水・防塵仕様です。本体、ストライクともに埋込取り付けの仕様です。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉回りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます(SAM2-24Mは24 Vのみ対応)。それぞれの電圧に応じ、自動切換します。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
仕様吸着感知機能無し防水・防塵:NEMA4X規格クリア(IP66相当)
付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用)
寸法(mm)(ストライクプレート)183×29×25
使用温度範囲(℃)-40~60
電圧(V)DC24(-5~+25%)
消費電力(W)1.5
取付場所(開き戸)扉上部小口面(引き戸)扉上部小口面
電流(mA)62
吸着力(N[kgf])2666[272]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
防水・防塵仕様です。本体、ストライクともに埋込取り付けの仕様です。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉回りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます(SAM2-24Mは24 Vのみ対応)。それぞれの電圧に応じ、自動切換します。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用)
取付場所(開き戸)扉上部小口面、扉側部小口面(引き戸)扉上部小口面
電圧(V)DC12/24(-5~+25%)
電流(mA)350/175
消費電力(W)4.2
使用温度範囲(℃)-40~60
吸着力(N[kgf])4449[454]
寸法(mm)(ストライクプレート)276×37×35
防水・防塵仕様です。マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12 V/24 Vどちらの電圧にも対応できます。標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM)、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM)の3タイプがあります。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
付属品ストライクプレート
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)・ポリウレタン・鋼(ヨーク部)(ストライクプレート)特殊鋼
質量(kg)9.3
使用温度範囲(℃)-40~60
電圧(V)DC12/24(-5~+25%)
消費電力(W)4.2
電流(mA)350/175
吸着力(N[kgf])7938[810]
RoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵仕様です。マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12 V/24 Vどちらの電圧にも対応できます。標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM)、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM)の3タイプがあります。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(kg)4.8
使用温度範囲(℃)-40~60
電圧(V)DC12/24(-5~+25%)
消費電力(W)3
電流(mA)250/125
吸着力(N[kgf])5341[545]
防水・防塵仕様です。マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12 V/24 Vどちらの電圧にも対応できます。標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM)、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM)の3タイプがあります。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
使用温度範囲(℃)-40~60
ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
DST専用の取り外し工具です。切り欠き幅14 mmおよび15 mm対応です。
適合180°開き連続扉用丁番 412-9004型
材質ステンレス鋼
仕上素地
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
¥82
税込¥90
当日出荷
この保管庫は、扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで
安全・安心を形にしました。
ダイヤル錠は4桁ダイヤルでその都度解錠番号を変更できます。
暗証番号を忘れた場合、扉の解錠に使用する[非常用検索キー](別売品)を
ご用意しております。扉が閉まったままでも暗証番号を検索できます。
ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。
使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。
(ケース・つまみ、フロントカバー/樹脂製)
鍵の保管が必要になりますが、シリンダー錠と併用することで更に安全性が
高くなります。(シリンダー錠ケース:樹脂製)
SNXシリーズの底部はビス用の穴が4箇所あり、その上に底板が置かれています。
他の保管庫やデスク上に固定した場合、底板を外さない限り庫内からビス部分が見えません。
簡易型の金庫にもなりますが重要なものを保管する目的で作られたものではありません。
※固定する箇所の肉厚や材質により、お客様にて加工が必要な場合があります。
材質/仕上SUS304 内外面研磨仕上
耐荷重(kg)天板(TOP)10 棚板10(均等分散荷重)
扉開閉方式片開き扉(本体と扉は丁番取付け)/樹脂製埋め込み把手 鍵1箇所/ダイヤル付ロックキー1箇所
収納部分室数1室
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード