プラスチック製ですので壊れにくく、洗浄も簡単です。
用途屋外の清掃に。農作物への肥料まき、家畜へのエサやりに
種別800919
材質ポリエチレン(PE)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)505×495×175
RoHS指令(10物質対応)対応
KM 70/25 C 2SB は、モータのアシストもあり、効率よく屋外でのゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。 98cm のワイドな作業幅と大型スポンジフィルター付き大容量のダストコンテナで、効率良くゴミを掃き集めます。モーターでメインとサイドブラシを駆動するため、楽に押して、右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。ほうきとちりとりによる清掃に対して12倍効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。※バッテリー、充電器は別売りです。
質量(kg)38.7
容量(L)コンテナ45 / 20
本体質量(kg)32(アクセサリーを含む)
清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980
清掃能力(m2/h)最大:2800
動力駆動力:36V
駆動方式手押し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ:ケルヒャースイーパー KM 70/25 C BP 2SB(5.06MB)
作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
1台
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
ベランダ等の狭い溝のゴミを掃き取る。
用途屋外用ほうき
トラスコ品番835-7546
幅(mm)90(ちりとり)
全長(mm)435
材質(柄部)木/PEチューブ
材質(ホーキ穂)ポリプロピレン
材質(チリトリ本体)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥949
税込¥1,044
当日出荷
関連キーワード