純パルプ100%使用でふんわりソフトな肌ざわり。
水に流せますので、トイレや顔ふきや鼻紙等に。
橙、緑、黒の3色で歌舞伎をモチーフにデザインしています。
蛍光染料(増白色剤)は使用しておりません。
用途水に流せますので、トイレやペットのお散歩時、また顔ふきや鼻紙にご使用いただけます
種別芯なし
材質パルプ100%
規格1パック1000枚入り
シリーズ京花紙
シートサイズ(mm)約240×190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×135×190(1パック)
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(1000枚×12パック)
¥8,298
税込¥9,128
3日以内出荷
日本古来の和紙の風合いをもった情緒豊かな化粧紙
非常に丈夫で、濡れてもやぶれにくく、紙粉がでにくい
用途・水に濡らして、ウエットティッシュの代用として
・ガーゼの代用として、赤ちゃんのオムツライナーとして
・拭いたり、包むのに便利
長さ(mm)303
幅(mm)227
坪量(g/m2)14.2
RoHS指令(10物質対応)対応
拭き取り面に細かなちりやホコリを残したくない作業に適した低発じんワイパーです。
耐薬品性に優れたポリプロピレン素材の不織布ワイパー
薬液を含浸させての脱脂洗浄に適した素材
用途溶剤・薬品を塗布させた拭き取りなどに。
溶剤・薬品の拭き取りなどに。
油・薬品・インクの拭き取りに
塗装前の脱脂作業やスクリーン印刷の版の拭き取りに
シートサイズ(mm)355×425
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容10巻セット
幅(mm)(紙)57.5
適合機種AD-8126
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
セット内容10巻セット
幅(mm)(紙)44.5
適合機種AD-8121B
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
◆プリンター用感熱無塵紙。◆クリーンルームで使用可能
対象機種AD-8129TH
用紙サイズ幅57mm×長さ25m
入数10巻
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
100%リサイクル可能、低発塵及びエコノミー価格
サイズA4
仕様発塵度(0.3μm以上の塵 個/CF)揉み57、擦り92、引き裂き41
厚さ(μm)90(±3)
目付(g/m2)72(±3)
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5冊)
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
天びん、はかり、AD-1691、試験機などに接続可能なプリンター。無塵紙も使用可能。
RS-232C入力(接続機器にRS-232C出力が必要)。
幅(mm)58
質量(g)約470
文字(5+1)×8ドット 約1.62(W)×2.4(H)mm
電源専用ACアダプタ
方式ドットインパクト方式
印字速度(行/秒(s))約2.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×180×88
入力文字数24文字/行
◆A&D製の電子天びん、はかり、個数計、水分計、粘度計、計量インジケータ等の計量器と 接続し、計量機器から送信されたデータを印字する高性能サーマルプリンター。◆小型・軽量のため、設置場所を選ばず、持ち運びも容易。◆テンキーにより、日付時刻設定、ID設定、天びんのリゼロなどのコマンドが可能。◆便利な液晶パネル付きで、計量値の表示・プリンタの状態の確認が可能。◆フットスイッチなど、外部接点入力で印字・リゼロが可能。◆一定時間の間隔での印字(インターバル印字)が可能。◆計量データの時系列変化(チャート印字)も可能。◆時計機能付き(日付時刻印字出力可能)。◆パスワードロック機能付き。◆日付/時刻/IDを任意のタイミングで印字可能。◆無塵紙も使用可能(別売)
付属品プリンタ用感熱紙1巻、ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、簡易取扱説明書、RS-232Cケーブル(D-Sub9Pメス-9Pメス)
対象機種A&D製の計量器(接続可能機種はエー・アンド・デイのホームページでご確認ください。)
電源ACアダプター(付属)
本体質量(g)約500
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×141×87
インターフェースD-Sub9Pオス(RS-232C 兼 カレントループ)、外部入力コネクタ(フットスイッチ用)
印字速度(行/秒(s))約1.6
印字方式サーマル式
文字サイズ13ドット×28ドット / 1.5(W)×2.6(H)mm
印字文字24文字/行
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.71MB)
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌日出荷
関連キーワード