立つ・歩くをしっかりサポートする四点杖
持ち手と同じ側の足を、杖の脚と脚の間に入れて使用します。
杖のフレーム内に、足を入れて立てる・歩けるメリット。
ベースは広くても、実際に歩く時に使用するスペースは、従来の四点杖と変わらないので、狭い場所でも使用できます。
材質本体/カーボン、グリップ/PVCゴム、足ゴム/合成ゴム
色ブラック
幅(cm)30.8
脚長(cm)14.5
奥行き(cm)(長側)36.8、(短側)25.8
最大使用者体重(kg)100
材質シャフト/アルミニウム、グリップ/木(楓)
全長(mm)660~860(20間隔・11段階調節)
質量(g)250
先端径(Φmm)(シャフト)16
迷彩柄でツートン仕様の細首ステッキ
材質握り部:木製、ストラップ:ナイロン
長さ(cm)66~86(伸縮11段階調節2cm間隔)
材質(支柱)アルミ
男性に使いやすいベーシックタイプ
全長(cm)66~86・2cmピッチ
質量(g)315
パイプ径(Φmm)手元22、杖先19
握り部木製
材質(支柱)アルミ
軽いので手首やひじに負担がかかりにくく使用できます。
最低高60.5cmで、身長の低い方にも対応。
細型ネックタイプでにぎりやすく、安定して使用できます。
着脱可能な樹脂製グリップカバー付。
長さ(mm)605~860
材質(本体・グリップ)カーボン、(グリップカバー)TPE、(ゴムキャップ)合成ゴム
質量(g)400
ピッチ(mm)25.5(11段階)
高品質にしてリーズナブルなシンプルステッキです。リーズナブルな秘密はアルマイト塗装。アルマイト塗装とはアルミニウムを電解処理して酸化被膜を作り表面塗装する技法で、耐食性、耐摩耗性、硬度において優れた特徴を有します。単色しか出来ませんが一度に大量の塗装が可能な為比較的安価に製造可能です。シンプルな杖をお探しの方にはお勧めのステッキです。グリップ部分は肌ざわりの良い楓材を使用折り畳めば最大幅29センチのコンパクト設計で折り畳みホルダーが純正で付属されています。折り畳み状態から杖に戻すには、ホルダーを外して手を放すだけ。ゴムの張力により一瞬で杖となります。5段階の長さ調節機能が付いていて身長146センチ~166センチの幅広い方に対応致します。SG規格合格品で耐荷重100キロに耐える安心設計です。
材質グリップ:木製(楓)・シャフト:アルミ合金・杖先ゴム:合成ゴム
質量(g)285
長さ(cm)76~86
適応身長(cm)146~166
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径(上/下)(Φmm)19/16
・長く握っても指が痛くなりにくいグリップです
用途歩行補助
長さ(cm)66~86
材質握り:木製、支柱:アルミ
質量(g)250
寸法(cm)握り:12、支柱:3
パイプ径(Φmm)手元:19、杖先:16
関連キーワード