1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GA-BF001K ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 上面施工 簡単取付 分水孔つき 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ) 動画あり
台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。取付けが簡単な上面施工タイプです。カウンター下での面倒な作業が不要です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 分水孔つきで、給湯器や浄水器に分岐ができます。分岐をする場合は、別途カクダイの分水孔アダプター(品番:019-001)をお買い求めください。 寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
付属品上面施工アダプター、六角レンチ(2種類) 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付穴径(Φmm)36~37 保証期間2年間 アズワン品番64-5153-65 カートリッジ101-999(カクダイ品番) 取付厚(mm)5~30 グリーン購入法適合
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷