「つくえりあ」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つくえりあ 黒 KOBARICつくえりあ 黒KOBARIC
459税込505
1個
当日出荷
実は、使わないときのキーボードは邪魔だった! そこにあるのがあたり前だと思っていたキーボード。しかし、思い出してみると邪魔なときがありました。 これまで気づかなかった不便を解消する「つくえりあ」は、自宅でもオフィスでも、狭い場所で作業をしていた人に最適です。 ・「つくえりあ」の設置はキーボードの裏側にハンガーを、モニターの上面にフックを貼り付ければ完了。 ・掛けるときも外すときも簡単。手間がかかりません。 ・安全に配慮し、突出部の角を丸くしています。 ・思わぬ効果として、机の上が整理整頓されることも。片づけの習慣にもつながります。 ・コールセンターのように広くて数多くのパソコンが並んでいる職場なら、パソコンの使用状況も一目瞭然。
材質ABS,両面テープ付質量(g)フック:10、ハンガー:15寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)フック:22.5 x 300 x 8.4、ハンガー:21.8 x 300 x 8.4
紙折り定規 KOBARIC紙折り定規KOBARIC(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
A4三つ折りの課題であった、最初の折り位置が簡単に一発で決まる!! 見積書や請求書、商品案内のパンフレットなど、A4サイズを定型封筒に入れる際に、最初の 折り位置が悪いと封筒に入らなかったり、用紙の端が合わなかったりすることがありました。 この紙折り定規を『突き当てて折る』だけで、最初の折り位置が簡単に一発で決まります。 ・突き当てれば折る位置が決まり、誰でもキレイに折れます。 ・ちょっと大雑把な性格のあの人も、キッチリ折れます。 ・A3サイズを半分に折るときにも使えます。 ・フック穴付きだから、使わないときはひっかけて収納できます。
材質アクリル樹脂(透明)質量(g)99寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)100 x 310 x 3
卓上型自動紙折り機 ドレスイン卓上型自動紙折り機ドレスイン
87,980税込96,778
1台
7日以内出荷
連続給紙が22枚までセット可能間欠排紙機能付き長3窓付封筒に入れる請求書等を折る用途に最適給紙ローラーセットのメンテナンスも簡単静音・軽量設計
仕様折り型:内三つ折り、内三つプラス折り (長3窓付封筒モード)付属品ペーパーサポート・排出トレイ ACアダプター ジャム解除ノブ質量(kg)約3.6電源AC100~240V 50/60Hz 出力 DC24V1A方式排紙:連続排紙と間欠排紙の2方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×316×317 (使用時)、320×143x188(収納時)速度排紙:A4上質紙の内三つ折りで約20枚/分紙質上質紙(50g/m3i ~ 90g/m3) ・特定のコート紙給紙方式自動給紙 最大22枚 (上質紙 特定のコート紙)用紙寸法(mm)適応:A4用紙 (210×297)
とじ太くん3000 ジャパン・インターナショナル・コマースとじ太くん3000ジャパン・インターナショナル・コマース(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
適合サイズA5長辺~A3短辺仕様本体一体型クーリングスタンド付質量(kg)1.58電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×165×175ウォームアップ時間約45秒最大加工能力厚さ30×幅297mm(A4判)綴じ枚数約300枚製本(時間)約45秒、(クーニング時間)約30~60秒
メジャーボード エムエフメジャーボードエムエフ
8,898税込9,788
1箱(10枚)ほか
翌々日出荷
今までになかったメジャーデザインでより用途幅が広がり、作業効率もアップ。 上下左右50mm間隔にラインがあるので定規なしでラインに沿ってカットが可能。また配置の目安にも。 細かい採寸も可能。切り取って使えばものさし代わりとして工作・DIYをお手伝い。 水をはじくので汚れにくい!カッターで簡単にカットできるので用途に合わせてサイズ調整可能。 折れ曲げ線で曲げれば廊下幅にも対応します!
用途床・廊下など作業時や工具の置き場など材質表面:ポリエチレンフィルム+紙管原紙、裏面:発泡ポリエチレン
紙折り機 EPF-200/50HZ マックス紙折り機 EPF-200/50HZマックス
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
用途A4三つ折り専用機仕様重ね折り枚数:3枚まで(上質紙64g/m2使用時)適合用紙種/上質紙、再生紙質量(kg)約19.5周波数(Hz)50消費電力(W)63(動作時)、3.1(待機時)電源AC100V/50Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】470×365×300、【使用時】570×365×300機能枚数カウンター/4桁加減算オートリピート主な用途A4三つ折り専用機使用環境温度(℃)5~35用紙厚(g/m2)55-110kg(64~127.9)排紙方法自然落下方式使用可能用紙サイズA4用紙(297×210)給紙可能枚数(最大積載枚数)最大300枚(上質紙64g/m2使用時)折り位置設定内三つ折り、外三つ折り、変形三つ折り処理速度88枚/分(上質・64g/m2内三つ折り)
へらルレット Clover(クロバー)へらルレットClover(クロバー)(3件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
スムーズな回転でラインがキレイ。 立てても、倒しても、指にフィットする形状なので作業スタイルを選びません。 指あて部分はワイド幅。力を入れやすく疲れにくい形状です。 回転式のヘラなので大事な布地が傷みにくい。重ねた布地もズレません。
用途パッチワーク・キルトのしるしつけ、折り目つけに。
机上台 モニター用 モノタロウ机上台 モニター用モノタロウ(144件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。 ※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材質量(kg)1.75耐荷重(kg)15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×221×70内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×206×55コンセントなし関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)引出しなし
取手付巾定規 KLASS(クラス/旧:極東産機)取手付巾定規KLASS(クラス/旧:極東産機)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
取手がついたステンレス製の巾定規です。 押さえやすく、しっかり固定できます。 中央に赤線が入り、印付・柄合わせに便利です。
寸法(mm)85×170
自動紙折り機MA150 ドレスイン自動紙折り機MA150ドレスイン
149,800税込164,780
1台
当日出荷
付属品クロス折りアーム適合A3~A5 ※A5は二つ折りのみ質量(kg)約16電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)62(50Hz)/79(60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×420×504(使用時)紙質ザラ紙・上質紙(50~100g/m2)給紙可能枚数(最大積載枚数)300枚(上質紙64g/m2)折り位置設定絵表示に合わせて手動設定処理速度100枚/分(50Hz) 120枚/分(60Hz) ※A3二つ折り
ミニ糊代定規 KLASS(クラス/旧:極東産機)ミニ糊代定規KLASS(クラス/旧:極東産機)
2,200税込2,420
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
襖張替用に便利です。 釘の間に定規が入り折込み分を見込んでカットします。 釘部分の襖紙はカッターでV字に切ってください。
寸法(mm)70×200
クイックメニュー(三つ折り) 友屋クイックメニュー(三つ折り)友屋
1,598税込1,758
1冊
当日出荷から4日以内出荷
お店の個性に合わせたメニュー作りが可能です。 出し入れ簡単クリアタイプ。中紙を入れるだけでOK。プリンターで出力してオリジナルメニューが手軽に作成できます。 高級感漂う三ツ折タイプの6ページ。
材質PET、ポリウレタン
クラックスケール シンワ測定クラックスケールシンワ測定(16件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷から15日以内出荷
カードタイプと直尺タイプ15cmタイプはステンレス製だから折れ曲がりにくく、強度があります。クリアタイプは透明でクラックに合わせやすくなっています。
用途品確法により住宅の検査が重要になってきています。壁や基礎など、コンクリートのひび割れの検査に。
紙折機 LION (ライオン事務器)紙折機LION (ライオン事務器)
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
二つ折りタイプ。2回通しで各種折りが可能です。色画用紙の折り設定が標準装備されています。
仕様用紙積載量(上質55kg):500枚幅(mm)680質量(kg)23.9高さ(mm)368種類【折り形】2つ折り、内3つ折り(2回通し)、外3つ折り(2回通し)、4つ折り(2回通し)、片袖折り(2回通し)奥行(mm)530電源(V)AC100消費電力(W)68/50Hz、93/60Hz対応用紙サイズ:A3~B7、色画用紙紙質40kg~135kg(46.5g/m2~157g/m2)処理速度【A4:2つ折】8000枚/時(50Hz)/9200枚/時(60Hz)
取手付巾定規 KLASS(クラス/旧:極東産機)取手付巾定規KLASS(クラス/旧:極東産機)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
取っ手が付いた巾定規です。持ち運びやすく便利です。 押さえつけやすく、しっかりと固定できます。
寸法(mm)85×170質量(g)320
ケーブルフック サンワサプライケーブルフックサンワサプライ
2,498税込2,748
1セット(2個)
当日出荷
余ったケーブル、長いディスプレイケーブルやHDMIケーブルを収納に最適。マグネットで簡単取付できるケーブルフックです。フックサイズはW25×D35mm有り、太いケーブルにも対応しています。耐荷重2Kgでしっかりと貼りつきます。※マグネット使用時の下方向への耐荷重は2Kgです。ケーブル種類やコネクタの重量などで製品によってずれ動く可能性があります。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、ネオジウム磁石質量(g)約62.5(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×37×70総耐荷重(kg)約2
クラックスケール(ポリプロピレン) マイゾックスクラックスケール(ポリプロピレン)マイゾックス(1件のレビュー)
389税込428
1枚
当日出荷
コンクリートクラック寸法を簡単かつ正確に計測する専用スケールです。クラックに合わせ易い透明タイプです。
用途コンクリートのヒビ割れの測定に材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.2質量(g)4目盛精度(mm)±0.02
紙折機 LION (ライオン事務器)紙折機LION (ライオン事務器)
429,800税込472,780
1台
8日以内出荷
定形用紙サイズ自動検知のらくらくオートタイプ。専用の整列ガイドを使用することで、最大500枚(上質紙55kg/A4内3つ折り)まで順番に連続で排紙できます。また、長形3号封筒の内3つ折りが可能です。返信用封筒などにご利用いただけます。3.5インチカラー液晶タッチパネル搭載で、直感的に操作ができます。2枚送りを検知して、自動停止します。速度を下げることで、静音モードでご使用いただけます。
用途郵便物や納品書・請求書等の折り作業に。仕様●排紙テーブル用紙積載量(上質55kg/A3内3つ折り):500枚●給紙テーブル用紙積載量(上質55kg):500枚質量(kg)30種類折り形:2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、観音折り、2回通しによるクロス折り、封筒折り(長形3号封筒・内3つ折り※厚さの形状によっては折れないものもございます。)方式折り方式:ストッパー方式、排紙方式:ベルト搬送整列排紙消費電力(W)(50/60Hz)50紙質40kg~110kg(46.5g/m2~127.9g/m2)、2つ折りは135kg(157g/m2)上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙検知方式紙詰まり検知:自動停止、用紙サイズ自動検知:A3、B4、A4、B5、A5、B6カウンタ枚数:5桁表示/加算・減算(オートリピート機能付)用紙サイズA3~B7(B6は観音折り不可、A6・B7は2つ折りのみ可)折り位置設定自動RoHS指令(10物質対応)対応処理速度(A4:2つ折り)32~240枚/分収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)669×545×506使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×545×506
ヘキサスケール LION (ライオン事務器)ヘキサスケールLION (ライオン事務器)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
目盛1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600、2/1,5/1材質再生アクリル樹脂製グリーン購入法適合
モニタースタンド YAMAZEN(山善)モニタースタンドYAMAZEN(山善)(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から5日以内出荷
ノートパソコンやキーボード、マウスを収納してデスク上を有効活用。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。コンセントなし材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)約15形態組立品組立時間10~20分取扱説明書(0.51MB)引出しなし
つくえりあ 白 20組 メカニカルデザインつくえりあ 白 20組メカニカルデザイン
9,198税込10,118
1組(20組)
10日以内出荷
実は、使わないときのキーボードは邪魔だった!キーボードをモニターに引っ掛けて、机を広く使える。
仕様●カラー:白●サイズ:フック/幅22×長さ300×厚さ9mm、ハンガー/幅22×長さ300×厚さ9mm●質量:フック/15g、ハンガー/17g●材量:ABS、両面テープアズワン品番67-8173-23
暮らしの重曹せっけんエリそで泡スプレー ミヨシ石鹸暮らしの重曹せっけんエリそで泡スプレーミヨシ石鹸(15件のレビュー)
239税込263
1個(230mL)ほか
当日出荷
ワイシャツ等のエリ・そでの気になる汚れにシュッとひと拭き簡単部分洗い。
繰り返し・詰め替え対応
エルミーえり垢洗剤 コーセーエルミーえり垢洗剤コーセー(2件のレビュー)
429税込472
1個(500mL)
当日出荷
頑固なエリそでの汚れをしっかりと落とします。香料・着色料・蛍光剤無配合
商品タイプ本体シリーズエルミー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら